絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)
- モノタロウ(457)
- エスコ(8,632)
- TRUSCO(1,429)
- BAHCO(バーコ)(1,256)
- SK11(1,203)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,099)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,030)
- NAC(長堀工業)(902)
- KTC(878)
- RIDGID(日本エマソン)(797)
- KNIPEX(クニペックス)(680)
- Pro-Auto(680)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(641)
- BONDHUS(583)
- ベッセル(567)
- トップ工業(559)
- JTC(549)
- Wera(529)
- ハゼット(494)
- ANEX(491)
- ブランドをもっと見る

フィンストレーナ
A-Gas Japan(旧:FUSO)(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷アルミフィンの清掃に最適です。 ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に全長(mm)210
ヘッド交換型トルクレンチセット
A-Gas Japan(旧:FUSO)(5件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷1/4~5/8インチまでの新冷媒・従来冷媒に対応 安心して幅広く使用できるお買得セットです。ヘッド形状ヘッド交換式トルク調整範囲(N・m)10~75主な用途冷媒機器セット内容本体、ヘッドサイズ/17、22、24、27mm(新冷媒・従来冷媒)、ヘッドサイズ/26、29mm(R410A専用)、収納ケースフレアサイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8、R410A 1/2、R410A 5/8口径(Φmm)17、22、24、27、26、29
スプリングベンダセット
A-Gas Japan(旧:FUSO)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(6本)当日出荷お得な6本セット品です 1/4~3/4まではこれで安心です用途なまし銅管専用セット内容1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本全長(mm)295(1/4")、295(5/16")、295(3/8")、350(1/2")、350(5/8")、350(3/4")
フレアスウェイジングセット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷フレア加工拡管(スウェイジング)加工ができるお買い得なセットです。 狭い場所でも楽に作業ができる小型サイズです。セット内容フレア:1/8・3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8・3/4)・スウェイジング:3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8・3/4・収納ケース
レバー式チューブベンダMINI-Miniセット(なまし銅管専用)
A-Gas Japan(旧:FUSO)(3件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷せまい場所でもキレイに曲げ加工ができます。 1/4・3/8・1/2・5/8の4サイズで使えるお得なセット。 MINI-Miniサイズなのでヘッド交換が素早くできて疲れにくい。セット内容ハンドル×2本、シューガイドセット(1/4・3/8・1/2・5/8)
超強力チューブカッタ
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台当日出荷大きなグリップで回しやすい!銅管、ステン管、鉄管切断OK! ワンタッチ替刃交換式付属品替刃1枚全長(mm)133切断サイズ1/8~1-1/8(4~28mm)
ラチェット式アジャスタラインフレアツール
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷5サイズタイプのコンパクト設計。 ラチェット式なので手に負担が少なく楽にフレアリング加工できます。タイプインチフレアサイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
ボールポイント六角レンチセット(ミリサイズ9本組)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷赤いボディが印象的なロングボールポイントタイプ。セット内容1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm先端形状ボールポイント
4サイズベンダ(なまし鋼管専用)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷4サイズ曲げられてリーズナブルな一品。 機器内配管、狭所での作業に最適!!用途なまし銅管専用適合サイズ3/16、1/4、5/16、3/8全長(mm)275
六角レンチセット(ミリサイズ7本組)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷すべりにくく丈夫な軽量タイプです。セット内容1.5,2,2.5,3,4,5,6mm先端形状六角サイズ規格ミリ
スウェイジングパンチセット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥1,898税込¥2,0881セット4日以内出荷セット内容1/4、5/16、3/8、1/2、5/8全長(mm)1/4×85、5/16×92、3/8×92、1/2×99、5/8×107
コンデンサブラシセット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥9,498税込¥10,4481セット4日以内出荷汚れがひどい場合は真鍮ブラシを、また仕上げには馬毛ブラシをご使用下さい。セット内容馬毛(Φ14・Φ16)×各1、真鍮(Φ10・Φ14)×各1、延長バー600mm×2、ハンドル×1
クラッチ式アルミ製アジャスタラインフレアツール4サイズラチェットタイプ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷アルミ製の超軽量タイプにラチェット機能を付けた最新のフレアツールです。 軽いうえにラチェットしきなので驚く程、楽に加工できます。 R410A、R32第2種フレア加工規格対応品。材質(本体部・バー)アルミニウム質量(kg)1.04タイプインチ適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607)機構ラチェットハンドル、クラッチ式(フレア仕上がり時にハンドル空回り機能)適合管径(Φinch)(なまし銅管第1種2種)1/4、3/8、1/2、5/8本体寸法(長さL×高さH)(mm)135×150
クラッチ式アルミ製アジャスタラインフレアツール4サイズタイプ
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷アルミ製の超軽量タイプフレアツールです。 軽いので手への負担が少なくすみます。 R410A、R32第2種フレア加工規格対応品。材質(本体部・バー)アルミニウム質量(kg)0.75タイプインチ適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607)機構クラッチ式(フレア仕上がり時ハンドル空回り機能)適合管径(Φinch)(なまし銅管第1種2種)1/4、3/8、1/2、5/8本体寸法(長さL×高さH)(mm)135×135
油圧エキスパンダ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷疲れにくい油圧式のエキスパンダです 3/8~1(6サイズ)のヘッドセットです用途新冷媒、従来冷媒 肉厚銅管3/4(1.2mm厚)対応セット内容本体、ヘッド(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1)、チューブカッタ、リーマ(ステンレス対応品)全長(mm)275
エキスパンダセット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷1/4~1-1/8までのフルサイズのヘッドセットです サイズ毎に色が異なるデザインです用途新冷媒、従来冷媒 肉厚銅管3/4(1.2mm厚)対応セット内容本体、ヘッド(1/4、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8)全長(mm)360
被覆銅管用ステンレススプリングベンダ
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台4日以内出荷断熱材をはがさず銅管の内側に入れて曲げられます ステンレス製なのでスベリが良く、作業性・耐久性が抜群!用途なまし銅管専用材質ステンレス全長(mm)2500
レバー式チューブベンダー
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷今も変わらない往年の定番ベンダです 低価格、高品質の決定版! 180°まで曲げ加工が楽にできる用途なまし銅管専用
R410A用トルクレンチセット
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷R410A用の4点セットです。これさえあればR410Aは大丈夫!ヘッド形状スパナ形全長(mm)200、248、248、285トルク調整範囲(N・m)18/42/55/75負荷方向右主な用途冷媒機器セット内容FS-530A、B、D、F×各1、収納ケースフレアサイズ(inch)1/4、3/8、R410A 1/2、R410A 5/8口径(Φmm)17、22、26、29
強力型ミニチューブカッタ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥2,598税込¥2,8581台4日以内出荷狭い場所でも切断作業が行えます ワンタッチ替刃交換式適合銅管全長(mm)52切断サイズ1/8~5/8(4~16mm)
強力チューブカッタ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷クイックアクションでサイズ合わせもワンタッチ ワンタッチ替刃交換式適合銅管全長(mm)190~265切断サイズ3/8~2-5/8(9~67mm)