スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
薄口スパナSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。特に事務機関係では必需品です。
薄口スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
薄口スパナセット(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)当日出荷
厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
セット内容イグニッションスパナ5/32・3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16”(12A-5/32・3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16)質量(g)270商品構成セット品
メガネレンチ75°STAHLWILLE(スタビレー)(4件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
スパナ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナ。
強力メガネレンチSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
コンビネーションレンチ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
オープンリングスパナSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から8日以内出荷
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
1/2″SQボールポイントヘキサゴンビットソケットSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
25°まで傾けて回すことができます。
差込角(inch)1/2寸法L2(mm)62先端形状ボールポイントヘキサゴン全長L1(mm)100外径d(Φmm)22.7
カッターナイフSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
幅9mmのブレード。予備ブレード2本を内蔵。ロック機能付スライダー。エンドキャップにて刃を折ることが可能。ブレードガイドはステンレス製。ボディーは亜鉛ダイキャスト製。替刃品番:12965-2R。
オープンリングスパナ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
1/2″SQクローリングスパナSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/2”SQ。
1/4″SQマイナスビットソケットSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
先端形状-差込角(inch)1/4寸法L2(mm)16全長L1(mm)28外径d(mm)11.6
メガネレンチストレートSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ストレート(片頭首振り)仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)
(3/8SQ)トルクレンチアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)(差込部)19
ボックススパナSTAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)当日出荷から91日以内出荷
バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。
(3/8SQ)トルクレンチアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長メガネレンチアダプター。
質量(g)27寸法S(mm)50.8サイズ(inch)1/4寸法h1(mm)6寸法h2(mm)11外径d1(Φmm)10.4外径d2(Φmm)19
(3/8SQ)トルクレンチ用アダプターSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
メガネ部はAS-drive(面接触)で、より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズのトルクレンチアダプター。
寸法h2(mm)11寸法V(mm)50.8差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)19
1/4″SQユニバーサルソケットSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
AS-drive(面接触)の1/4”SQユニバーサルソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。入り組んだ場所での作業に最適です。12ポイントタイプ。より高品質なHPQタイプ
穴角12角差込角(inch)1/4寸法d2(mm)12.7
1/2″SQソケットアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷
3/8”SQのソケット等を1/2”SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター。
差込角(inch)1/2全長(mm)35質量(g)55外径(Φmm)22.7サイズ(inch)凹1/2×凸3/8
ロングメガネレンチ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
ロングメガネレンチ(スプライン)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのスプラインメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
マイナスドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
DRALL+グリップを採用した超ロングタイプのマイナスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
質量(g)48刃先厚(mm)a:0.8刃先幅寸法(mm)b:4全長L2(mm)380軸長L1(mm)300
マイナスドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。
DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
仕様DRALL+グリップを採用した電気技師用マイナスドライバー。質量(g)38材質(グリップ)樹脂(ソフト)商品構成単品全長L2(mm)145
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナNSK(ナカニシ)税込¥703~¥639~