ヘキサゴンソケット旭金属工業(旧:新日本ツール)(18件のレビュー)当日出荷
スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
AW 六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
両口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業仕様JIS JQA形状オフセット材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
T型ボックスレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)当日出荷
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
クロウフットレンチ(差込角9.5mm)旭金属工業(旧:新日本ツール)(22件のレビュー)当日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ロングクローフートレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)当日出荷
ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。
Y型ボックスレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(8件のレビュー)当日出荷
一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。材質はS45Cです。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
レボウェイブ両口めがねレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。
JIS規格品です。
本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。
用途六角ボルト・ナットの締結作業対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24トラスコ品番472-0563セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24、樹脂トレイ材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント六角棒スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
セミロングタイプボールポイント
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC023N用スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用材質特殊鋼、カチオン電着塗装
クロフートレンチ フレアータイプ3/8旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業厚さ(mm)8差込角(mm)9.5
インパクト ヘキサゴンソケット 1/2(12.7)旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])12.7[1/2]材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(6角)旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
6角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆うことができ、ボルト・ナットがなめにくい商品です。
材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理ニッケルクロムメッキ穴角6角
ロングタイプ六角棒スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から4日以内出荷
AWのロングタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
Y型ボックスレンチヘッダー付旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から5日以内出荷
一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。
ソケット部は6角形状です。
インパクトヘキサゴンソケット旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から4日以内出荷
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
DX2000 メッキロング六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
ストレートロングメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
インパクト ソケット 1”(25.4)旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])25.4[1]材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)12.7材質/仕上クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理:ニッケルクロムメッキ穴角12角
強力極薄スパナ(センサーナット用)旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。
用途センサーナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
レボウエイブ コンビネーションスパナ7本組旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は特殊鋼です。クロムメッキ仕上げです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。セット内容8、10、12、13、14、17、19(mm)材質特殊鋼質量(g)700表面処理クロムメッキJIS規格JIS規格品商品構成セット品
インパクト ロングソケット 1/2(12.7)旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])12.7[1/2]材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×20PCS旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業セット商品数20差込角(mm)12.7トラスコ品番376-7256質量(kg)4.8ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0438)、エクステンションバー(VE0415)、T形スライドハンドル(VT0425)、クロスバー(VB0425)穴角6角ソケットサイズ(mm)6角:10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、30、32RoHS指令(10物質対応)対応
打撃六角棒スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装商品構成単品
ソケット 3/8(9.5)旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業穴角12角差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットセット 3/8(9.5)×8PCS イオンプレーティング旭金属工業(旧:新日本ツール)8日以内出荷
イオンプレーティング(IP)を表面処理に施しました。12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込むことが出来ます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。セット内容ソケット:3/8(9.5)-7、8、10、12、13、14、17、19材質特殊鋼差込角(mm)9.5セット数8RoHS指令(10物質対応)対応ソケット内容(mm)7、8、10、12、13、14、17、19
レボウェイブ12角ソケットセット旭金属工業(旧:新日本ツール)翌々日出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。
ラチェットハンドルは握りやすい曲面グリップのレボウェイブです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業にトラスコ品番197-9001材質特殊鋼品番ソケット:VS3-□□□、ラチェットハンドル:VRL3180(レボウェイブ)質量(g)1950差込角(mm)9.5間口W×奥行D×高さH(mm)290×105×60ハンドル内容ラチェットハンドル(VRL3180)、エクステンションバー(VE0375、VE0315)、ユニバーサルジョイント(VU0300)、スピンナハンドル(VH0319)、早回しディスク(VQ0300)送り角度(°)5アズワン品番64-8769-48対辺12角ソケット内容(mm)6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22ラチェット機構あり
インパクト ソケット 1/2(12.7)旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])12.7[1/2]材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
ASH ソケットレンチセット12.7□×20PCS旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業セット商品数20差込角(mm)12.7トラスコ品番376-7337質量(kg)4.8ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0438)、エクステンションバー(VE0415)、T形スライドハンドル(VT0425)、クロスバー(VB0425)ソケットサイズ(mm)12角:10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、30、32RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット 1/2(12.7)旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
通常のソケットより全長長いので、奥深い箇所でも使用できます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])12.7[1/2]材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト ソケット 3/4(19.0)旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])19.0[3/4]材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
ASH ソケットレンチセット12.7□×17PCS旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業セット商品数17差込角(mm)12.7トラスコ品番376-7311質量(kg)3.6ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0430)、エクステンションバー(VE0415)、クロスバー(VB0425)ソケットサイズ(mm)12角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27RoHS指令(10物質対応)対応
12角ソケットセット旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。
ラチェットハンドルは軽量のライツールです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業にトラスコ品番197-9002材質特殊鋼品番ソケット:VS3-□□□、ラチェットハンドル:LVR3180(ライツール)質量(g)1870差込角(mm)9.5間口W×奥行D×高さH(mm)290×105×60ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR3180)、エクステンションバー(VE0375、VE0315)、ユニバーサルジョイント(VU0300)、スピンナハンドル(VH0319)、早回しディスク(VQ0300)送り角度(°)5アズワン品番64-8769-47ソケット内容(mm)6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22ソケット形状12角
ツールセット旭金属工業(旧:新日本ツール)¥55,980税込¥61,578
1セット(45点組)
当日出荷から3日以内出荷
超軽量工具ライツール搭載(ねがめレンチ・両口スパナ・ラチェッとハンドル)
キャッチボール付六角棒レンチ
国産有名メーカー製工具でセット組しました(SUN FLAG製強力貫通型ドライバー、LOBSTER製モンキーレンチ、KEIBA製ペンチ・ニッパー、OH製コンビネーションハンマー)
ASH レボウェーブコンビネーションスパナ6本組セット旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番375-2755セット内容(mm)8、10、12、13、14、17表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
レボウエイブ 7本組スパナセット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
本体ネック部分に曲面を付ける事で作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。頭部はシャープなヤリ型形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。セット内容5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19(mm)材質特殊鋼質量(g)454JIS規格S級商品構成セット品
ディープソケット 3/8( 9.5)旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷から5日以内出荷
通常のソケットより全長長いので、奥深い箇所でも使用できます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
UXX0817用スペアビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角(mm)25.4二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります