カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット(8)
- 電設工事関連(45)
- 水道・空調配管用工具(1)
- 作業工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
ブランド
- タジマツール(TJMデザイン)(21)
- RS PRO(8)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(6)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- 未来工業(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- Klauke(2)
- アーム[作業工具](1)
- 泉精器製作所(1)
- 西田製作所(1)
- マキタ(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- 土牛(1)
- JAPPY(1)
作業工具 :「CVT」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識

CV・CVTケーブル専用ストリッパー 「ムキソケ」
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1セット(3個)ほか当日出荷から5日以内出荷充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。誰でも簡単、しかも精度は一定。替刃式(S・M・Lの3サイズ)。ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能。負荷が掛かる150~325mm2はビット交換式の為、万一ビットが破損しても市販のビットで代用可能用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし材質(本体)アルミニウム被削材CV・CVTケーブル材質(刃)スチール
ムキソケ 替刃
タジマツール(TJMデザイン)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 タジマ「ムキソケ」専用替刃。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし材質スチール
ムキソケ アジャスター式
タジマツール(TJMデザイン)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から5日以内出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆はがし
ムキソケD 高圧
タジマツール(TJMデザイン)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から5日以内出荷6600V高圧ケーブル専用ストリッパー用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし剥き幅(mm)40~90
ムキソケD 替刃 M
タジマツール(TJMデザイン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷タジマ「ムキソケD」専用替刃用途CV・CVTケーブルの被覆剥がしトラスコ品番828-9058適合本体DK-MSDK22・DK-MSDK38・DK-MSDK60・DK-MSDK100・DK-MSDK150・DK-MSDK200
ムキソケ アジャスター式14 22 38セット
タジマツール(TJMデザイン)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆がし適合ケーブルサイズ(mm2)14・22・38トラスコ品番483-3996対応(ドリルドライバー)3.6V~剥き幅(mm)10~33・12~35・13~36
ムキソケ 100クリアケース
タジマツール(TJMデザイン)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)100対応(インパクトドライバー)14.4V~剥き幅(mm)26
トリッパーCV
未来工業¥6,398税込¥7,0381個当日出荷CV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。皮むき寸法(10 ~ 50mm(5mmピッチ))が簡単に調節できます。ワンタッチで替刃が交換できます。用途ケーブル用の手動皮むき器です。
ムキソケ 38クリアケース
タジマツール(TJMデザイン)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)38対応(ドリルドライバー)3.6V~剥き幅(mm)18
ムキソケ 150クリアケース
タジマツール(TJMデザイン)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)150対応(インパクトドライバー)14.4V~剥き幅(mm)34![ケーブルカッター 350mm アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77673813-220608-02.jpg)
ケーブルカッター 350mm
アーム[作業工具]¥6,998税込¥7,6981丁翌日出荷鍛造品で耐久性抜群/刃の形状はケーブルを包み込み力を逃がさず切断用途IV線・CVT線の切断に切断能力(Φmm)IV線:21/CVT線:21
トリッパーCV
未来工業¥7,498税込¥8,2481個当日出荷CV・CVTケーブルの被覆が簡単手回しで素早く綺麗にむける、コンパクトな皮むき器です。 皮むき寸法(10~50mm(5mmピッチ))が簡単に調整できます。 ワンタッチで替刃が交換できます。トラスコ品番204-9339幅(mm)44.7全長(mm)125質量(g)120アズワン品番64-8731-14適合替刃TOR-CV38、TOR-CV60適合ケーブルサイズ(mm2)38、60(CV、CVD、CVTケーブル単芯)
ムキソケ アジャスター式 9種セット
タジマツール(TJMデザイン)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷電力量計にも対応したケーブルストリッパー。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)14・22・38・60・100・150・200・250・325適合(ドリルドライバー)3.6V~、(インパクトドライバー)14.4V~トラスコ品番483-4011剥き幅(mm)10~33・12~35・13~36・18~33・19~34・27~42・33~48・36~51・36~51
ムキソケ 200クリアケース
タジマツール(TJMデザイン)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)200対応(インパクトドライバー)14.4V~剥き幅(mm)40
ムキソケ 14クリアケース
タジマツール(TJMデザイン)¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)14対応(ドリルドライバー)3.6V~剥き幅(mm)15
ムキソケ 60クリアケース
タジマツール(TJMデザイン)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)60対応(インパクトドライバー)14.4V~剥き幅(mm)25
ムキソケ アジャスター式200 250 325セット
タジマツール(TJMデザイン)¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)200・250・325適合(インパクトドライバー)14.4V~トラスコ品番483-3953剥き幅(mm)33~48・36~51・36~51
シーソーローラー
IKURATOOLS(育良精機)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷CVTケーブルのより合わせに追従し易いシーソー構造です。質量(kg)5最大通過物径(Φmm)170安全最大荷重(kN)1.47
ムキソケ アジャスター式60 100 150セット
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)60・100・150適合(インパクトドライバー)14.4V~トラスコ品番483-3970剥き幅(mm)18~33・19~34・27~42
ムキソケ 325クリアケース
タジマツール(TJMデザイン)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)325対応(インパクトドライバー)14.4V~剥き幅(mm)43
ムキソケ 250クリアケース
タジマツール(TJMデザイン)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)250対応(インパクトドライバー)14.4V~剥き幅(mm)43
ムキソケ 22クリアケース
タジマツール(TJMデザイン)¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)22対応(ドリルドライバー)3.6V~剥き幅(mm)17
ムキソケ 200 250 325セット
タジマツール(TJMデザイン)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)200・250・325適合(インパクトドライバー)14.4V~トラスコ品番483-3961剥き幅(mm)40・43・43
廃棄電線ストリッピング・マシン
西田製作所¥699,800税込¥769,7801台3日以内出荷ねじれたVVF-3芯を1回分別、CV・CVT単芯500mm[[の2乗]]まで1回分別できます。 新機構の回転ゲージ式高さ調整ストッパを採用しています。用途廃棄電線の外皮と銅線の分離に適合ケーブルサイズ(mm2)CVT:8~500、CVVVR(SV):8~500、IV:3.5~500、VVF(VA)Φ1.6Φ2.0Φ2.6(2芯、3芯)トラスコ品番767-3116材質スチール幅(mm)716質量(kg)58高さ(mm)492奥行(mm)315電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.7モーター出力(W)単相750
充電式油圧ケーブルカッター
Klauke¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。CV線325mm[[の2乗]]の切断が可能です。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。用途銅線、アルミ線、CV、CVT、IV、VA、高圧ケーブル等の切断に。トラスコ品番124-3837質量(kg)2切断能力(mm)最大Φ32アズワン品番64-8506-58切断能力(mm2)(CV線)325
トリッパーCV2
未来工業¥8,198税込¥9,0181個翌日出荷大径のCV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。皮むき寸法(10 ~ 60mm(5mmピッチ))が簡単に調節できます。ワンタッチで替刃が交換できます。補助ハンドルを取り付ければ皮むき作業が更に容易にできます。用途ケーブル用の手動皮むき器(大径対応)です。色青×赤適合ケーブルサイズ(mm2)単心:200/325
充電式油圧ケーブルカッター
Klauke¥519,800税込¥571,7801台3日以内出荷軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。IV線、CV線だけでなく、KIV等の可とう線にも対応します。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。専用アプリ(無料)でBluetooth通信、工具の設定が可能です。安全機能ダブルクリックスタートを採用しています。用途銅線、アルミ線、CV、CVT、IV、VA、高圧ケーブル、KIV、WL1、MLFC等のケーブルの切断に。
RS PRO ドライバビット Torx T10
RS PRO¥4,298税込¥4,7281箱(1個)翌々日出荷RS Pro TiN CVDねじビット. RS Pro TiN CVDビットは、最高品質のねじビットです。高温法を使用して全面コーティングされ、コーティング硬度約95HRcを誇ります。コーティングの性能が高いため、これらのビットは完璧な摩耗保護を備え、より高いトルクをかけられるため、最終的には長いサービス寿命につながります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点. 1/4六角シャンク. 長さ: 25 mm. TiN CVTコーティング仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T10
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2
RS PRO¥3,998税込¥4,3981箱(1個)翌々日出荷RS Pro TiN CVDねじビット. RS Pro TiN CVDビットは、最高品質のねじビットです。高温法を使用して全面コーティングされ、コーティング硬度約95HRcを誇ります。コーティングの性能が高いため、これらのビットは完璧な摩耗保護を備え、より高いトルクをかけられるため、最終的には長いサービス寿命につながります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点. 1/4六角シャンク. 長さ: 25 mm. TiN CVTコーティング仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ2
RS PRO ドライバビット Phillips PH2
RS PRO¥3,998税込¥4,3981箱(1個)翌々日出荷RS Pro TiN CVDねじビット. RS Pro TiN CVDビットは、最高品質のねじビットです。高温法を使用して全面コーティングされ、コーティング硬度約95HRcを誇ります。コーティングの性能が高いため、これらのビットは完璧な摩耗保護を備え、より高いトルクをかけられるため、最終的には長いサービス寿命につながります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点. 1/4六角シャンク. 長さ: 25 mm. TiN CVTコーティング仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = ドライバビットサイズ = PH2
RS PRO ドライバビット Torx T20
RS PRO¥4,298税込¥4,7281箱(1個)翌々日出荷RS Pro TiN CVDねじビット. RS Pro TiN CVDビットは、最高品質のねじビットです。高温法を使用して全面コーティングされ、コーティング硬度約95HRcを誇ります。コーティングの性能が高いため、これらのビットは完璧な摩耗保護を備え、より高いトルクをかけられるため、最終的には長いサービス寿命につながります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点. 1/4六角シャンク. 長さ: 25 mm. TiN CVTコーティング仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T20
RS PRO ドライバビット Torx T30
RS PRO¥4,398税込¥4,8381箱(1個)7日以内出荷RS Pro TiN CVDねじビット. RS Pro TiN CVDビットは、最高品質のねじビットです。高温法を使用して全面コーティングされ、コーティング硬度約95HRcを誇ります。コーティングの性能が高いため、これらのビットは完璧な摩耗保護を備え、より高いトルクをかけられるため、最終的には長いサービス寿命につながります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点. 1/4六角シャンク. 長さ: 25 mm. TiN CVTコーティング仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T30
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ3
RS PRO¥3,798税込¥4,1781箱(1個)7日以内出荷RS Pro TiN CVDねじビット. RS Pro TiN CVDビットは、最高品質のねじビットです。高温法を使用して全面コーティングされ、コーティング硬度約95HRcを誇ります。コーティングの性能が高いため、これらのビットは完璧な摩耗保護を備え、より高いトルクをかけられるため、最終的には長いサービス寿命につながります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点. 1/4六角シャンク. 長さ: 25 mm. TiN CVTコーティング仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ3
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ1
RS PRO¥3,798税込¥4,1781箱(1個)7日以内出荷RS Pro TiN CVDねじビット. RS Pro TiN CVDビットは、最高品質のねじビットです。高温法を使用して全面コーティングされ、コーティング硬度約95HRcを誇ります。コーティングの性能が高いため、これらのビットは完璧な摩耗保護を備え、より高いトルクをかけられるため、最終的には長いサービス寿命につながります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点. 1/4六角シャンク. 長さ: 25 mm. TiN CVTコーティング仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ1
RS PRO ドライバビット Torx T15
RS PRO¥4,298税込¥4,7281箱(1個)7日以内出荷RS Pro TiN CVDねじビット. RS Pro TiN CVDビットは、最高品質のねじビットです。高温法を使用して全面コーティングされ、コーティング硬度約95HRcを誇ります。コーティングの性能が高いため、これらのビットは完璧な摩耗保護を備え、より高いトルクをかけられるため、最終的には長いサービス寿命につながります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点. 1/4六角シャンク. 長さ: 25 mm. TiN CVTコーティング仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T15
ケーブルカッター(銅線専用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。用途銅線ケーブルの切断
充電式ケーブルカッタ
マキタ¥169,800~税込¥186,780~1台当日出荷から3日以内出荷作業性で選べる2タイプ「切断専用モデル」 軽量で取り回しの良い「クローズドタイプ」 任意の位置で切断可能な「オープンタイプ」 最大切断径Φ50mm ※素線径1mm以下は切断不可 連続切断に便利 オートリバース。切断後、モータが停止し、正転スイッチを離すと、刃物が設定位置に自動で戻ります。最大切断径(Φmm)50付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース、肩掛けベルトバッテリー容量(Ah)6.0バッテリーリチウムイオン(BL1860B)充電時間(分)実用充電:約27、フル充電:約40長さ(mm)116
絶縁ケーブルカッター(銅線専用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷耐電圧50000V FRP樹脂ハンドルで抜群の絶縁性に、軽く、衝撃にも強い。 刃・ボルト(刃とハンドルの固定)以外に金属を使用していないためピンホール・キズなどによる感電事故の心配がありません。 太い電線を楽に切断でき、ケーブルの丸味をほとんど変化させることがありません。用途銅線ケーブルの切断切断能力(mm2)IV線/(600V)80VVR線/(600V)14×3芯CV線/(600v)38CVT線/(600v)14
















![ケーブルカッター 350mm アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77673813-220608-02.jpg)