スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
折りたたみ式で携帯に便利な六角レンチセット。
先端形状六角
対辺(mm)1.27(1/20インチ)/1.5/1.6(1/16インチ)/2.0/2.4(3/32インチ)/2.5/3.0/3.2(1/8インチ)/4.0/4.8(3/16インチ)
形状ナイフ型
トラスコ品番370-8501
全長(mm)85(収納時)
質量(g)115
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ミリサイズの極小レンチです。表面は黒染め処理をしています。
用途組み立て保守作業等に最適です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプショート
先端形状六角
表面仕上げ黒染め
サイズ規格ミリ
精密機器などに使用されている微小サイズのネジ回しに対応します。
サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
材質プロテニアム合金鋼
形状L型
表面処理メッキ(ブライトガード加工)
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。
材質は、特殊合金鋼(MASTER TOOL)です。
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)
形状L型
タイプロングタイプ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプショート
材質プロテニアム合金鋼
表面処理メッキ(ブライトガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
形状L型
タイプショート
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
マイクロサイズから一般まで揃った六角L型レンチセット!
ダブルホルダー付。
マイクロサイズ入なので精密機器のメンテナンスやホビーに最適!
セット内容六角L型レンチ13サイズ・ホルダー
材質L型レンチ:CR‐V、ホルダー:PE
サイズ0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0mm
質量(g)310
先端形状六角
呼び寸法S(mm)0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本)
¥699
税込¥769
当日出荷
サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm~1.27mmはメッキなし)
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)1.27
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4
適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
トラスコ品番810-7794
全長(mm)74
首下長(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
二面幅(mm)1.27
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4
適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
トラスコ品番448-0902
寸法(mm)1.27
質量(g)0.5
レンチ長(mm)(キーの内側)12、(ハンドルの内側)45
適合キャップスクリューM1.4
適合セットスクリューM2.5
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)1.27
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4
適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
エスコ品番EA573-1.3
軸長(mm)45
1個
¥445
税込¥490
当日出荷
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm、0.89mmはメッキなし)
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺(mm)1.27
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4
適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
トラスコ品番810-8371
質量(g)3
RoHS指令(10物質対応)対応
短手(mm)15
長手(mm)14
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)1.27
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4
適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
トラスコ品番810-7780
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
マイクロサイズ六角棒レンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボール部では本締めできません。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
精密機器に最適なレンチを7本組にしました。
収納に便利なホルダーです。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩めに
形状L型
トラスコ品番859-2195
材質クロームバナジウム鋼
レンチサイズ(mm)3、2.5、2、1.5、1.27、0.89、0.71
1セット(7本)
¥569
税込¥626
当日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプセミロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がねじをガッチリつかみます。ネジを緩めて保持できます。マグネットではないので鉄くずを拾いません。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。緩めたネジをつかんで、手元に運ぶ作業に最適。指の届かない狭いところにあるネジに。高所や天井など作業しにくい場所にあるネジに
付属品プラスティック製タグ
トラスコ品番113-2621
材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)
全長(mm)72
対辺(mm)1.27
対辺寸法(mm)1.27
首下長(mm)13
1本
¥499
税込¥549
3日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。