スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
豊富なサイズ展開
全15サイズ
インチサイズ追加
使用方法スパナの柄穴にロープを通し、締付け方向に引っ張りながら叩部をハンマーで叩いて使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
仕様15°タイプ
材質構造用鋼
厚さ(mm)18×26
全長(mm)655
質量(g)2570
サイズ(inch)2
型番CSB-64
アズワン品番64-2239-88
1本
¥23,100
税込¥25,410
当日出荷
仕様スパナ部外径(b:mm):90スパナ部厚み(a:mm):16ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):52.3
質量(g)451
全長L(mm)89
差込角(inch)1/2"
対辺(inch)2
1個
¥35,900
税込¥39,490
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)530
対辺寸法(inch)2
エスコ品番EA614SV-32
質量(g)1817
寸法d(mm)74
寸法b(mm)103
1個
¥44,100
税込¥48,510
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。