絞り込み
二面幅(mm)
  • 10(1)
  • 10×12(1)
  • 10×13(1)
  • 10×14(1)
  • 11×13(1)
  • 12(1)
  • 12×14(1)
  • 13(2)
  • 13×17(1)
  • 14(1)
  • 14×15(1)
  • 14×17(1)
  • 17(4)
  • 17×19(2)
  • 17×21(2)
  • 19(3)
  • 19×21(2)
  • 19×24(2)
  • 21(3)
  • 21×24(2)
ブランド
  • MCC(松阪鉄工所)
  • モノタロウ(61)
  • エスコ(2,643)
  • BONDHUS(320)
  • BAHCO(バーコ)(250)
  • RS PRO(220)
  • エイト(210)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(204)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(202)
  • TRUSCO(189)
  • Wera(181)
  • Pro-Auto(181)
  • トップ工業(148)
  • KTC(129)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(128)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(124)
  • SK11(117)
  • スーパーツール(111)
  • SAFETY TOOLS(111)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
  • DEEN(85)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 内径レンチ MCC(松阪鉄工所)

    内径レンチ

    MCC(松阪鉄工所)(14件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    折れた管が楽々抜ける配管リフォーム必携工具。アングル止水栓の取換時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な操作で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付けできます。
  • 両口ラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所)

    両口ラチェットレンチ

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適 ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。 ソケット回転方向はワンタッチで転換。
    用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
  • ラチェットレンチ アルミショート 薄型 MCC(松阪鉄工所)

    ラチェットレンチ アルミショート 薄型

    MCC(松阪鉄工所)
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    アルミ鍛造ハンドルで軽くて丈夫です。ソケットが薄くヘッドが小さいため狭所での作業に最適です。ショートタイプ、曲がりシノ付です。
    仕様曲がりシノ付全長(mm)240タイプショートタイプシノの有無あり
  • モンキレンチ MCC(松阪鉄工所)

    モンキレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    作業効率に優れた薄型。品質はJIS強力級相当。
  • 片口ラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所)

    片口ラチェットレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ソケットが片側のみの薄型、狭所での締め付けに最適。
    用途鉄骨・橋梁・土木・建設をはじめ、機械・治工具などの整備・組立など幅広い用途。
  • メカレンチ MCC(松阪鉄工所)

    メカレンチ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。
  • 両口ラチェットレンチロングソケット MCC(松阪鉄工所)

    両口ラチェットレンチロングソケット

    MCC(松阪鉄工所)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ソケットはロングサイズとレギュラーサイズの両口。 ソケット部の首が長く、従来品ではできなかった鉄骨建築のC型鋼・H型鋼など、深い凹所のネジ締めが可能。
    用途鉄骨・橋梁・鉄塔工事などに最適。
  • ラチェットレンチアルミショート MCC(松阪鉄工所)

    ラチェットレンチアルミショート

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ショートタイプ、曲りシノ付き。アルミ鍛造ハンドル採用により、メーカー従来品の約60%と軽量。 狭い場所でのネジ締め、番線締めもラクラク。
  • 両口ロングラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所)

    両口ロングラチェットレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    両口ともロングタイプソケット。一体構造の鍛造品で強力。 ソケット部の首が長く、従来品ではできなかった鉄骨建築のC型鋼・H型鋼など、深い凹所のネジ締めが可能。
    用途鉄骨・橋梁・トンネル推進立坑・配管・ダクト・電気工事などに最適。
  • エコモンキレンチワイド MCC(松阪鉄工所)

    エコモンキレンチワイド

    MCC(松阪鉄工所)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    よりワイドな口開きで、そのうえ軽く、薄く、コンパクトです。
  • 短シノ ラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所)

    短シノ ラチェットレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ショートタイプ、曲りシノ付き。狭所でのネジ締め、番線締めもラクラク。
  • 片口メガネレンチ MCC(松阪鉄工所)

    片口メガネレンチ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンドル先端を細くしたシノ付き、鉄骨などの穴合わせに便利
    形状オフセットシノの有無あり
  • エコモンキレンチショートワイド MCC(松阪鉄工所)

    エコモンキレンチショートワイド

    MCC(松阪鉄工所)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ワイドな口開き、薄くて軽いコンパクト&ショートタイプの新型モンキ
  • 蝶ネジ・吊バンドレンチ MCC(松阪鉄工所)

    蝶ネジ・吊バンドレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    蝶ネジナットタイプのスプリンクラー取り付け金具・吊バンドなどの締め付け、着脱作業が行えます。 13側ソケットは蝶ボルトはもちろん対辺13の六角ボルト・ナットの締付け及び着脱にも使用できます。
    トラスコ品番367-2891全長(mm)155質量(kg)0.22スパナ12ソケット10×13
  • MCCアルミトーキレンチ MCC(松阪鉄工所)

    MCCアルミトーキレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    メッキ装飾された(水栓・トラップ管・ロータンクなど)衛生配管のナット、化粧ナット、継手など、ゴムパッキンの入ったナットの締め付け・ゆるめに使用します。
    厚さ(mm)18全長(mm)200質量(kg)0.23全幅(mm)112最大口開き(mm)68口開(範囲)(mm)16~68口深(mm)56
  • 両口 ラチェットレンチ 曲りシノ付 MCC(松阪鉄工所)

    両口 ラチェットレンチ 曲りシノ付

    MCC(松阪鉄工所)
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    曲りシノ付きラチェットレンチ。 足場組みの番線締め付け、鳶職、生コンクリート圧送業などに最適です。
    呼び17×21
  • 吊バンドレンチロングソケット MCC(松阪鉄工所)

    吊バンドレンチロングソケット

    MCC(松阪鉄工所)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    今まで締付ができなかった深い場所でのバンド締め付け作業ができます。10A~100Aまでの配管用吊バンド、立バンドに使用できます。ハンドル先端は既存のシリーズ同様に適切な角度が付いた二面幅(対辺)12のスパナになっています。
    トラスコ品番440-2146全長(mm)155質量(g)320スパナ12ソケット10・13
  • ラチェットレンチミガキショート MCC(松阪鉄工所)

    ラチェットレンチミガキショート

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    職人が選んだこだわりの極品。オールミガキ、ショートタイプ。
  • 両口 ラチェットレンチ O型 MCC(松阪鉄工所)

    両口 ラチェットレンチ O型

    MCC(松阪鉄工所)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ハンドルが太い強力型。
  • 吊バンドレンチ MCC(松阪鉄工所)

    吊バンドレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    5,498税込6,048
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    10A~100Aの吊バンド、立てバンドに使用できます。 ソケット部は、ロングのラチェット機構ですので狭い場所や太径のパイプへも効率よく作業できます。 先端のスパナ部は、タン付吊バンドのタン(ナット)の締付、ゆるめができます。 また適切な角度がついていますので、天井(壁)際のナットに対して作業しやすくなっています。
    用途各種配管用バンド、空調ダクト、電路支持材料、など設備工事のボルト・ナット。スパナ12
  • 両口 MCCレンチ MCC(松阪鉄工所)

    両口 MCCレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    ハンドルの両端に異なるサイズのソケットを付けた両口タイプ。 MCC独自の超薄型ソケット、建築・機械整備など、狭所のネジ締め作業に最適。
    呼び17R×21R
  • 電工レンチスパナ付 MCC(松阪鉄工所)

    電工レンチスパナ付

    MCC(松阪鉄工所)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番811-2832全長(mm)200質量(g)400対辺(mm)スパナ:13・17、ソケット:17
  • 両口ラチェットレンチスライドリング付 MCC(松阪鉄工所)

    両口ラチェットレンチスライドリング付

    MCC(松阪鉄工所)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ハンドルに落下防止具の取付用スライドリング付。 くるくるキャッチとの併用で作業性を損なうことなく、工具落下による災害を防止。 スライドリング取付部分が上下にスライドするので、作業が妨げられません。
  • 倍力レンチ MCC(松阪鉄工所)

    倍力レンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷
    100Aの締付が一人でできます。従来のパイプレンチの約1/2の力で締付作業が行えます。亜鉛メッキ鋼管(白管)の締め付けに最適。レンチバイスともに本体部はアルミ合金で軽量。バイスは25Aのパイプを差し込めば、フィットバイスとしても使用可能。
    寸法(mm)1000質量(kg)(レンチ)5.5、(バイス)2.6呼び100適合管の呼びSGP管(継手)、内ライニング鋼管(継手) 65A~100A
スパナ/レンチ