スパナ/レンチ :「クロム」の検索結果

スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。 スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。 めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 めがね部の角度は15°です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 商品構成単品
1丁
1,088 税込1,197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

T型ハンドルのトルクスレンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

T型ハンドルの六角棒レンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど サイズ規格ミリ 形状T型 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 先端形状六角
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

差込角接続のフレアナットタイプのレンチヘッドです。 薄型12角のプロファイルにより周囲の障害物との干渉することなく作業できます。
用途産業機械・自動車・オートバイなど 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。 スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。 めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 めがね部の角度は15°です。 梨地仕上げの為、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。 材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1丁
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スムーズなジョーの送りとガタツキの無い精度の高さで確実な作業をサポートします。 ヘッドオフセット角は15°です。 開口サイズが一目で分かる目盛り付きです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1丁
6,798 税込7,478
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボールポイントにより、斜めの位置から作業できます。ハンドルはエルゴノミクスデザインです。
用途自動車、機械整備、DIYT等一般作業
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロング六角棒レンチのセットです。 専用プラスチックホルダーに収納しています。
サイズ規格ミリ トラスコ品番584-4312 セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)432 先端形状ボールポイント
1セット(9本)
10,980 税込12,078
当日出荷

クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ボディーに付いた跳ね上げレバーで、レンチの取り出しを容易にします。 グリップ部は強化プラスチック(青)とソフト樹脂(黒)の組合せにより、耐久性と機能性を両立しました。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど トラスコ品番813-2761 セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)212
1個
5,998 税込6,598
27日以内出荷

クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 先端形状六角
1本ほか
659 税込725
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷

形状ストレート トラスコ品番439-4101 セット内容強化プラスチック製ホルダ 材質本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ホルダー:樹脂 質量(g)680
1セット
33,980 税込37,378
翌日出荷

標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。 スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。 めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 めがね部の角度は15°です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など トラスコ品番828-0630 セット内容10、13、14、17、19、24、27、32mm 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(kg)3
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷

クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。 用途に合わせ、たセットをお選び下さい。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1セット
5,598 税込6,158
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど サイズ規格ミリ 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 先端形状六角
1セット
3,298 税込3,628
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深いロケーションの作業に最適です。 ボールポイントは20°まで傾けての作業が可能です。 クロームバナジューム製のプロユースモデルです。 ニッケルメッキ仕上げです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど サイズ規格ミリ 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 先端形状ボールポイント
1本
749 税込824
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)