スパナ/レンチ :「HEX用」の検索結果

スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールポイント付
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 サイズ(inch)1/4 エスコ品番EA573VB-16 軸長(mm)190 寸法A(mm)34
1個
980 税込1,078
翌日出荷

1本
1,530 税込1,683
翌日出荷

軸長(mm)101~224 サイズ(inch)5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8(9本組)
1組
9,150 税込10,065
翌日出荷

人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。独自開発のHex-Plusでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用 材質特殊合金鋼 形状T型
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。材質は、ステンレス(X46Cr13)です。高いトルク伝達率により、作業効率もアップします。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型
1本ほか
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カラーコードにより、色でサイズを見分けられます。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
先端形状ボールポイント 2018年トラスコ掲載ページ4 0760
1本
799 税込879
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Take it easy 色分けシステムです。独自のヘックスプラスで丸み防止です。丸軸でなじみやすいです。力の伝達を向上します。室外作業に向いてるカラースリーブ付です。
用途汎用 材質特殊合金鋼 形状L型 先端形状Hex-Plus×ボールポイント 対応REACH:対応 サイズ規格インチ
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)