ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。
50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7 付属品ピン・Oリング ソケット形状6角
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm)19 適合ピン/P4033SOリング/RAS322S 材質構造用鋼 ソケット形状6角
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します 差込角(mm)12.7 ソケット形状6角
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)25.4 ソケット形状6角
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

差込角(mm)19.0 対辺寸法(mm)33 トラスコ品番769-6272 セット内容ピン・リング 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)85
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
付属品ピン・Oリング 適合ピン:P3020S 材質構造用鋼 差込角(mm)12.7 対辺6角 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRP20S
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角 差込角(mm)12.7
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット 19mm
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
材質構造用鋼
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用頻度の高い6サイズをセット
用途ボルト、ナットの脱着に セット内容(mm)7/8/10/12/13/14 材質[ソケット部] Cr-V鋼 [軸部] SNCM鋼 全長(mm)85 穴角6.35mm(六角軸)
1パック(6本)
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様差込部外径:27.5mm 全長(mm)85 対辺(mm)19 外径(Φmm)28.5 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2203-52
1個
1,400 税込1,540
当日出荷

1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット 22mm
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
適合【ピン】P4033S 材質構造用鋼 全長(mm)85 差込角(mm)19 コード105-9735 アズワン品番64-4816-28 適合OリングRAS322S
1個
2,498 税込2,748
欠品中

TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット 21mm
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
材質構造用鋼
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

仕様差込部外径:25.5mm 全長(mm)85 対辺(mm)17 外径(Φmm)26.5 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2203-51
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)25.4 材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ 2018年トラスコ掲載ページ4 0325
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プラスチックカバーが気になるアルミホイールの傷を防ぎます
用途ボルト・ナット回し 差込角(mm)12.7 差込角(inch)1/2 セット内容【ソケット】17/19/21mm 材質クローム・モリブデン・ニッケル・マンガン合金 全長(mm)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,698 税込7,368
5日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケット
抜群の耐久性を誇るインパクトディープソケット。
1個
9,198 税込10,118
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケット
抜群の耐久性を誇るインパクトソケット。
1個
41,980 税込46,178
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

12.5mm=1/2”ドライブの電動または空気圧インパクトレンチで使用。非常に高い応力に耐える堅牢なインパクター設計。回転する滑らかなプラスチックスリーブが付いているので、作業速度が向上し、ネジ締め時の精度が向上し、リム保護が強化されます。ホイールボルトの表面を保護する内部プラスチックインサート。六角形のプロファイルにより、高出力伝達による正確でプロファイルを維持したねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされたTake it easyツール ファインダーにより、工具の位置を簡単かつ迅速に見つけることができます。
セット内容ホイールナットソケット 004590・004591・004592(17・19・21mm) 全長(mm)85 差込角(sq.)1/2 差込六角対辺(mm)17・19・21
1セット
9,998 税込10,998
翌日出荷

プラインサートにより作業速度を高めます。回し作業中の制御が向上し、リムを傷つけません。作業対象の表面も保護するプラスチックインサートが組み込まれています。
全長(mm)85 角寸法差込角:1/2”
1個
3,850 税込4,235
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)85 サイズT60 質量(g)161 軸長(mm)47 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7900-57
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

全長(mm)85 質量(g)2996 外径(Φmm)111.5 差込角(inch)1 アズワン品番64-7826-89 対辺(inch)3-1/8”
1個
41,300 税込45,430
翌日出荷

全長(mm)85 質量(g)2967 外径(Φmm)109 差込角(inch)1 アズワン品番64-7826-88 対辺(inch)3-1/16”
1個
41,300 税込45,430
翌日出荷

1個
5,760 税込6,336
翌日出荷

1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

1個
3,230 税込3,553
翌日出荷

1個
3,230 税込3,553
翌日出荷

1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

1個
3,170 税込3,487
翌日出荷