絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](3)
  • 19.0[3/4](2)
  • 25.4[1](1)
全長(mm)
  • 86
  • 25(47)
  • 28(65)
  • 30(70)
  • 32(41)
  • 38(123)
  • 40(39)
  • 44(31)
  • 50(130)
  • 52(34)
  • 55(67)
  • 57(32)
  • 60(66)
  • 62(32)
  • 70(87)
  • 75(76)
  • 80(33)
  • 90(51)
  • 100(179)
  • 150(59)
  • 200(42)
ブランド
  • エイト(1)
  • KTC(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • ノガ(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • FPC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
19.0sq.ソケット(十二角) KTC19.0sq.ソケット(十二角)KTC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
ノガ・グリッパー ノガノガ・グリッパーノガ(6件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。 機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。 ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
コンビネーションソケット 差込角19mm FPCコンビネーションソケット 差込角19mmFPC(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
差込角(mm)19.0セット内容ピン・リング材質クロムモリブデン鋼
インパクト用ボールジョイント NJ TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ボールジョイント NJTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のボールジョイントです。着脱の際にOリングを一旦溝に仮置きすることで作業性を向上させています。
付属品ピン・Oリング材質構造用鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1” インパクトソケット(6角) BAHCO(バーコ)1” インパクトソケット(6角)BAHCO(バーコ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)25.4
ソケットビット エイトソケットビットエイト
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率よく行えます。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴ボルト類の締結用全長(mm)86対辺寸法(mm)17差込角(mm)12.7材質ビット/特殊合金鋼、SNCM + Vスペシャル(ハードクロームメッキ) ソケット/SCM435(クロームメッキ)質量(g)205.5
ソケット/ソケットレンチ