ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。
全長L(mm)150
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)19.0
ピン・リング付
ソケット形状6角
差込角(sq.)9.5
全長L(mm)130
電動ドライバーなどでのボルトやナットの締め付け用です。耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。
用途電動ドライバー等での六角ボルトや六角ナットの締め付け用
材質特殊鋼(焼き入れ)
ソケット差込角(mm)5
手に馴染み力を伝えやすい八角グリップ。1本で3種類のソケットが使用できる。光沢感のある美しいメッキ仕上げ
形状シノ:ストレート
寸法(mm)D42.6xT18.0x全長305
品番商品コード:12870
質量(g)595
差込角(mm)12.8
ギア数48山
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
オートロック機構、回転させると全ネジ部をロックし、止まると解除され簡単にはずれます。
簡易保持構造により、脱落しにくくなっています。
用途全ネジボルトW3/8専用
差込角(mm)17
トラスコ品番167-8404
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)43
質量(g)110
外径(Φmm)28
深さ(mm)【ソケット】24.5
適応ねじ径W3/8
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
抜群の耐久性を誇るインパクトディープソケット。56IMPシリーズより肉厚が薄いタイプ。
仕様差込角(SQ/inch):3/4
全長(mm)100
差込角(inch)4
差込角(sq.)3
抜群の耐久性を誇るインパクトディープソケット。56IMPシリーズより肉厚が薄いタイプ。
仕様差込角(SQ/inch):3/4
全長(mm)100
質量(g)672
外径(Φmm)【ソケット部】40.5【差込部】44
差込角(inch)4
差込角(sq.)3
サイズ(mm)27
有効長(ふところ深さ)(mm)72.5
1個
¥19,980
税込¥21,978
90日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
寸法(mm)17
質量(g)50
差込角(mm)11.2
全長L(mm)35
穴角ヘックスローブ
1個
¥849
税込¥934
翌日出荷
3/8インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用
差込角(DR)3/8
1/2インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用
差込角(DR)1/2
寸法L(mm)32
差込角(mm)DIN3126 C8ビット
寸法D(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)33
全長(mm)110、240、340、465
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
全長(mm)250
トラスコ品番853-1886
差込角(mm)5角差込
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
トラスコ品番853-1815
差込角(mm)5角差込
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
従来工具に比べ42%軽量しました。従来の作業工具で使われるクロムモリブデン鋼との比重が約58%と大変軽量で、作業性・安全性が向上します。
耐食性に優れており、海水・薬品等でも半永久的に腐食されません。
用途非磁性であるため強力磁場にある医療関係・鉄道関係・発電所等で磁力に影響されない作業ができます。
セット商品数18
トラスコ品番853-1540
差込角(mm)5角差込
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
トラスコ品番853-1889
差込角(mm)5角差込
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
差込角(mm)5角差込
RoHS指令(10物質対応)対応
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。