絞り込み
ブランド
  • ハゼット
  • モノタロウ(451)
  • ANEX(492)
  • BAHCO(バーコ)(1,252)
  • BONDHUS(580)
  • JTC(549)
  • KNIPEX(クニペックス)(666)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,101)
  • KTC(892)
  • NAC(長堀工業)(902)
  • Pro-Auto(668)
  • RIDGID(日本エマソン)(988)
  • SK11(1,182)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,040)
  • TRUSCO(1,416)
  • Wera(532)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(641)
  • エスコ(8,562)
  • スーパーツール(590)
  • トップ工業(558)
  • ベッセル(567)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
491件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm) ハゼット

    ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)

    ハゼット(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。ブレード部はバニシ処理されています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
    用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0199
  • ロングコンビネーションレンチ ハゼット

    ロングコンビネーションレンチ

    ハゼット
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。 スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。 めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 めがね部の角度は15°です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • スライドハンマー ハゼット

    スライドハンマー

    ハゼット
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    M10ミリ接続のインターナルエクストラクター等に使用できるスライドハンマーです。 1788N-15~35を使用する場合1788T-16スタッドボルトアダプターが必要です。
    用途自動車整備、産業機械トラスコ品番859-3991材質クロムバナジウム鋼全長(mm)226質量(g)(スライド)200接続ねじM10
  • トートトレー(類ワークトレー) ハゼット

    トートトレー(類ワークトレー)

    ハゼット(3件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    本体が樹脂ボディーで軽く、取っ手部分はアルミ製で出来ており、とても使い勝手が良く車載でも、工場内での移動作業にも便利です。
    トラスコ品番439-2728材質本体:樹脂、ハンドル:アルミ色ブルー質量(g)710本体サイズ(mm)H215×W396×D294
  • ソケットアダプター ハゼット

    ソケットアダプター

    ハゼット
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    ソケットの差込角変換アダプターです。 ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
    用途ソケットの差込角変換用。材質/仕上クロームバナジューム
  • Tハンドルヘックスローブレンチ ハゼット

    Tハンドルヘックスローブレンチ

    ハゼット
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    T型ハンドルのトルクスレンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
    用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • コンビネーションレンチ(ショートタイプ) 603 ハゼット

    コンビネーションレンチ(ショートタイプ) 603

    ハゼット
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • ヘキサゴンソケット(差込角12.7mm) ハゼット

    ヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)

    ハゼット
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)60差込角(mm)12.7
  • クローフートレンチ(フレアタイプ) ハゼット

    クローフートレンチ(フレアタイプ)

    ハゼット
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角接続のフレアナットタイプのレンチヘッドです。 薄型12角のプロファイルにより周囲の障害物との干渉することなく作業できます。
    用途産業機械・自動車・オートバイなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 両口スパナ 450N ハゼット

    両口スパナ 450N

    ハゼット
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
  • 平タガネ ハゼット

    平タガネ

    ハゼット
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ長方形状です。
    用途各種ハツリ作業に材質クロームバナジューム
  • コンビネーションレンチ 600N ハゼット

    コンビネーションレンチ 600N

    ハゼット(4件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛けやすいダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
    材質クロームバナジューム
  • TORXビットソケット ハゼット

    TORXビットソケット

    ハゼット(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
    先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
  • TORXビットソケット(チタンコーティング) ハゼット

    TORXビットソケット(チタンコーティング)

    ハゼット
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クロームバナジューム一体加工の小型TORXソケットです。 チタンコートで更に耐久性を上げています。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
    用途産業機械・自動車・電子機器など全長(mm)28先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 切替式ギヤレンチ(コンビタイプ) 606 ハゼット

    切替式ギヤレンチ(コンビタイプ) 606

    ハゼット(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    正逆切替レバー付のコンビネーションタイプギヤレンチです。72枚ギヤを採用、滑らかで細かい送り作業(5°)が可能です。ギヤレンチ部は13°オフセットです。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質クロームバナジューム鋼ラチェット機構あり
  • コンビネーションレンチ ハゼット

    コンビネーションレンチ

    ハゼット(3件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のコンビネーションレンチ。ボディは他社に比べて細く、ボックスは薄い肉厚になっています。ボックスの角度は15°。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。
  • ソケットレンチ(12角タイプ・差込角12.7mm) 対辺寸法36mm ハゼット

    ソケットレンチ(12角タイプ・差込角12.7mm) 対辺寸法36mm

    ハゼット
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番545-5351
  • ファインツースラチェットレンチ ハゼット

    ファインツースラチェットレンチ

    ハゼット
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    ファインピッチ、90ギアにより小さな振り角で作業ができます。 厳選した材質と精密加工により最大トルク400Nmを達成
    用途自動車、産業機械等作業用トラスコ品番258-0518材質クロムバナジウム鋼歯数90全長(mm)200質量(kg)0.26差込角(mm)9.5ハトメ数27ヘッド幅(mm)32
  • ピンポンチ ハゼット

    ピンポンチ

    ハゼット
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
    用途各種ピン抜き作業に材質クロームバナジューム
  • 両口フレアナットレンチ 612 ハゼット

    両口フレアナットレンチ 612

    ハゼット
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ・パイプ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • ソケットレンチ(12角タイプ・差込角19mm) ハゼット

    ソケットレンチ(12角タイプ・差込角19mm)

    ハゼット
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)19穴角12角
  • エクステンションバー 差込角6.35mm ハゼット

    エクステンションバー 差込角6.35mm

    ハゼット
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)6.35
  • スパナレンチ ハゼット

    スパナレンチ

    ハゼット(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のスパナレンチ。ボディは他社に比べて細く、握り易くなっています。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。
    商品構成単品
  • グリッププライヤーレンチ  ディテントポジション 19 ハゼット

    グリッププライヤーレンチ ディテントポジション 19

    ハゼット
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 19。複数のレンチ(メートルまたはアメリカンインチサイズ)を1つのコンパクトな工具に統合。片手でプリセット可能。ねじ込み時の「ラチェット効果」により、狭い取り付けスペースでも使用可能。特殊な設計により、従来の万能プライヤーに比べて手の力が増加。平行で滑らかなジョーにより、ワークピースを傷つけずに全面把持可能。オプションの保護ジョーを併用すれば、繊細な表面にも対応(クロムメッキの金具など)。レーザーマーク付きの目盛で、設定と読み取りが容易。プライヤーの脚はクロムメッキで、お手入れが簡単。
    トラスコ品番693-1374全長(mm)180最大口開き(mm)42
  • E型トルクスソケット 差込角6.35mm 呼びE12 ハゼット

    E型トルクスソケット 差込角6.35mm 呼びE12

    ハゼット
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番545-5339
  • スペシャルロングヘックスドライバーソケット ハゼット

    スペシャルロングヘックスドライバーソケット

    ハゼット
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    スペシャルロングブレードタイプです。深い箇所の作業に最適です。窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
    用途自動車・機械整備等材質クロムバナジウム全長(mm)140差込角(mm)12.7軸(mm)102ビット全長(mm)102
  • ロングコンビネーションレンチ ハゼット

    ロングコンビネーションレンチ

    ハゼット
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。 スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。 めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 めがね部の角度は15°です。 梨地仕上げの為、油などによる手の滑りを防ぎます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • ビット(差込角8mm) ハゼット

    ビット(差込角8mm)

    ハゼット
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼軸径(Φmm)8mm両頭機能片頭
  • スタッドボルトアダプターセット ハゼット

    スタッドボルトアダプターセット

    ハゼット
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番859-3992セット内容M10-M4、M10-M5、M10-M6、M10-M8、M10-M10、M10-M12材質特殊鋼質量(g)210
  • インパクト用TORXビットソケットレンチ ハゼット

    インパクト用TORXビットソケットレンチ

    ハゼット(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エア・電動インパクトレンチ用のTORX T ビットソケットです。 精度が高く確実な作業ができます。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジューム全長(mm)40差込角(mm)12.7
  • プラスビットソケット ハゼット

    プラスビットソケット

    ハゼット
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    クロームバナジューム一体加工のプラスビットソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
    用途産業機械・自動車・オートバイなど材質ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ブレード:専用特殊鋼差込角(mm)9.5先端形状プラス
  • Tハンドル六角棒レンチ ハゼット

    Tハンドル六角棒レンチ

    ハゼット
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    T型ハンドルの六角棒レンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
    用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • センターポンチ ハゼット

    センターポンチ

    ハゼット(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
    材質クロームバナジューム幅(mm)10全長(mm)120
  • 平タガネ専用ハンドガード ハゼット

    平タガネ専用ハンドガード

    ハゼット(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    打撃時の振動とハンバーなどから手を守る樹脂製ハンドガードです。
    用途平タガネ用ハンドガードトラスコ品番828-7308適合機種730-6、7、8材質耐衝撃性プラスチック質量(g)116刃幅(mm)115
  • ヘッド交換式トルクレンチ用 スライディングスクエア ハゼット

    ヘッド交換式トルクレンチ用 スライディングスクエア

    ハゼット
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    6143-1用スライディングスクエアです。
    用途6413-1用スクエアドライブ材質クロムバナジューム
  • ウォッシャーノズルアジャスター兼マグネット式ピックアップツール ハゼット

    ウォッシャーノズルアジャスター兼マグネット式ピックアップツール

    ハゼット
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    本来は、自動車のウォッシャーノズルの角度調整用ツールですが、伸縮式アンテナの先端にΦ6mmのマグネットが付いており、マグネットピックアップツールとしてもご使用いただけます。 ポケット用クリップ付です。
    トラスコ品番584-4380寸法(mm)最小155、最大670質量(g)25
  • ロング六角棒レンチ(ボールポイント) ハゼット

    ロング六角棒レンチ(ボールポイント)

    ハゼット
    ¥489~税込¥538~
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    深いロケーションの作業に最適です。 ボールポイントは20°まで傾けての作業が可能です。 クロームバナジューム製のプロユースモデルです。 ニッケルメッキ仕上げです。
    用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • ディープソケットレンチ(6角タイプ・差込角9.5mm) ハゼット

    ディープソケットレンチ(6角タイプ・差込角9.5mm)

    ハゼット
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    差込角(mm)9.5穴角6角
  • ディープソケットレンチ(12角タイプ・差込角9.5mm) ハゼット

    ディープソケットレンチ(12角タイプ・差込角9.5mm)

    ハゼット
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)9.5穴角12角
...

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具