絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](5)
- 9.5[3/8](17)
- 12.7[1/2](22)
- 19.0[3/4](6)
- 25.4[1](3)
二面幅(mm)
- 8(11)
- 10(16)
- 12(15)
- 13(16)
- 14(14)
- 16(5)
- 17(18)
- 19(19)
- 21(14)
- 22(13)
- 23(5)
- 24(20)
- 26(9)
- 27(12)
- 29(5)
- 30(14)
- 32(11)
- 36(10)
- 41(6)
- 46(6)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

6角(20)

12角(5)
全長(mm)
- 25(2)
- 28(3)
- 30(3)
- 32(3)
- 38(6)
- 38.0(1)
- 40(2)
- 42(3)
- 43(1)
- 46(3)
- 50(3)
- 53(2)
- 55(5)
- 57(3)
- 62(2)
- 75(2)
- 85(3)
- 100(6)
- 110(3)
- 340(2)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(20)
- エスコ(1,234)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(472)
- NAC(長堀工業)(419)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(265)
- Pro-Auto(174)
- KTC(123)
- ミトロイ(水戸工機)(111)
- S.E.K.(スエカゲツール)(95)
- JTC(87)
- BAHCO(バーコ)(79)
- FPC(75)
- SIGNET(シグネット)(58)
- ハゼット(55)
- nepros(54)
- STAHLWILLE(スタビレー)(49)
- マキタ(47)
- WILLIAMS(42)
- GEDORE(33)
- ブランドをもっと見る

ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
インパクト用ロングソケット(差込角12.7)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品ピン・Oリング適合ピン:TP3520(対辺8~14mm)、TP3525(対辺15~36mm)材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
ディープソケット(12角)
TRUSCO(26件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷深い箇所のナット、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
インパクト用ソケット(差込角12.7)
TRUSCO(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
インパクト用ロングソケット(差込角19.0)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品ピン・Oリング適合ピン:TP4035(対辺19~46mm)材質クロムモリブデン鋼全長(mm)100差込角(mm)19.0適合OリングTO5036(対辺19~46mm)ソケット形状6角
ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm
TRUSCO(16件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ穴角6角
インパクト用ソケット(差込角19.0)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)19.0適合OリングTO5036(対辺17~46mm)ソケット形状6角
インパクト用ソケット(差込角25.4)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)25.4適合OリングTO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)ソケット形状6角
インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷全長100mmの薄肉タイプのインパクトソケットです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。セット内容ピン、Oリング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)100差込角(mm)12.7
インパクト用ロングソケット(差込角12.7)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
インパクト用ソケット(差込角12.7)
TRUSCO¥759~税込¥835~1個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。差込角(mm)12.7ソケット形状6角
ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm
TRUSCO(20件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ穴角6角
インパクト用ロングソケット(差込角25.4)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品ピン・Oリング適合ピン:TP5045(対辺24~60mm)材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)25.4適合OリングTO7045(対辺24~60mm)ソケット形状6角
12角ディープソケット
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 12角設計で、作業しやすいです。 深い個所のナット、およびボルトが突出したナットを回すのに最適です。 材質はクロムバナジウム鋼です。全長(mm)77差込角(mm)12.7穴角12角
12角ソケット スタンダードタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 12角設計で、作業しやすいです。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7表面処理ノンクロムメッキ穴角12角
なめたボルト・ナット外し用ツイストソケット
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷特殊なツイスト形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。 破損したボルト・ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルトに対応可能です。材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)9.5
ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm
TRUSCO(15件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ穴角6角
6角ソケット スタンダードタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。全長(mm)25差込角(mm)6.35穴角6角
インパクト用ソケットセット
TRUSCO¥4,198~税込¥4,618~1セット(5点)ほか当日出荷使用頻度の高いサイズでセット組をしました。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。材質内容品:クロムモリブデン鋼、メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜
6角ソケット スタンダードタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥88~税込¥97~1個当日出荷スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)9.5穴角6角
12角ディープソケット (差込角9.5mm)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 12角設計で、作業しやすいです。 深い個所のナット、およびボルトが突出したナットを回すのに最適です。 材質はクロムバナジウム鋼です。全長(mm)63差込角(mm)9.5表面処理ノンクロムメッキ溝深さ(mm)28穴角12角
インパクト用ソケット(差込角19.0)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。差込角(mm)19.0ソケット形状6角
アルミソケットホルダー(マグネットタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷高級感あふれるアルミ製ソケットホルダです。マグネット付で管理しやすいです。クリップは360°回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。クリップはレール取付部分のサイズが共通のため、差込角を入れ替えて使用できます。差込角により異なるレールカラーでソケットの識別が容易です。(6.3sq.:赤、9.5sq.:青、12.7sq.:黒)材質アルミニウム全長(mm)3402018年トラスコ掲載ページ4 0115
アルミソケットホルダー
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷高級感あふれるアルミ製ソケットホルダです。クリップは360°回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。クリップはレール取付部分のサイズが共通のため、差込角を入れ替えて使用できます。差込角により異なるレールカラーでソケットの識別が容易です。(6.3sq.:赤、9.5sq.:青、12.7sq.:黒)材質アルミニウム全長(mm)3402018年トラスコ掲載ページ4 0115
なめたボルト・ナット外し用ツイストソケットセット
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷特殊なツイスト形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。 破損したボルト・ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルトに対応可能です。トラスコ品番819-1205セット内容8、10、12、13、14(5個セット)、レール、インパクトドライバー 差込角9.35/ソケットレールホルダ/インパクトドライバー(差込角9.5mm)材質クロムモリブデン鋼質量(g)986.5差込角(mm)9.5
インパクト用ロングソケット(差込角9.5)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品ピン・Oリング全長(mm)55差込角(mm)9.5ソケット形状6角
インパクト用ソケット(差込角9.5)
TRUSCO¥679~税込¥747~1個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。全長(mm)32差込角(mm)9.5ソケット形状6角
プラグソケット(6角タイプ)
TRUSCO¥239税込¥2631個当日出荷ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。スパークプラグを脱着するのに有効です。ゴムキャップ付で傷つきにくいです。用途車やバイク等のエンジン整備に最適です。トラスコ品番305-0785材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)65差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)16表面処理ノンクロムメッキ対辺6角
インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷全長100mmの薄肉タイプのインパクトソケットです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。トラスコ品番819-1216セット内容14、17、19、21、22、24mm/ソケットレール/ソケットレールホルダ/ピン、Oリング材質クロムモリブデン鋼質量(kg)2タイプ超ロング差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)14、17、19、21、22、24ソケット内容T4-14ASL-100、T4-17ASL-100、T4-19ASL-100、T4-21ASL-100、T4-22ASL-100、T4-24ASL-100適合OリングTO4019(対辺14mm)、TO4024(対辺17~36mm)
インパクト用薄肉ホイルナットロングソケット(6角タイプ)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計です。 リムの深いホイールにも対応できる全長110mmです。 一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けを行っています。材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7
インパクト用ロングソケットセット
TRUSCO¥6,398~税込¥7,038~1セット(5点)ほか当日出荷使用頻度の高いサイズでセット組をしました。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。仕様ソケットレールホルダタイプロング
インパクト用ソケット(差込角9.5)
TRUSCO¥739~税込¥813~1個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。全長(mm)32差込角(mm)9.5ソケット形状6角
6角ソケット スタンダードタイプ
TRUSCO¥709~税込¥780~1個当日出荷スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)12.7
ソケットセット 6角・ホルダー付
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1セット当日出荷高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。 クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ
ソケットセット 12角・ホルダー付
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1セット当日出荷高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0111
インパクト用ロングソケット(差込角19.0)
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。トラスコ品番419-9383全長(mm)100質量(g)785差込角(mm)19.0対辺寸法(mm)35適合OリングTO5036(対辺19~46mm)ソケット形状6角
インパクト用ロングソケット(差込角25.4)
TRUSCO¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。差込角(mm)25.4ソケット形状6角