絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(61)
  • エスコ(4,944)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(998)
  • NAC(長堀工業)(711)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(641)
  • KTC(374)
  • BAHCO(バーコ)(354)
  • Pro-Auto(336)
  • ミトロイ(328)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(282)
  • JTC(258)
  • RS PRO(241)
  • SIGNET(シグネット)(222)
  • トップ工業(221)
  • FPC(221)
  • ハゼット(190)
  • Wera(174)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(173)
  • nepros(159)
  • WILLIAMS(136)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](2)
  • 9.5[3/8](2)
  • 12.7[1/2](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭所作業対応ビットラチェットハンドルセット NBK(鍋屋バイテック会社)狭所作業対応ビットラチェットハンドルセットNBK(鍋屋バイテック会社)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ラチェット機構により、ねじのリセスにビットを差し込み直す必要がなく、連続してねじ回し作業が行えます。歯数52のラチェット部は、約7°間隔でハンドルを往復させることができ、回転方向の狭所作業にも適しています。 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品をはずすなどの工数を削減できます。 作業スペースを小さくできるため、装置・機器などの構造をコンパクトにできます。 十字穴用ビット3本・六角穴用ビット5本の合計8本が付属しています。
用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずし材質(ビットラチェットハンドル本体)合金鋼/クロムメッキ、(ラチェット部)合金鋼/リン酸マンガン被膜、(磁石)ネオジム/クロムメッキ、(ビット)合金鋼/ニッケルメッキ歯数52十字穴番号0・1・2寸法L(mm)93二面幅使用範囲(mm)2・2.5・3・4・5
盗難防止ナット用ソケット NBK(鍋屋バイテック会社)盗難防止ナット用ソケットNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷
盗難防止ナット[[SHNRS]]取りはずし専用工具です。
材質(本体)SCM435/リン酸マンガン皮膜
六角ソケット(ねじ保持機能つき) NBK(鍋屋バイテック会社)六角ソケット(ねじ保持機能つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から3日以内出荷
六角ボルトや六角ナットを保持できるソケットです。 線リングで内向きに押された2つのボールが、六角ボルトや六角ナットをソケット内に保持し、落下を防止します。 磁力を利用した保持方法とは異なり、六角ボルトや六角ナットの材質を問いません。また、ソケットに磁力による異物の付着がありません。 通常のソケットと同じようにご使用いただけます。
用途機器・装置・車両などの組立・整備でねじを手で保持できない狭所に 機械部品を混入させたくない食品機器など、メンテナンス時の機器内へのねじ落下対策に材質(本体)SCM435/ニッケルクロムメッキ、(線リング)SWPA、(ボール)SWCH
六角破損ねじ取りはずしソケット NBK(鍋屋バイテック会社)六角破損ねじ取りはずしソケットNBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
角部が潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない六角ボルトや六角ナットを取りはずすことができるソケットです。 ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。 頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。 右ねじの取りはずし専用です。 差込角は2種類。 [[SKEK-**-6.35]]----差込角6.35 [[SKEK-**-9.5]]----差込角9.5
用途角部が破損した六角ボルト・六角ナットの取りはずしに材質(本体)SCM435/ニッケルクロムメッキ、(線リング)SWPA、(ボール)SWCH
ネジコム(ソケット)|六角破損ねじ取りはずしソケットセット SKEK‐SET NBK(鍋屋バイテック会社)ネジコム(ソケット)|六角破損ねじ取りはずしソケットセット SKEK‐SETNBK(鍋屋バイテック会社)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
角部が破損し、通常の工具では取りはずせなくなった六角ボルト・六角ナットを取りはずすことができるソケットのセット。 ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。 頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。 右ねじの取りはずし専用です。 ソケットの差込角ごとのセットです。 差込角6.35:SKEK-6.35-4SET 差込角9.5:SKEK-9.5-8SET ソケットをソケットホルダに収納してコンパクトに持ち運ぶことができます。逆さにしたり振ったりしてもソケットが脱落しません。 ソケットホルダのレールの穴を利用して、壁掛けや工具箱への取りつけが可能です。
用途工具のかかりが浅い状態で回して角部が破損した場合に・屋外環境に長期間さらされたことによる錆や腐蝕で角部が潰れた場合に・強く固着したねじを無理にはずそうとして角部が破損した場合に・誤ったサイズの工具を使用して角部が破損した場合に材質【ソケットホルダ:レール】炭素鋼/ニッケルクロムメッキ、【ソケットホルダ:コマ】炭素鋼/ニッケルメッキ材質(ソケット)SCM435/リン酸マンガン皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
ネジコム(ソケット)|六角破損ねじ取りはずしソケット SKEK‐12.7 NBK(鍋屋バイテック会社)ネジコム(ソケット)|六角破損ねじ取りはずしソケット SKEK‐12.7NBK(鍋屋バイテック会社)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
角部が潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない六角ボルトや六角ナットを取りはずすことができるソケットです。 ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。 頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。 右ねじの取りはずし専用です。 差込角は12.7。 <使用方法> 1.SKEKを市販のソケットレンチ等に取りつけます。 2.六角ボルトや六角ナットにSKEKを垂直に押し当て、エッジを食い込ませてください。 3.ソケットレンチのヘッドを上から押さえつけながら、ゆるめる方向にまわして六角ボルトや六角ナットを取りはずしてください。螺旋状のエッジがしっかりと食い込んでいくため、ねじがまわり、取りはずすことができます。
用途工具のかかりが浅い状態で回して角部が破損した場合に・屋外環境に長期間さらされたことによる錆や腐蝕で角部が潰れた場合に・誤ったサイズの工具を使用して角部が破損した場合に形状六角材質/仕上SCM435/リン酸マンガン皮膜質量(g)153寸法L(mm)42差込角(mm)12.7呼び【適合する六角二面幅】211袋入数(個)1寸法D(mm)28寸法D1(mm)30寸法T(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
ネジコム(ソケット)|六角破損ねじ取りはずしソケット SKEK‐9.5 NBK(鍋屋バイテック会社)ネジコム(ソケット)|六角破損ねじ取りはずしソケット SKEK‐9.5NBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
角部が潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない六角ボルトや六角ナットを取りはずすことができるソケットです。 ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。 頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。 右ねじの取りはずし専用です。 差込角は9.5。 <使用方法> 1.SKEKを市販のソケットレンチ等に取りつけます。 2.六角ボルトや六角ナットにSKEKを垂直に押し当て、エッジを食い込ませてください。 3.ソケットレンチのヘッドを上から押さえつけながら、ゆるめる方向にまわして六角ボルトや六角ナットを取りはずしてください。螺旋状のエッジがしっかりと食い込んでいくため、ねじがまわり、取りはずすことができます。
用途工具のかかりが浅い状態で回して角部が破損した場合に・屋外環境に長期間さらされたことによる錆や腐蝕で角部が潰れた場合に・誤ったサイズの工具を使用して角部が破損した場合に材質/仕上SCM435/リン酸マンガン皮膜差込角(mm)9.51袋入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
ネジコム(ソケット)|六角破損ねじ取りはずしソケット SKEK‐6.35 NBK(鍋屋バイテック会社)ネジコム(ソケット)|六角破損ねじ取りはずしソケット SKEK‐6.35NBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
角部が潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない六角ボルトや六角ナットを取りはずすことができるソケットです。 ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。 頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。 右ねじの取りはずし専用です。 差込角は6.35。 <使用方法> 1.SKEKを市販のソケットレンチ等に取りつけます。 2.六角ボルトや六角ナットにSKEKを垂直に押し当て、エッジを食い込ませてください。 3.ソケットレンチのヘッドを上から押さえつけながら、ゆるめる方向にまわして六角ボルトや六角ナットを取りはずしてください。螺旋状のエッジがしっかりと食い込んでいくため、ねじがまわり、取りはずすことができます。
用途工具のかかりが浅い状態で回して角部が破損した場合に・屋外環境に長期間さらされたことによる錆や腐蝕で角部が潰れた場合に・誤ったサイズの工具を使用して角部が破損した場合に材質/仕上SCM435/リン酸マンガン皮膜質量(g)17寸法L(mm)23差込角(mm)6.35呼び【適合する六角二面幅】101袋入数(個)1寸法D(mm)14.8寸法D1(mm)13寸法T(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット/ソケットレンチ