絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(61)
  • エスコ(2,317)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(921)
  • NAC(長堀工業)(705)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(566)
  • KTC(390)
  • Pro-Auto(329)
  • ミトロイ(水戸工機)(327)
  • BAHCO(バーコ)(305)
  • JTC(218)
  • FPC(218)
  • トップ工業(214)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(210)
  • SIGNET(シグネット)(199)
  • ハゼット(189)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(174)
  • nepros(158)
  • WILLIAMS(135)
  • TRUSCO(125)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(120)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 盗難防止ナット用ソケット NBK(鍋屋バイテック会社)

    盗難防止ナット用ソケット

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    盗難防止ナット[[SHNRS]]取りはずし専用工具です。
    材質(本体)SCM435/リン酸マンガン皮膜
  • 狭所作業対応ビットラチェットハンドルセット NBK(鍋屋バイテック会社)

    狭所作業対応ビットラチェットハンドルセット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構により、ねじのリセスにビットを差し込み直す必要がなく、連続してねじ回し作業が行えます。歯数52のラチェット部は、約7°間隔でハンドルを往復させることができ、回転方向の狭所作業にも適しています。 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品をはずすなどの工数を削減できます。 作業スペースを小さくできるため、装置・機器などの構造をコンパクトにできます。 十字穴用ビット3本・六角穴用ビット5本の合計8本が付属しています。
    用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずし材質(ビットラチェットハンドル本体)合金鋼/クロムメッキ、(ラチェット部)合金鋼/リン酸マンガン被膜、(磁石)ネオジム/クロムメッキ、(ビット)合金鋼/ニッケルメッキ歯数52十字穴番号0・1・2寸法L(mm)93二面幅使用範囲(mm)2・2.5・3・4・5
  • 六角ソケット(ねじ保持機能つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角ソケット(ねじ保持機能つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    六角ボルトや六角ナットを保持できるソケットです。 線リングで内向きに押された2つのボールが、六角ボルトや六角ナットをソケット内に保持し、落下を防止します。 磁力を利用した保持方法とは異なり、六角ボルトや六角ナットの材質を問いません。また、ソケットに磁力による異物の付着がありません。 通常のソケットと同じようにご使用いただけます。
    用途機器・装置・車両などの組立・整備でねじを手で保持できない狭所に 機械部品を混入させたくない食品機器など、メンテナンス時の機器内へのねじ落下対策に材質(本体)SCM435/ニッケルクロムメッキ、(線リング)SWPA、(ボール)SWCH
  • 六角破損ねじ取りはずしソケット NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角破損ねじ取りはずしソケット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    角部が潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない六角ボルトや六角ナットを取りはずすことができるソケットです。 ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。 頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。 右ねじの取りはずし専用です。 差込角は2種類。 [[SKEK-**-6.35]]----差込角6.35 [[SKEK-**-9.5]]----差込角9.5
    用途角部が破損した六角ボルト・六角ナットの取りはずしに材質(本体)SCM435/ニッケルクロムメッキ、(線リング)SWPA、(ボール)SWCH
ソケット/ソケットレンチ