絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。
12,891件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバーソケット 1/4 PROXXON(プロクソン)ドライバーソケット 1/4PROXXON(プロクソン)
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーソケット 1/2 PROXXON(プロクソン)ドライバーソケット 1/2PROXXON(プロクソン)
829税込912
1個
当日出荷から6日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションバー 1/2 PROXXON(プロクソン)エクステンションバー 1/2PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から8日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
1/4DRMM ソケットレンチセット SIGNET(シグネット)1/4DRMM ソケットレンチセットSIGNET(シグネット)
8,898税込9,788
1セット(38個)
当日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数38差込角(inch)1/4セット内容[ソケット](mm)3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エキステンションバー(mm)100、ビットアダプター、【セット内容2】[1/4インチHEXプラスビット]#1、2、[1/4インチHEXマイナスビット](mm)4、5.5、6.5、[1/4インチHEXヘキサゴンビット](mm)3、4、5、6、8、10、[1/4インチHEXヘクスローブビット]T10、15、20、25、30、40、[1/4インチHEXポジドライブビット]PZ1、2、ケース付き。
インパクト ソケット SIGNET(シグネット)インパクト ソケットSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(sq.)1/2
ロングトルクス(R)ソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングトルクス(R)ソケット(いじり防止タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
いじり防止タイプのトルクス(R)ねじの締付け・緩め作業用です。
用途T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)9.5先端形状トルクス(いじり止め穴付)材質構造用鋼全長(mm)125
ボールポイントヘックスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ボールポイントヘックスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
マイナスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)マイナスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(sq.)6.35先端形状-全長(mm)25差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ビットソケット 13mm(ハンガー) ミトロイビットソケット 13mm(ハンガー)ミトロイ
999税込1,099
1本
当日出荷
二面幅(mm)13トラスコ品番817-5508
トルクスディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
6角エクストラディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6角エクストラディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット ディープタイプ 差込角19.0x対辺46mmx100L NAC(長堀工業)ソケット ディープタイプ 差込角19.0x対辺46mmx100LNAC(長堀工業)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ソケット形状6角差込角(mm)19二面幅(mm)46トラスコ品番853-1192質量(kg)1
電動ドライバーソケット ショートタイプ TRUSCO電動ドライバーソケット ショートタイプTRUSCO(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)
ショートビット用ソケットアダプター ANEXショートビット用ソケットアダプターANEX(4件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ソケットアダプター
全長(mm)30サイズ1/4"ソケットアダプター六角対辺(mm)6.35質量(g)12トラスコ品番493-6086
ヘキサゴンソケット トップ工業ヘキサゴンソケットトップ工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途穴付六角ボルト廻しにRoHS指令(10物質対応)対応
(9.5SQ)スライドヘッドハンドル (パック) KTC(9.5SQ)スライドヘッドハンドル (パック)KTC(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
差込角(sq.)9.5全長200トラスコ品番307-5672質量(g)120ハンドル径(Φmm)9ヘッド径(Φmm)25
ソケットアダプター ミトロイソケットアダプターミトロイ(2件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
仕様インパクトドライバー対応タイプボール首振角度(°)-
ヘックスソケット ロング(パワータイプ) ミトロイヘックスソケット ロング(パワータイプ)ミトロイ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)200
ヘックスソケット(スタンダードタイプ) ミトロイヘックスソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
電動ドライバーソケットアダプター(首振りタイプ) TRUSCO電動ドライバーソケットアダプター(首振りタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
789税込868
1丁
当日出荷
電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。 首振りタイプは10°可変可能で使用範囲が広がりまたストレートの状態でも使用可能です。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。
用途建築工事、内装工事、電気工事軸径(Φmm)6.35タイプボール・首振り
電動ドリル用マルチソケット トップ工業電動ドリル用マルチソケットトップ工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷
12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。 13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。14.4Vにも対応しています。
用途各種ボルトナットの締め付けに。建築・土木・設備・配管のボルト・ナット着脱に最適です。 ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。RoHS指令(10物質対応)対応
エビ ソケット 6角 差込角6.35mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ソケット 6角 差込角6.35mmLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードな対辺6角タイプです。
差込角(mm)6.35穴角6角
首振エクステンションバー TRUSCO首振エクステンションバーTRUSCO(9件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
首振り角度13°です。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 材質はクロムバナジウム鋼です。
スタッドボルトソケット(差込角9.52mm) NAC(長堀工業)スタッドボルトソケット(差込角9.52mm)NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
スタッドボルトのインパクトレンチでの植え込みに使用します。締め付け完了後インパクトレンチを逆回転させボルトを植え込んだまま、ソケットのみ抜き取ります。スタットボルト専用ソケット耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)9.52全長(mm)42
12角ディープソケット  (差込角9.5mm) TRUSCO12角ディープソケット (差込角9.5mm)TRUSCO
349税込384
1個
当日出荷
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 12角設計で、作業しやすいです。 深い個所のナット、およびボルトが突出したナットを回すのに最適です。 材質はクロムバナジウム鋼です。
穴角12角差込角(mm)9.5全長(mm)63溝深さ(mm)28
12.7sq.インパクトレンチ用アダプタ KTC12.7sq.インパクトレンチ用アダプタKTC(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
仕様パワーフィット寸法D(mm)28.5
9.5sq.T型トルクスビットソケット KTC9.5sq.T型トルクスビットソケットKTC(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5仕様パワーフィット先端形状T型トルクス
(9.5SQ) ネプロス・エクステンションバーセット nepros(9.5SQ) ネプロス・エクステンションバーセットnepros
9,198税込10,118
1セット(3本組)ほか
当日出荷
差込角(mm)9.5
(9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角) nepros(9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角)nepros
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
9.5sqアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sqアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
9.5mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqナットツイスター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqナットツイスターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。 また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法L(mm)42寸法D2(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバーソケット全ネジ TRUSCO電動ドライバーソケット全ネジTRUSCO(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
全ネジボルト専用。全ネジボルトをくわえて回します。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事に最適。軸径(Φmm)6.35全長(mm)70
12.7sq.ソケットセット KTC12.7sq.ソケットセットKTC(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(5個組)ほか
当日出荷
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール差込角(sq.)12.7
デュアルドライブT型ハンドル(コンパクト) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)デュアルドライブT型ハンドル(コンパクト)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,198税込3,518
1個
欠品中
フレキシブルと固定の2段階の角ドライブに加え、ハンドルサイドにも角ドライブを備えたマルチなT型ハンドル。Tハンドルで早回し、ちょっと逃がしたいシーンでも力を加えたいシーンでも活躍できるコンパクトハンドル。
寸法L1(mm)120寸法L2(mm)100
極細エクステンション エンジニア極細エクステンションエンジニア
1,290税込1,419
1本
当日出荷から翌々日出荷
スリムヘッドで狭い場所での作業に便利なエクステンションバー。先端極細Φ9mmで狭い場所での作業に便利。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。
用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。狭く奥まった場所での作業に。材質本体:炭素鋼差込角(mm)6.35外径(Φmm)9軸(mm)6.35首振り
33PC. 特殊ビットセット アズワン33PC. 特殊ビットセットアズワン
1,310税込1,441
1個
当日出荷
世界のネジに対応出来る携帯用特殊ビットセット。 精密機器、ゲーム機、携帯電話、DIYでの特殊ネジに対応。 工具箱や保管場所に困らないコンパクトな専用ケース入り。
仕様●重量:247g●材質:クロームバナジウムアズワン品番68-4103-91
ディープソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用材質構造用鋼差込角(mm)差込角12.7(1/2inch)本体寸法(mm)W22×D22×H83先端形状12角RoHS指令(10物質対応)対応
首振りインパクトエクステンションソケット Pro-Auto首振りインパクトエクステンションソケットPro-Auto
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
首振り機構と全長が長いので障害物を避けて作業できます。六角ソケット部のウェーブ形状は面接触により、ナットの角を傷付けにくい形状です。ソケット、ユニバーサルジョイント、エクステンションバーの3種類が一体化されていて、3種類を連結した状態に比べ軽量でガタつきが少ない。首振り部はボールジョイント連結により、従来のピン式連結と比べ強い。
用途インパクトレンチに取り付けて、トラクター爪の交換作業に最適です。建築・土木・建築現場等の組立、解体作業に!コーナーや奥まった場所にあるボルト、ナットの締め緩め作業に。全長(mm)154差込角(mm)12.7寸法D2(mm)25
六角軸ソケット5本セット iHelp六角軸ソケット5本セットiHelp
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
充電インパクトドライバでのボルト・ナットの締め付け・取り外しに。アングル棚・スチールラックの組み立て・解体に。お得な5本セット。
用途ボルト・ナットの脱着に。使いやすい55mmサイズ。セット内容【ソケット径】8・10・12・13・14材質【ソケット】クロームバナジウム鋼、【軸】SNCM鋼軸径(Φmm)6.35mm(六角軸)
12.7インパクト用ショートソケットセット KTC12.7インパクト用ショートソケットセットKTC
6,198税込6,818
1セット
当日出荷
フラットノーズインパクトレンチ(JAP418)と組み合わせることで、より小スペースの作業環境に有効。
適合【ピン・リング】BP4S-10~19:PR-1822、BP4S-22・24:PR-2026セット内容BP4S-10/BP4S-12/BP4S-14/BP4S-17/BP4S-19/BP4S-22/BP4S-24全長(mm)28(全サイズ)差込角(sq.)12.7
ソケット/ソケットレンチ