絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。
12,891件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
十字ネジ KTC十字ネジKTC
129税込142
1袋
当日出荷
ラチェットハンドルの部品です。
αユニバーサルソケット用替シャンク トップ工業αユニバーサルソケット用替シャンクトップ工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途アルファユニバーサルソケット用替シャンク
強替軸ソケットアダプター トップ工業強替軸ソケットアダプタートップ工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷
40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単
用途インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケット・インパクトレンチ用ソケットを使用可能仕様保障トルク(N・m)75
ドライバー形ハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドライバー形ハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。 ボックスドライバーとして使用します。 グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。
用途ボルト・ナットの締付け緩め作業用。トラスコ品番363-0207全長(mm)200差込角(mm)9.5軸長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq インパクトホイールボルト用ソケット(メルセデスベンツ用) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq インパクトホイールボルト用ソケット(メルセデスベンツ用)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,598税込3,958
1個
欠品中
1/2sq-12.7mm インパクトホイールボルト用ソケット(メルセデスベンツ車用) 特殊形状のボルトに対応します。ソケット部には樹脂製のホイールプロテクター(着脱可能)を標準設備。ソケット奥にも樹脂ストッパー付き。リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。
差込角(mm)12.7[1/2]全長(mm)110寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)27.2寸法H(mm)11.5質量(g)256
インパクトトルクスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトトルクスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
949税込1,044
1個
当日出荷から7日以内出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トルクス(ヘックスローブ)全長L(mm)35ビット寸法(mm)11.2
3/4"(19mm)SQ. 大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/4"(19mm)SQ. 大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から5日以内出荷
大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。 ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。 全長は80mm。差込角3/4”sq.
差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D1(mm)58寸法D2(mm)44寸法H(mm)12.5寸法L(mm)80
1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/2”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]寸法L(mm)30.5寸法H(mm)22
六角軸ソケット85mm BIGMAN(ビッグマン)六角軸ソケット85mmBIGMAN(ビッグマン)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
インパクトドライバー対応
用途ボルト、ナットの脱着に穴角6角軸径(Φmm)6.35材質クロムバナジウム鋼
19.0sq.インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント KTC19.0sq.インパクトレンチ用ユニバーサルジョイントKTC
9,098税込10,008
1個
当日出荷
差込角(sq.)19アズワン品番64-9304-58
ビットラチェット&T型レンチ DEENビットラチェット&T型レンチDEEN(1件のレビュー)
5,990税込6,589
1本
当日出荷
首振りロック式の非常にコンパクトなヘッドを持ったビットラチェットです。 首振り部のボタンを押してロック解除し、角度を変えられます。 付属の専用エクステンションバーと組み合わせることで多様なシーンで活躍します。 ・ヘッド部に差してビット用エクステンションバーとして ・グリップエンドに差して本体の延長 ・ヘッド部に貫通させてT型レンチとして・・ など、通常のビットラチェットからT型レンチまで、様々なシーンに合わせてご使用いただけます。 延長シャンクの平らな面と、早回しダイヤル部分の白いドットの向きを合わせて差し込むと中央まで貫通、ドットの向きを変えて差し込めば手前で止まる2WAY機構。 シャンクを中央まで差し込んで、ハンドルのエンド部分にビットを挿せばT型ハンドルとしても使えます。
寸法(mm)付属シャンク:100全長(mm)127適合ビット1/4"(6.35mm)ビットギア数60
ユニバーサルソケットセット SK11ユニバーサルソケットセットSK11
2,698税込2,968
1セット(5個)
当日出荷
狭くて複雑な場所で威力を発揮します。障害物の多い狭い場所などで威力を発揮します。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。最大45度程度の角度をつけた作業も可能です。
用途差込角9.5mmのミリサイズ対応ソケット5個組セット。仕様ソケットホルダー付材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄差込角(mm[inch])9.5(3/8)クリップの色サイズ(mm)10・12・13・14・17
スプラインソケットセット SK11スプラインソケットセットSK11(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(9個)
当日出荷
1つのサイズでミリ・インチ・トルクスにマルチに対応します。1サイズのソケットでミリ・インチ・トルクスなどの色々なネジに対応できます。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)に対応します。
用途差込角9.5mmのマルチに対応するソケット9個組セット。仕様ソケットホルダー付材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄差込角(mm[inch])9.5(3/8)適合サイズ(インチボルト)5/16・3/8・7/16・15/32・1/2・5/8・3/4インチ、(E型トルクスネジ)E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24クリップの色サイズ(mm)8・10・11・12・13・14・16・17・19
ワンタッチソケットホルダー SK11ワンタッチソケットホルダーSK11
859税込945
1個
当日出荷
ソケットの管理や収納に最適なホルダーです。ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。確実にソケットを取り付けられます。
用途ソケットの整理、収納。材質クリップ:ポリアセタール レール:鉄全長(mm)290差込角(mm)12.7(1/2インチ)クリップの色クリップ数10個
インパクトドライバ用ロングソケットビット 難攻不落 (6角) KTCインパクトドライバ用ロングソケットビット 難攻不落 (6角)KTC
2,298税込2,528
1個
当日出荷
内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。障害物を避けてアクセスできるロングタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。形状6角全長(mm)151タイプロング差込角(mm)6.35
電ドルソケット ストロック18 Pコン用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 Pコン用ソケットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。 先端の突起がPコンに付着したモルタルを破壊。 サーフェイスにより、挿入しやすく、傷んだボルト・ナットにも威力を発揮。
用途先端の突起(キバ)がPコンに付着したモルタルを除去、内部のナットをとらえる。対辺寸法S(mm)12全長(mm)105形状開口部:サーフェイス質量(g)69寸法d(mm)11.5寸法L1(mm)12.5寸法D(mm)18寸法L2(mm)63軸(mm)6.35アズワン品番64-8492-20
ドライバーソケット FPCドライバーソケットFPC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途12.7sqドライバーソケットです。差込角(sq.)12.7(1/2)全長L(mm)40
1/2DR ショートソケット (6角) SIGNET(シグネット)1/2DR ショートソケット (6角)SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
549税込604特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ソケットの全長はわずか28mm、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
差込角(DR)1/2材質クロムバナジウム鋼ソケット長さ(mm)28
インパクト用ユニバーサルジョイント TRUSCOインパクト用ユニバーサルジョイントTRUSCO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
差込角(mm)凹凸12.7全長(mm)90付属品ピン・Oリング適合(ピン)TP3520、(リング)TO4019トラスコ品番116-1955材質クロムモリブデン鋼質量(g)220首振角度(°)60
6.3sq ロングヘキサゴンビットソケット nepros6.3sq ロングヘキサゴンビットソケットnepros(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
差込角(mm)6.35材質特殊工具鋼
ボルトキャッチソケット9.5 SK11ボルトキャッチソケット9.5SK11(7件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
ソケットの内側に埋め込まれた2つの鋼球が、ボルト・ナットを確実に保持します。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。差込角(mm)9.5材質ソケット:クロームバナジウム鋼
12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケットセット(ロング薄肉) KTC12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケットセット(ロング薄肉)KTC(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット(3本)
欠品中
自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット(BP49-17G, 19G, 21G)のセット。 ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。 使用頻度の高い17mm、19mm、21mmの3サイズをセット。 サイズはカラーで識別が容易。 ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。 ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。 低頭ナットにも有効。 ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。 芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。 口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。
セット内容BP49-17G、19G、21G
ラチェットハンドル(伸縮式タイプ) H&Hラチェットハンドル(伸縮式タイプ)H&H(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
欠品中
差込角9.5mm・12.7mmの兼用ラチェットハンドル 6段階の伸縮式!
差込角(mm)9.5/12.7ギア数72
12.7mm差込 インパクトショートソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7mm差込 インパクトショートソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQセット内容Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)28.5
9.5mm差込 Z-EAL6角セミディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5mm差込 Z-EAL6角セミディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)35
12.7mm差込 Z-EAL6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7mm差込 Z-EAL6角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
849税込934
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
Z-EAL トルクスビットソケット 差込角6.35mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL トルクスビットソケット 差込角6.35mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)28先端形状トルクス
1/2"sqx30mm ディープソケット エスコ1/2"sqx30mm ディープソケットエスコ(1件のレビュー)
940税込1,034
1個
欠品中
エスコ品番EA687CT-30
1/4"sqx 7mm ソケット エスコ1/4"sqx 7mm ソケットエスコ(1件のレビュー)
225税込248
1個
当日出荷
エスコ品番EA687AS-7
リペアキット TONE(トネ/旧:前田金属工業)リペアキットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ラチェットハンドル部品 ハートバネ トップ工業ラチェットハンドル部品 ハートバネトップ工業(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
用途トップ工業製 ラチェットハンドル用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
ディープ インパクト ソケット SIGNET(シグネット)ディープ インパクト ソケットSIGNET(シグネット)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(sq.)1/2
スタビー ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)スタビー ラチェットハンドルSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
狭い場所での作業に最適なショートタイプのラチェットハンドル。スタビータイプ。
差込角(DR)3/8全長(mm)117厚さ(mm)ヘッド差込部含まず15、含む31ヘッド長(mm)52ヘッド幅(mm)33ギヤ歯数45
3/8DR  ソケットセット SIGNET(シグネット)3/8DR ソケットセットSIGNET(シグネット)
3,998税込4,398
1セット(15個)
当日出荷
6角タイプソケットホルダー付き。
差込角(inch)3/8セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22
ビットソケット 17mm(ハンガー) ミトロイビットソケット 17mm(ハンガー)ミトロイ
999税込1,099
1本
当日出荷
二面幅(mm)17トラスコ品番817-5516
ユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ユニバーサルソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
ディープソケット5.5mm S.E.K.(スエカゲツール)ディープソケット5.5mmS.E.K.(スエカゲツール)
399税込439
1個
欠品中
二面幅(mm)5.5トラスコ品番853-1310
スタンダードソケット23mm S.E.K.(スエカゲツール)スタンダードソケット23mmS.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
二面幅(mm)23材質クロームバナジューム鋼
スタンダードソケット16mm S.E.K.(スエカゲツール)スタンダードソケット16mmS.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
二面幅(mm)16材質クロームバナジューム鋼
ウェーブソケット18mm Pro-Autoウェーブソケット18mmPro-Auto(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
トラスコ品番773-9141材質クロームバナジューム鋼全長(mm)30質量(g)46穴角6角角ドライブ(mm[inch])9.5[3/8]ソケットサイズ(mm)18
ソケット/ソケットレンチ