絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。
12,891件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/4sqスイベルラチェット DEEN1/4sqスイベルラチェットDEEN
6,998税込7,698
1本
当日出荷
ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
ヘッド高さ(mm)27差込角(sq.)6.35[1/4]ヘッド幅(mm)32.3ギア数72
1/4sqドライバーハンドル DEEN1/4sqドライバーハンドルDEEN
2,198税込2,418
1本
当日出荷
グリップエンドに1/4sqの差込みが付いたドライバーハンドルです。 ドライバーハンドルとしてだけでなく、ラチェットと組み合わせたり、スライドハンドルと組み合わせる事で力を掛けて使用したい場合などにも対応出来ます。
全長(mm)200差込角(sq.)6.35[1/4]
Cリング 3/4"(19mm)SQ.17mm~46mm用セット 10ヶ組+プラー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Cリング 3/4"(19mm)SQ.17mm~46mm用セット 10ヶ組+プラーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
3/4"(19mm)sq.インパクトソケット用のCリングのセットです。Cリング(10個)、セパレータ(1個)のセットです。
適合3/4"(19mm)sq.インパクトソケット用セット内容Cリング×10個、プラー×1個RoHS指令(10物質対応)対応
ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-50H DAYTONA(デイトナ)ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-50HDAYTONA(デイトナ)
299税込329
1個
当日出荷
材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-50H先端形状いじり止めトルクス差込角(inch)3/8
ソケットレンチセット E-ValueソケットレンチセットE-Value(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
ラチェットハンドルとソケットセットを一つにコンパクト収納、携帯に便利です。ラチェットハンドルとソケットをコンパクトに収納できます。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。セット内容ソケット:8、10、12、13、14、15、17、19mm、ラチェットハンドル形状六角差込角(mm[inch])9.5(3/8)
ヘックスビットソケットセット SK11ヘックスビットソケットセットSK11
3,598税込3,958
1セット(8個)
当日出荷
自転車メンテナンスに便利なセット内容です。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
用途六角穴付ボルト・トルクスネジ、プラスネジの締め付け、緩め作業。セット内容六角(3・4・5・6・8・10mm)・トルクス(T25)・プラス(PH2)材質ソケット:クロームバナジウム鋼・ビット:S2 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄差込角(mm)6.35
スプラインソケットセット SK11スプラインソケットセットSK11
3,698税込4,068
1セット(9個)
当日出荷
1つのサイズでミリ・インチ・トルクスにマルチに対応します。1サイズのソケットでミリ・インチ・トルクスなどの色々なネジに対応できます。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)に対応します。
用途六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)の締付け、緩め作業。仕様ソケットホルダー付材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄差込角(mm[inch])6.35(1/4)適合サイズ(インチボルト)7/32・1/4・9/32・5/16・3/8・7/16・15/32・1/2、(E型トルクスネジ)E7・E8・E10・E12・E14・E16・E18クリップの色サイズ(mm)5.5・6・7・8・10・11・12・13・14
クイックアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)クイックアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディーな早回し作業ができます ラチェットハンドル空回し時にクイックアダプターを押さえることで、ボルト・ナットの共回りを解消できます
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番396-4701材質構造用鋼全長(mm)19質量(g)20差込角(mm)6.35外径(Φmm)30
ロングジョインター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ロングジョインターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ビット・ビットドリルなどの延長が簡単に 奥まった所の作業に最適 インパクト対応 簡単に延長できる ビットが落ちないロック方式
全長(mm)200質量(g)76
ラチェットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
スピンナハンドルやT形ハンドルに取り付けることで、ラチェット機構を付与できるアダプターです。
質量(g)120寸法L(mm)44.8差込角(mm)9.5寸法L1(mm)33.7寸法D(mm)29寸法D1(mm)20アズワン品番64-8658-17ギア数72
3/8DR ショートソケット (6角) SIGNET(シグネット)3/8DR ショートソケット (6角)SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ソケットの全長はわずか22mm、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
差込角(DR)3/8材質クロムバナジウム鋼ソケット長さ(mm)22
Oリング/インパクト TONE(トネ/旧:前田金属工業)Oリング/インパクトTONE(トネ/旧:前田金属工業)
269税込296
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
インパクト用ソケット類の交換用Oリングです。
ユニバーサルジョイント 差込角凹凸 TRUSCOユニバーサルジョイント 差込角凹凸TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。表面処理は三価クロムメッキです。
材質クロムバナジウム鋼表面処理三価クロムメッキ
ユニバーサルソケット SSPOWERユニバーサルソケットSSPOWER
1,998税込2,198
1個
当日出荷
これ一つで様々な形状やサイズのねじ、フックに対応できます。角が欠けたボルトやナットも回せます。
用途自転車、バイクなどの整備に。携帯用の工具として。適合寸法(mm)六角ボルトサイズ:9-21(11/32-13/16inch)
12.7sqスーパースリムソケット FPC12.7sqスーパースリムソケットFPC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
特殊合金製
用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット差込角(sq.)12.7(1/2")
インパクト用ユニバーサルソケット トップ工業インパクト用ユニバーサルソケットトップ工業
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなしOリング・ピン付
用途コーナー等の狭い場所に最適。 狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。各種ボルトナットの締め付けに。差込角(mm)12.7形状ソケット部6角サーフェイス(角丸)タイプインパクトレンチ用首振角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケットセット マルチクラフトディープソケットセットマルチクラフト(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
全長64mmのロングタイプなので奥まった場所や狭い場所での作業に適している。ソケットが脱落しないよう、脱落防止バーが付き。
差込角(mm)9.5(3/8インチ)セット内容8・10・12・13・14・15・17・19・21mm
3/8DR 首振りエキステンションバー SIGNET(シグネット)3/8DR 首振りエキステンションバーSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(sq.)3/8
首振りソケットアダプター H&H首振りソケットアダプターH&H(1件のレビュー)
488税込537
1個
当日出荷
引くと首振り、押すと固定、どちらも使える便利な機能。 首振り角度15° 一目でわかるサイズ別カラー
材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金全長(mm)65
ショートラチェットハンドル TRUSCOショートラチェットハンドルTRUSCO(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。ショート(スタビー)タイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
アルミソケットホルダー TRUSCOアルミソケットホルダーTRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
高級感あふれるアルミ製ソケットホルダです。クリップは360°回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。クリップはレール取付部分のサイズが共通のため、差込角を入れ替えて使用できます。差込角により異なるレールカラーでソケットの識別が容易です。(6.3sq.:赤、9.5sq.:青、12.7sq.:黒)
材質アルミニウム2018年トラスコ掲載ページ4 0115
六角対応 ギアリングロータリーソケット 土牛六角対応 ギアリングロータリーソケット土牛(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
全ネジ・ナット回しが簡単&スピーディー!六角対応ソケットシリーズ!全ネジボルトの新案2段構造ソケット! 回転させるとボルトを締め付け、止めると解除!ソケット部、手前と奥で2サイズのネジを回すことができる兼用タイプ! 充電ドライバーでも手動でも使用可能!!(17mmソケット対応。
仕様ナット早回し機能付き全ネジ回し質量(g)約210RoHS指令(10物質対応)対応
ミックスソケットレンチセット 230MX TONE(トネ/旧:前田金属工業)ミックスソケットレンチセット 230MXTONE(トネ/旧:前田金属工業)
29,980税込32,978
1セット(33点組)
8日以内出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車、農業機械整備などに適しています。 あらゆる作業に最適な内容の充実の混合セットです。 産業機械、自動車、農業機械などあらゆる分野での組み立て・整備に。
セット商品数33差込角(mm)6.35、9.5トラスコ品番169-6378セット内容ソケット内容(mm):6角/3、4、5、5.5、6、7、8、10、11、12、12角/10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、ハンドル内容:ラチェットハンドルホールタイプ(RH2H)、ドライバー形ハンドル(115)、エクステンションバー(206:50mm、207:150mm)、ラチェットハンドルホールタイプ(RH3H)、T形スライドハンドル(SL30)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm、307:300mm)、ポールジョイント(BJ30)、ソケットアダプタ(48)質量(kg)3.8
ソケットレンチセット 4130MP TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 4130MPTONE(トネ/旧:前田金属工業)
19,980税込21,978
1セット(17点組)
欠品中
グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 機能性・デザインを考慮した軽く持ち運びやすい樹脂ケースを採用しています。 持ち運びやすい凹み形状になっています場所を選ばず縦横自由に置ける設計です。 重ねて置けるスタッキング機能です。環境に配慮した分別設計です。
セット商品数17差込角(mm)12.7トラスコ品番344-7693セット内容ソケット内容(mm):12角:10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、26、27ハンドル内容:ラチェットハンドル(RH43K)、スピンナハンドル(211)、エクステンションバー(321:150mm)、ボールジョイント(BJ40)質量(kg)3.5
ソケットレンチセット 1560MS TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 1560MSTONE(トネ/旧:前田金属工業)
15,980税込17,578
1セット(17点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数17差込角(mm)9.5トラスコ品番116-5500セット内容ソケット内容(mm):6角:6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H))、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm)、ボールジョイント(BJ30)質量(kg)2.2
1/2"sqx27mm ディープソケット エスコ1/2"sqx27mm ディープソケットエスコ(1件のレビュー)
785税込864
1個
当日出荷
エスコ品番EA687CT-27
1/2"sqx21mm ディープソケット エスコ1/2"sqx21mm ディープソケットエスコ
465税込512
1個
当日出荷
エスコ品番EA687CT-21
3/8"sqx10mm ソケット エスコ3/8"sqx10mm ソケットエスコ(1件のレビュー)
220税込242
1個
当日出荷
エスコ品番EA687BS-10
1/4"sqx11mm ディープソケット エスコ1/4"sqx11mm ディープソケットエスコ
265税込292
1個
当日出荷
エスコ品番EA687AT-11
オフセットアダプター ソケット・アダプター用 ANEXオフセットアダプター ソケット・アダプター用ANEX
229税込252
1個
当日出荷
オフセットアダプター用ソケット・アダプター用リング(取替用)です。
用途オフセットアダプターに装着した専用ソケット、専用アダプターの抜け止め・保持に
電動ドリル用替軸ソケット トップ工業電動ドリル用替軸ソケットトップ工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
軸が折れてもワンタッチで交換でき、非常に経済的です。 ソケット部のシャンクとの接触面は精度が非常に高く、芯ブレすることなく長期に渡るご使用にも耐えうる強度を備えています。 シャンク自体も強度に優れ、耐久性は約2倍となっております(メーカー両頭ビット比)
用途建築用金具・型枠金物などの組み立て、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています。トルク(N・m)75
ディープソケット 3/8 PROXXON(プロクソン)ディープソケット 3/8PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から8日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回しソケット形状6角差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルエキステンション KOTOフレキシブルエキステンションKOTO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
手の届かない曲がりくねった狭いスペースでも使用できるエクステンションです。
材質/仕上鉄/メッキ
3/8DR インチ ディープソケットセット SIGNET(シグネット)3/8DR インチ ディープソケットセットSIGNET(シグネット)
4,998税込5,498
1セット(9個)
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット。ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角差込角(inch)3/8セット内容3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ
1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット SIGNET(シグネット)1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセットSIGNET(シグネット)
13,980税込15,378
1セット(14個)
当日出荷
ケース付き。
差込角(inch)1/2セット内容10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24、26、27mm
3/8DR MM ソケットレンチセット SIGNET(シグネット)3/8DR MM ソケットレンチセットSIGNET(シグネット)
9,898税込10,888
1セット(22個)
当日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数22差込角(inch)3/8セット内容[ソケット]8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、22mm、[ディープソケット]10、12、13、14、15、17、19mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー75、150mm
(12.7SQ)ネプロス・ラチェットハンドル(90枚ギア) nepros(12.7SQ)ネプロス・ラチェットハンドル(90枚ギア)nepros(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
●小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。 ●滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。 ●ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。 ●プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。 ●補給部品としてラチェットハンドルヘッドリペアキットを設定しています。
差込角(mm)12.7全長L(mm)250トラスコ品番754-5703質量(g)610ハンドル径(Φmm)22寸法B(mm)39.5寸法T(mm)19送り角度(°)4アズワン品番65-2058-64ギヤ歯数90
コンパクトショートラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンパクトショートラチェットハンドル(ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
ギアとカムが8段噛み合う新機構(クサビ式)にすることで確実な仕事と、効率性の良い操作性を両立しました。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵し、送り角6°を実現しました。
差込角(mm)凸6.35全長(mm)88トラスコ品番469-9971歯数60質量(g)60
インパクトスタッドセッター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトスタッドセッターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット/ソケットレンチ