絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。
12,891件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルブリッジリーマ(交換用) MUST TOOLスパイラルブリッジリーマ(交換用)MUST TOOL
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。
用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。
スピンロックソケットホルダー用クリップ SIGNET(シグネット)スピンロックソケットホルダー用クリップSIGNET(シグネット)
539税込593
1セット
翌日出荷
用途スピンロックソケットホルダーシリーズ用のクリップ。レールは各サイズ共通なのでお好みにカスタマイズ可能。対応ソケットホルダー:68256、68257、68261、68262、68266、68267ブラッククリップ数(PC)10
両頭ソケットフリップソケットセット6in1 KLEIN TOOLS両頭ソケットフリップソケットセット6in1KLEIN TOOLS
5,998税込6,598
1個
当日出荷
1本でビット、ソケット6種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。交換可能なソケットはシャフトに収納されるため、工具箱などで紛失する可能性を軽減します。シャフトの先端に強力な磁石がついており、ソケットは六角ファスナーをしっかりと把持出来ます。
用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/6 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)12.9質量(g)122対辺寸法(mm)7/8/10/12/13/14
ソケット&ビットセット (ロール状収納) SIGNET(シグネット)ソケット&ビットセット (ロール状収納)SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の23アイテム構成です。収納時はロール状になります。ミニラチェットは柄の部分にビットの装着が可能です。ロールにはフックが付いており、ベルトなどに引っ掛けることができます。
用途DIYや自転車などの車載工具としても最適セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・#2・#3、マイナスビット4・6mm、ヘックスビット3・4・5・6mm、トルクスビットT10・T20・T25・T30、ポジプラスビット#1・#2、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット5・6・8・10・12・13mm全長(mm)ミニラチェット:93ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15ヘッド寸法(mm)厚さ:10ギア数52
12PCS 超ショートソケットセット JTC12PCS 超ショートソケットセットJTC
9,555税込10,511
1個
欠品中
狭いエンジン回りで大活躍!! 通常のソケットより10mmも短い!
用途別売りのJTC7656と組み合わせれば超便利! 差込:12.7mm/22mm ソケット高さ:28mm サイズ: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm差込角(mm)12.7/22セット商品数12
セミロングソケット フジ矢セミロングソケットフジ矢
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
待望の電気工事向けサイズ登場。ボルト、ナットに差し込みやすい12角ソケット。18Vインパクトドライバーに対応。
用途使いやすいセミロングサイズです。仮枠や住宅、電気工事、配管工事など幅広い用途に。仕様14Vインパクトドライバー対応材質ソケット本体:Cr-Mo鋼全長(mm)90ブラック・ゴールドタイプセミロングソケット軸径6角軸シャンク径(Φmm)6.35
電動ドリル用強軸ユニバーサルソケットアダプター トップ工業電動ドリル用強軸ユニバーサルソケットアダプタートップ工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!コーナー・壁際の作業もラクラク(首振り角度30°)インパクト用ソケットを安全に接続する為、ピンを連結する穴付きです
用途壁際や狭所等の作業環境に最適です。材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
ビット交換式ソケットアダプター ANEXビット交換式ソケットアダプターANEX
1,598税込1,758
1個
当日出荷
押してストレート、引いて首振りで使用可。折れにくい差替シャンクビットを使用。ビットが折れても交換可。
首振角度(°)15ビット+2×53(片頭)
エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
材質構造用鋼全長(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケット トップ工業ヘキサゴンソケットトップ工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
インパクトレンチ用のヘキサゴンソケット/Oリング・ピン付
用途六角穴付きボルトの締め緩めに材質SCM435差込角(mm)12.7
ロングスピンナーハンドル JTCロングスピンナーハンドルJTC
5,698税込6,268
1個
当日出荷
全長750mmのロングサイズ!!固くてゆるまないボルトに最適!!
全長(mm)750差込角(mm)12.7外径(mm)ヘッド:33
9.5sq.ロングT型トルクスビットソケット KTC9.5sq.ロングT型トルクスビットソケットKTC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)9.5
貫通エクステンション エンジニア貫通エクステンションエンジニア
1,298税込1,428
1個
当日出荷
貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造の極短ビット用エクステンションバー。 全長18mmの極短ビットが使えるマグネット式保持構造。 電動インパクト18Vに対応。 スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。
用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。 貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。 狭く奥まった場所での作業に。材質炭素鋼全長(mm)100直径(Φmm)11質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント エンジニアユニバーサルジョイントエンジニア
1,598税込1,758
1個
当日出荷
コーナーや壁際のネジもはずせる極短ビット用ユニバーサルジョイント。 全長18mmの極短ビットが使えるマグネット式保持構造。 中折れ式で15度傾けることができます。 90mmの延長ビットとしても使用できます。 インパクト対応(短時間)。
用途コーナーや壁際のネジ外しに。材質本体/炭素鋼、スリーブ/アルミニウム全長(mm)100直径(Φmm)15質量(g)53RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットアダプタースパナ掛け ベッセルソケットアダプタースパナ掛けベッセル
899税込989
1本
当日出荷
スパナがかけられます。増締め、緩めができます。 スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)58×13×13全長(mm)58シルバー対辺(mm)六角ボルスター:10電圧(V)18対応差込角(mm[inch])9.5(SQ3/8")
インパクトR用ワンTアダプタ SK11インパクトR用ワンTアダプタSK11(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
インパクトレンチの脱着がワンタッチでできます。 このアダプターを装着するとインパクトレンチとソケットの脱着がワンタッチで素早くできます。 インパクトレンチにピンとリングでしっかり固定して、ソケットレンチの脱着はボタンを押すだけで出来るようになります。
用途ピン固定タイプのインパクトレンチに取り付け、ソケットレンチの取り換えをワンタッチにするアダプター。仕様対応ソケットレンチ:ピン固定式インパクトソケットレンチ適合機種ピン固定式インパクトレンチ(充電・電動・エアー)材質本体:クロームモリブデンCr-Mo差込角(mm)12.7(1/2sq)インパクトレンチ用
強替軸ソケット トップ工業強替軸ソケットトップ工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷
40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単
用途各種ボルト・ナットの着脱に材質SCM435全長(mm)115トルク(N・m)75(保証)
Oリング Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)OリングKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷
差込角1/2”sq(12,7mm)インパクトソケット用のОリングです。対辺サイズが15~41mm迄のインパクトソケットに。
対辺(mm)15~41迄差込角(sq.)1/2”(12.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ピン Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ピンKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
999税込1,099
1セット(10個)
当日出荷
差込角1/2”sq(12,7mm)インパクトソケット用のピンです。対辺サイズが15~41mm迄のインパクトソケットに。
対辺(mm)15~41迄差込角(sq.)1/2”(12.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用強軸ソケットセット 9本組 トップ工業電動ドリル用強軸ソケットセット 9本組トップ工業
15,980税込17,578
1セット(9本)
当日出荷
40V対応(7.2V~18Vいずれも対応)/汎用性の高い9サイズを揃えたセット品/高耐久・長寿命
用途各種ボルト、ナットの着脱に寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×60×165(ケース)質量(g)1470
3/8"sqx1/2"sq ソケットアダプター DEEN3/8"sqx1/2"sq ソケットアダプターDEEN
1,398税込1,538
1個
当日出荷
3/8sq⇒1/2sqに変換するアダプター。
差込角(sq.)凹3/8sq→凸1/2sq
ショートインパクトソケットセット SMTショートインパクトソケットセットSMT
3,598税込3,958
1セット(6個)
欠品中
サイズ:14.17.19.21.22.24mmのセットになります。 品番:RSS98のツインハンマーインパクトとの組み合わせで、 狭い場所でも作業性抜群です!
材質CR-MO差込角(mm[inch])12.7(1/2インチ)サイズ(mm)14,17,19,21,22,24
ラチェットツールセット BIGMAN(ビッグマン)ラチェットツールセットBIGMAN(ビッグマン)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
四角形に折り畳まれたケースを広げると機能的に配置されたツールパレットになります。 収納時は、コンパクトに折り畳むことができ、工具箱のような形状になります。 ケースにフックが付いているので様々な物に引っ掛ける事ができます。
用途ボルト、ナット、ヘックスねじ、トルクスねじ、プラスねじ、マイナスねじの緩め、締め付けにセット内容1/4dr.72ギア ミニラチェットレンチ 12角ソケット / 6mm、8mm、10mm、12mm、13mm、14mm トルクスビット / T10、T15、T20、T25、T30 ヘックスビット / H2、H2.5、H3、H4、H5 プラスビット / +1、+2、+3 マイナスビット / -3、-6質量(g)326寸法(縦×横×奥行)(mm)250×147×37
ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-30H DAYTONA(デイトナ)ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-30HDAYTONA(デイトナ)
299税込329
1個
当日出荷
材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-30H先端形状いじり止めトルクス差込角(inch)3/8
ヘクサロビュラ穴用ソケット T-30 DAYTONA(デイトナ)ヘクサロビュラ穴用ソケット T-30DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-30先端形状トルクス差込角(inch)3/8
1/4ソケットレンチセット E-Value1/4ソケットレンチセットE-Value
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
差込角6.35mmのソケットレンチセット9pcsです。スタビーラチェットハンドル採用で狭い場所にも便利です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容スタビーラチェットハンドル・ソケット(5・5.5・6・7・8・10・12)・エクステンションバー50(mm)材質クロームバナジウム鋼差込角(mm[inch])6.35(1/4)仕上クロームメッキ鏡面仕上ソケット形状六角
スチールケース FPCスチールケースFPC(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から11日以内出荷
ソケットレンチセット用メタルケース
ホイールナットレンチ本体 FPCホイールナットレンチ本体FPC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
ホイールナットの脱着をスムーズに作業が出来ます
軸交換式ダブルソケット インナースライド 6角 MUST TOOL軸交換式ダブルソケット インナースライド 6角MUST TOOL
2,098税込2,308
1個
当日出荷
1本で2サイズのボルトナットが回せ、ビットが折れても交換可能。
用途建築・作業現場での作業に大変便利です。全長(mm)83材質Cr-M鋼軸径(Φmm)6.35ソケット形状6角
電ドルソケット ストロック18 フォームタイ用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 フォームタイ用ソケットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
18Vインパクト対応。 ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 フォームタイの脱着に。K型用は挿入しやすいラッパ形状。
用途フォームタイの脱着に。軸(mm)6.35
マグネットソケットホルダー KTCマグネットソケットホルダーKTC
7,098税込7,808
1個
当日出荷
磁力でソケットを固定するソケットホルダー。 クリップは丸形状のため、差込角の向きを気にせずソケットを簡単に固定できます。 強力マグネットでレールがしっかり固定されるため、レールを支えず片手でソケットが外せます。 ケース側面など地面と垂直方向に固定して使用可能。差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易。 レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できます。 クリップを外せば、レンチ類のホルダーとしても使用可能。
全長(mm)304幅(mm)25.4
1/4DR ショートソケット (6角) SIGNET(シグネット)1/4DR ショートソケット (6角)SIGNET(シグネット)
409税込450
1個
当日出荷から8日以内出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ソケットの全長はわずか16mm、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
差込角(DR)1/4材質クロムバナジウム鋼ソケット長さ(mm)16
3/8"sq5.5x6mm蝶ねじソケット エスコ3/8"sq5.5x6mm蝶ねじソケットエスコ
2,510税込2,761
1個
当日出荷
2つの異なる幅のスリット(溝)を設けた蝶ねじ用ソケット スリットなどマイナスの凸形状にも使用可能です。
差込角(inch)3/8”寸法(mm)5.5×6全長(mm)32外径(mm)21
スピンナーハンドル(伸縮タイプ) FPCスピンナーハンドル(伸縮タイプ)FPC
3,998税込4,398
1個
当日出荷
本体が二段階の伸縮式になっていますので作業条件に応じて全長を変えられ、収納にも便利です。
用途ソケット取付他、仮締めにも使用できます。寸法L(mm)300質量(g)650寸法L2(mm)380寸法W(mm)28駆動角(sq.)12.7(1/2")
6.35(1/4")sqヘキサゴンソケット FPC6.35(1/4")sqヘキサゴンソケットFPC
699税込769
1個
当日出荷
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。
用途ハンド用6.35ヘキサゴンソケットです。寸法D(mm)12
ピン/インパクト TONE(トネ/旧:前田金属工業)ピン/インパクトTONE(トネ/旧:前田金属工業)
199税込219
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
インパクト用ソケット類の交換用ピンです。
電動ドライバー用ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)電動ドライバー用ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
新開発の超高耐久シャンクを採用しています。はめ合わせがしやすく、ボルト/ナットの角を傷めにくいサーフェイス開口です。軽量設計です。作業性の良い12角開口です。
全長(mm)104材質クロムモリブデン鋼(SCM435)軸(mm)6.35
両口ホイールナットソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)両口ホイールナットソケットセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
1つのソケットで19mmと21mmに対応するホイールナット専用の両口ソケットと専用エクステンションバーのセットです。ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計です。ホイールのキズ付きを防止する樹脂製ホイールプロテクター(着脱可能)を標準装備しています。一目でサイズ確認が行える中間部の色分けを行っています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ付属品Cリングセット内容14118PM-19X21、14760ST-B材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)340適合リングC型PK1401C
両口ホイールナットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)両口ホイールナットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,998税込4,398
1個
欠品中
1つのソケットで19mmと21mmに対応するホイールナット専用の両口ソケットです。ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計です。ホイールのキズ付きを防止する樹脂製ホイールプロテクター(着脱可能)を標準装備しています。一目でサイズ確認が行える中間部の色分けを行っています。
対辺寸法(mm)19×21差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)90質量(g)180
ユニバーサルジョイント TRUSCOユニバーサルジョイントTRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
用途直線作業ができない場所に使用が可能です。材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ(ボール:六価クロムメッキ)
ソケット/ソケットレンチ