絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。
12,891件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E型トルクスソケット 1/4 PROXXON(プロクソン)E型トルクスソケット 1/4PROXXON(プロクソン)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/4先端形状E型トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 3/8 PROXXON(プロクソン)ソケット 3/8PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
369税込406
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
ソケットホルダー用クリップ SIGNET(シグネット)ソケットホルダー用クリップSIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
ソケットの整理に。
差込角(sq.)3/8
1/2DR ミリ インパクト ソケットセット SIGNET(シグネット)1/2DR ミリ インパクト ソケットセットSIGNET(シグネット)
8,998税込9,898
1セット(14個)
当日出荷
ケース付き。
差込角(inch)1/2セット内容10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24、26、27mm ケース付き
ボルテックスソケットセット SIGNET(シグネット)ボルテックスソケットセットSIGNET(シグネット)
9,998税込10,998
1セット
欠品中
既存のラチェットにはないコンパクトさ、多様性、そして強度。 ディープソケットの必要性を感じさせない貫通ヘッド。 ソケット装備時のヘッド部の全高は通常ソケットレンチと比べて約50%減、全幅は約20%減で大変コンパクト。 ソケットは一般のソケットと同様の強度を保ちながらギリギリまで肉厚を削ぎ落としています。 エキステンションバーはソケット同様貫通式ですので 深くくぼんだ所はもちろん長いボルトの先にあるナット等も容易に回すことができます。 ケース入り。
セット内容ボルテックスソケット(ミリ)10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ボルテックスソケット(インチ)3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4インチ、ソケットアダプター1/4、3/8インチSQ、ボルテックスラチェットハンドル、ボルテックスエキステンションバー
ディープソケット SIGNET(シグネット)ディープソケットSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。 ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角差込角(sq.)1/2全長(mm)77
3/8DR MM ソケットレンチセット SIGNET(シグネット)3/8DR MM ソケットレンチセットSIGNET(シグネット)
14,980税込16,478
1セット(33個)
翌日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数33差込角(inch)3/8セット内容[ソケット]8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22mm、ディープソケット8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22mm、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル、エキステンションバー75、150mm、ユニバーサルジョイント
ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)ラチェットハンドルSIGNET(シグネット)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
プッシュボタン付きスタンダードタイプ。 ミラー仕上げのメッキが美しいラチェットハンドル。
差込角(DR)3/8全長(mm)202厚さ(mm)(ヘッド)差込部含まず15m、含む31ヘッド長(mm)52ヘッド幅(mm)33ギヤ歯数45
スイベルラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)スイベルラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ヘッド部分が180°自由に回転するので、奥まった箇所の作業に最適です。ソケットの着脱が容易で外れにくいロックホールド機構です。ラチェット送り角度2.5°の細かな送り操作ができます。
差込角(mm)凸9.5トラスコ品番487-1596歯数72質量(g)271方向切替式
ディープインパクトソケット JTCディープインパクトソケットJTC(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質クロムモリブデン綱寸法L(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケットセット(6角タイプ・ホルダ付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1セット(6点)
当日出荷
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。ボルトが突き出ししたナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
穴角6角差込角(mm)9.5付属品ソケットホルダトラスコ品番405-7775質量(kg)0.43
ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,898税込4,288
1セット(6点)
当日出荷
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。穴角6角差込角(mm)6.35付属品ソケットホルダトラスコ品番395-6385材質内容品:構造用鋼、ホルダ:ステンレス質量(kg)0.14
アルファユニバーサル鳶・足場クランプ用 トップ工業アルファユニバーサル鳶・足場クランプ用トップ工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)17トラスコ品番494-0342RoHS指令(10物質対応)対応
ロックナットバスター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ロックナットバスターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットハンガー10ヶ付 S.E.K.(スエカゲツール)ソケットハンガー10ヶ付S.E.K.(スエカゲツール)
699税込769
1パック
当日出荷
壁面空間の利用でガレージ、作業場、物置、そのほかの整理整頓に役立ちます。
用途ソケット類の紛失防止、整理収納に材質アルミニウムバネ10個付
3/8DR.ソケットハンガーユニット220mm Pro-Auto3/8DR.ソケットハンガーユニット220mmPro-Auto
599税込659
1丁
当日出荷
トラスコ品番853-1849材質アルミニウム全長(mm)220質量(g)49差込角(mm)9.5クリップ10個付
ビットソケット 8mm(ハンガー) ミトロイビットソケット 8mm(ハンガー)ミトロイ
899税込989
1本
当日出荷
二面幅(mm)8トラスコ品番817-5534
6角セミディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6角セミディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から5日以内出荷
穴角9.5角差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット8mm S.E.K.(スエカゲツール)ディープソケット8mmS.E.K.(スエカゲツール)
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
二面幅(mm)8
スタンダードソケット28mm S.E.K.(スエカゲツール)スタンダードソケット28mmS.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
二面幅(mm)28トラスコ品番853-1509材質クロームバナジューム鋼質量(g)186差込角(mm)12.7
ゴースルーソケット14mm Pro-Autoゴースルーソケット14mmPro-Auto(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
二面幅(mm)14トラスコ品番853-1373
ウェーブソケット14mm Pro-Autoウェーブソケット14mmPro-Auto(1件のレビュー)
409税込450
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質クロームバナジューム鋼ソケットサイズ(mm)14
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角12.7x対辺35mm NAC(長堀工業)ソケット ショートタイプ 6PT 差込角12.7x対辺35mmNAC(長堀工業)
2,198税込2,418
1個
欠品中
穴角6角差込角(mm)12.7二面幅(mm)35トラスコ品番853-1056質量(g)300
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角12.7x対辺24mm NAC(長堀工業)ソケット ショートタイプ 6PT 差込角12.7x対辺24mmNAC(長堀工業)
969税込1,066
1個
当日出荷
穴角6角差込角(mm)12.7二面幅(mm)24トラスコ品番853-1040質量(g)180
ホイールナット用4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ホイールナット用4角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から10日以内出荷
穴角4角RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト2重4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクト2重4角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
T型ハンドル4分300 S.E.K.(スエカゲツール)T型ハンドル4分300S.E.K.(スエカゲツール)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
差込角(inch)1/2全長(mm)300トラスコ品番853-1903材質クロームバナジューム鋼
電動ドリル用ソケット ピーコン用 トップ工業電動ドリル用ソケット ピーコン用トップ工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 ピーコン専用先端工具です。
対辺寸法(mm)12軸径(Φmm)6.35
サイクロップラチェット WeraサイクロップラチェットWera
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
軸部の空回り機構により、工具の回転をスムーズに行えます。 ヘッドの角度も調整可能です。 ギア数が多い為、細かい送りで微調整が可能です。
歯数72材質特殊工具鋼
トルクスソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスソケット(いじり防止タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
差込角(mm)12.7先端形状トルクス(いじり止め穴付)全長(mm)74
ナットキャッチソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ナットキャッチソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズ!!;マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。
差込角(mm)9.5トラスコ品番396-4574セット内容3SC-08、10、11、12、13、14、15、17、19、21、22、24質量(kg)0.84
サーフェイスデープソケット トップ工業サーフェイスデープソケットトップ工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(1個)
当日出荷
ソケット形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
(9.5SQ)T型トルクスビットソケットセット KTC(9.5SQ)T型トルクスビットソケットセットKTC
13,980税込15,378
1セット
欠品中
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5トラスコ品番307-8175セット内容T型トルクスビットソケットBT3-T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50/T55、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)610先端形状T型トルクス
(9.5SQ)ロングT型トルクスビットソケット KTC(9.5SQ)ロングT型トルクスビットソケットKTC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ビットの交換が可能です。
寸法l(mm)99全長L(mm)128先端形状T型トルクス差込角(sq.)9.5
Z-EALヘックスビットソケットレールセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EALヘックスビットソケットレールセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
9,598税込10,558
1セット(8本組)
当日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.質量(g)450付属品ソケットレールトラスコ品番407-6192セット内容(mm)3、4、5、6、7、8、10、12材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
12角ソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12角ソケットセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
6,998税込7,698
1セット(10本組)ほか
当日出荷
ボルト/ナットに接する開口部(12角)はもちろんのこと、差し込み側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
穴角12角付属品ソケットレール材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットハンドル TRUSCOオフセットハンドルTRUSCO(19件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
力のかかる締め付け、取り外し作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット ミトロイインパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケットミトロイ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]首振角度(°)30
ビットソケット ハイパー ミトロイビットソケット ハイパーミトロイ
989税込1,088
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
衝撃破断に強い六角形状ソケット応力分散形状
仕様インパクトドライバー対応形状6角寸法L(mm)111
ヘキサゴンソケット(マグネット付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケット(マグネット付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仮締め専用です。強力タイプです。
差込角(mm)9.5仕様マグネット付
ソケット/ソケットレンチ