絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(19)
  • 泉精器製作所(365)
  • エスコ(281)
  • KNIPEX(クニペックス)(279)
  • 潤工社(206)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(88)
  • ホーザン(83)
  • タジマツール(TJMデザイン)(79)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(68)
  • マーベル(66)
  • JOKARI(52)
  • RS PRO(43)
  • IKURATOOLS(育良精機)(39)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(34)
  • 未来工業(33)
  • KLEIN TOOLS(33)
  • フジ矢(27)
  • ワイドミュラー(27)
  • ミノル工業(26)
  • ニチフ(25)
全長(mm)
  • 24(9)
  • 25(4)
  • 31(9)
  • 37(8)
  • 100(3)
  • 125(10)
  • 130(6)
  • 145(4)
  • 153(4)
  • 155(6)
  • 160(26)
  • 163(8)
  • 165(11)
  • 170(11)
  • 175(10)
  • 180(24)
  • 185(4)
  • 190(11)
  • 195(11)
  • 200(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(153)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電設工事関連工具とは、電気設備の工事を行う際に必要になる作業工具のことをいい、電線を傷めずに被覆を剥いだり押さえたりする際に使われます。ハンドルの操作が滑らかで、握りやすくなっているところが特徴です。差込端子の圧着から電線の被覆を剥く作業まで1本ですべて行うことができるものや、端子の仮押さえがしやすいようハンドルが狭くなっているもの、コンパクトなので軽い力で作業できるものなど様々なものがあります。
2,535件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用) ベッセルベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用)ベッセル(53件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)155質量(g)100
ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(24件のレビュー)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用色(柄)
圧着工具 ミニ モノタロウ圧着工具 ミニモノタロウ(138件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に全長(mm)180材質炭素鋼質量(g)310使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
ワイヤーストリッパー ホーザンワイヤーストリッパーホーザン(27件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電装圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(20件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 モノタロウ裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具モノタロウ(35件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
ワイヤーストリッパー ベッセルワイヤーストリッパーベッセル(33件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm)170質量(g)350
マルチストリッパー モノタロウマルチストリッパーモノタロウ(113件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。 26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。 微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に適合電線(mm2)0.13~6全長(mm)210質量(g)370切断能力(mm)電線:0.05~6(30-10AWG)適合端子絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm取扱説明書(6.8MB)
工具 ターミナル用 多機能電装 モノタロウ工具 ターミナル用 多機能電装モノタロウ(151件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール全長(mm)213質量(g)400関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15件のレビュー)
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
圧着ペンチ (絶縁閉端子用) ホーザン圧着ペンチ (絶縁閉端子用)ホーザン(25件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm)198仕様成形確認機構付。(戻しレバー付)トラスコ品番261-7421質量(g)300適合範囲CE1/CE2/CE5RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパー モノタロウワイヤーストリッパーモノタロウ(67件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。 芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。
全長(mm)160質量(g)360関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
ワイヤストリッパー モノタロウワイヤストリッパーモノタロウ(69件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
線を傷めず被覆を剥取る事ができます。
全長(mm)153質量(g)106関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
精密圧着ペンチ エンジニア精密圧着ペンチエンジニア(33件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。材質S55CRoHS指令(10物質対応)対応
VVFストリッパー ホーザンVVFストリッパーホーザン(45件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です 慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付 ストリップスケール付
用途ケーブル外装ストリップ 芯線被覆ストリップ ケーブル切断用カッター のの字曲げプライヤー スケール適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番775-7573質量(g)210切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様
ケーブルストリッパー ベッセルケーブルストリッパーベッセル(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
本体をクルッと回して引くだけ、簡単操作でストリップ。 押さえ金具が開きやすい滑り止めパッド。 底部のダイヤルで刃の切込み深さを調整。 軽量・コンパクトサイズ、携帯に便利。
全長(mm)130質量(g)78本体質量(g)78個装180×75×31(mm)内装10外装60
圧着工具 絶縁端子用 モノタロウ圧着工具 絶縁端子用モノタロウ(22件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用 日本製 モノタロウ圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用 日本製モノタロウ(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ロブテックス製の高品質な商品です。 軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。小柄なボディでパワフル圧着。JIS規格認証品です。(JIS C9711適合)
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ)全長(mm)175質量(g)330表面処理酸化処理(ハンドル)使用範囲(mm2)1.25、2、5.5適合JIS規格JIS C 9711
ハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用) マーベルハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)マーベル(12件のレビュー)
8,198税込9,018
1丁
当日出荷
軽量 コンパクト 堅牢
用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
圧着工具 絶縁閉端子用 コンパクトタイプ モノタロウ圧着工具 絶縁閉端子用 コンパクトタイプモノタロウ(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。また、コンパクトな形状ですので作業性が高まります。
用途絶縁閉端子用全長(mm)191材質合金鋼(刃部)質量(g)270適合範囲CE1/CE2/CE5刃部強度HRC36~46
オートマルチストリッパ フジ矢オートマルチストリッパフジ矢(29件のレビュー)
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
様々な絶縁端子・裸端子の圧着作業や電線のストリップ、切断作業が1つで行えます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に適合電線(mm2)0.13~6トラスコ品番447-0672全長(mm)200質量(g)340
ケーブルストリッパー マーベルケーブルストリッパーマーベル(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5トラスコ品番116-0012材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)145質量(g)61適合電線4~28mm
ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用) マーベルハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用)マーベル(10件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
軽量コンパクト堅牢
用途裸圧着端子 スリーブ適合端子裸圧着端子・スリーブ用
ケーブルカッター ラチェット式 モノタロウケーブルカッター ラチェット式モノタロウ(19件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
ラチェット式ですので便利です。
用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。全長(mm)250材質SKD61質量(kg)0.7切断能力(mm2)240刃部強度HRC51~55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
MH-5用キックバネ マーベルMH-5用キックバネマーベル(13件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
適合本体MH-3、MH-5、MH-5S、MH-7S、MH-032、MH-125
圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用) ホーザン圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用)ホーザン(8件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)207トラスコ品番367-8326質量(g)350RoHS指令(10物質対応)対応
裸端子用圧着工具 ニチフ裸端子用圧着工具ニチフ(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ハンドル色
電工ナイフ モノタロウ電工ナイフモノタロウ(13件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
収納に便利な折りたたみ式ナイフです。 電線やケーブルの皮膜の剥ぎ取り作業を 行う様々な場面でご利用して頂けます。 鋼製ですので切れ味は抜群です。
用途ケーブル被覆剥きや電気工事などに全長(mm)202質量(g)93刃長(mm)82材質(グリップ)木製(フレーム:ステンレス)刃厚(mm)2.5
ワイヤーストリッパー ホーザンワイヤーストリッパーホーザン(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
あらゆる電線のストリップに迅速に対応。ストリップゲージ付(P-90-Fには付属していません)。4~25mmまでストリップ長さ設定可能(P-90-A/B/C)。RoHS規格商品です。
用途VCTFK(長円形コード・小判コード)のシース、絶縁体をきれいにストリップできます(P-90-F)。RoHS指令(10物質対応)対応全長(mm)165質量(g)350
合格マルチツール ホーザン合格マルチツールホーザン(26件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
技能試験で施工する7つの作業が、これひとつで行えます。 手の平サイズのため女性でも扱いやすく、少ない力で確実に作業できます。 小型のため、工具ケース内・作業机の場所も取りません。
寸法(横×縦)(mm)35×92RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ペンチ (オープンバレル端子用/簡易型) ホーザン圧着ペンチ (オープンバレル端子用/簡易型)ホーザン(20件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
小型コンタクトピン加工に適しています (ダイス部は段付で薄く仕上げています)
全長(mm)208仕様両面刻印トラスコ品番321-9992材質S50C質量(g)200RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルカッター TSUNODA(ツノダ)ケーブルカッターTSUNODA(ツノダ)(22件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
丸く切りにくい形状のケーブル(VCT、IV線など)を軽い力で綺麗に切断!
柄幅(mm)47
精密ワイヤーストリッパーEz エンジニア精密ワイヤーストリッパーEzエンジニア
3,500税込3,850
1本
翌日出荷
被覆が切れると刃が開くEZ機構搭載の精密ワイヤーストリッパー。エンジニア独自の真円設計で軽い力で被覆が剥けます。対応していない電線サイズもV-cutterでストリップできます。電線を逃がさずカットできるラウンド刃を採用。バネ付きで連続作業もラクラク。長期間の使用によるガタつきを調整できる支点構造。
用途電線のストリップに材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)全長(mm)161質量(g)109刃長(mm)10グリップ部(mm)51表面抵抗値(Ω)1×106~109(グリップ)
ケーブルストリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ケーブルストリッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
フック部を電線にセットして回転するだけで電線を傷つけないで被覆を簡単に切りとることができます。 グリップには特殊樹脂を使用。手になじみやすく、疲れない独自のフォルム。 特殊硬鋼線の精密研磨仕上げ刃で切れ味を持続。 スペア刃を内蔵。
マルチワイヤーストリッパー エンジニアマルチワイヤーストリッパーエンジニア(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
先端薄型設計で、狭い場所でも楽々ストリップ可能。 対応電線サイズ0.2~6mm2(AWG24~10)。 コンパクトヘッドで、電線が入り組んだ狭い場所でも使用可能。 電線の中間ストリップ加工や複数電線を同時にストリップ出来ます。
材質(本体)高炭素鋼、合金鋼、(グリップ)ABS、エラストマー
圧着ペンチ (裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用) ホーザン圧着ペンチ (裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)ホーザン(13件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
トグル機構の改良により、単位ストローク当りの所要握力をおさえ、女性にやさしい操作性を実現。
全長(mm)182トラスコ品番120-4513質量(g)270最大荷重(N)255(ハンドル)使用範囲(mm2)1.25/2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルストリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルストリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(21件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
アームスエジャー アーム[作業工具]アームスエジャーアーム[作業工具](24件のレビュー)
8,498税込9,348
1丁
当日出荷
アームスエジャーはアーム・オーバルスリーブ専用圧着工具です。
ワイヤーストリッパーねじカッター付 ベッセルワイヤーストリッパーねじカッター付ベッセル(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。
用途オール電化、EV充電器などの2.6mm/5.5mm2電線を使用する電気容量の大きい2次側配線から、火災報知器、インターホンなど弱電工事まで幅広く対応全長(mm)163青/黒質量(g)107色(柄)導体断面積(mm2)5.5/3.5/2.0/1.25/0.75/0.5/0.3適合電線径(Φmm)線芯直径:2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.51MB)
ミニ圧着工具(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ミニ圧着工具(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
用途絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用全長(mm)218トラスコ品番356-7800質量(g)365使用範囲(mm2)0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5色(柄)
...
電設工具特集
おすすめ人気ランキング
電設工事関連