圧着システムプライヤー(PEW12)用の圧着ダイスセットです。
適合機種624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)65
寸法(mm)(クリンプ)3.0/4.95/6.5
質量(g)40
型番(本体)624 000 3、624 000 6
径(mm)(スリーブ)3.5/6.0/7.5
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
質量(g)50
能力4-・6-・8-pin
型番(本体)624 000 3、624 000 6
プラグタイプRJ9/10/11/12/45
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
質量(g)40
型番(本体)624 000 3、624 000 6
能力(mm2)2.5/4.0/6.0+10.0
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
質量(g)40
型番(本体)624 000 3、624 000 6
能力(mm2)4/6/10
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
独自の「垂直移動ダイス」構造により、ワニグチ式の約70%程度の力で、強力な圧着が可能です。
別売のダイスやロケーターと付け替えることで、圧着作業の幅が格段に広がります。
用途より精度が求められる圧着作業に
全長(mm)210
トラスコ品番766-5091
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)560
1丁
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
独自の「垂直移動ダイス」構造により、ワニグチ式の約70%程度の力で、強力な圧着が可能です。
別売のダイスやロケーターと付け替えることで、圧着作業の幅が格段に広がります。
用途太陽光発電ケーブルの圧着作業に
全長(mm)210
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)650
圧着システムプライヤーの圧着ダイスロケーターです。
より正確に圧着するためにオプションで取り付けます。
材質アルミニウム
全長(mm)65
適合機種本体品番:624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。