ビットを差込みハンマーで叩くと回転し、ねじを締めたり緩めたりできます。ビットホルダーを取り外すと、差込角12.7mmソケットレンチも取り付け可能
用途自動車整備、機械器具の組み立て、頑固なネジの取り外しに。
セット内容(-)ビット:6・8・10mm/(+)ビット:#2・#3・#4(いずれも全長36mm)
種類セット品
差込角(mm)12.7
商品構成セット品
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。
用途ねじの締め付け・緩めに
種類グリップドライバー
表面処理クロムメッキマット仕上げ
材質(軸)クロムバナジウム
刃部硬度HRC50
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
よく使うサイズのドライバーが10本入ったお得なセットです。
用途ねじの締め付け・緩めに
種類セット品
表面処理表面ブラッククロム処理(先端部)、表面マットクロム処理(軸部)
材質(軸)クロムバナジウム
刃部硬度HRC50
商品構成セット品
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット(10本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途ねじ締め・緩め作業に。
セット内容ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル
取付高(mm)35
先端形状プラス/マイナス/六角/ヘックス
頭部幅(mm)19
商品構成セット品
1セット(19個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ソフトグリップの使いやすい形状です。
滑りにくく力が入れやすいです。
軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。
刃先はマグネットになっており便利です。
用途ねじの締め付け・緩めに
材質クロムバナジウム
種類グリップドライバー
表面処理クロムメッキマット仕上げ
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
刃部硬度HRC50
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
ドライバーが8本、精密ドライバーが6本、ヘックスローブドライバーが2本、ビットホルダーが1本、ビットが20個入っており、合計36通りの用途に使えます。
これ一つであらゆる場面の作業に対応できるお得なセットです。
用途ねじの締め付け・緩めに
種類セット品
表面処理表面ブラッククロム処理(ドライバー先端部)、表面マットクロム処理(ドライバー軸部)、表面パーカー処理(ビット)
材質(軸)クロムモリブデン表面ブラッククロム処理(ドライバー
刃部硬度HRC50
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット(37点)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。また、角軸を採用していますのでスパナで強い締め付けが可能です。
種類グリップドライバー
表面処理クロムメッキ
材質(軸)硬鋼線材特殊工具鋼
材質(グリップ)アクリル樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通あり
スタビータイプで歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。
正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ねじの締め付け・緩めに
種類スタビードライバー/ラチェットドライバー
先端サイズ-
商品構成単品
ギヤ歯数72
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
せまい所での作業に最適です。
用途せまい所でのネジ締め、緩め作業に
材質(グリップ)アクリル樹脂
軸径(Φmm)6.3
全長(mm)87
グリップ径(Φmm)30
材質(軸)工具鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
スタビータイプで歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。
1/4DRソケットと、1/4サイズビットの両方が使用できるので便利です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ねじの締め付け・緩めに
種類スタビードライバー/ラチェットドライバー
差込角(mm)6.35
先端サイズ-
商品構成単品
ギヤ歯数72
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
よく使うサイズのドライバーが8本入ったセットです。
ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性が向上しカムアウトを防止します。
またダイヤモンドコーティングにより損耗も減少し、耐久性が高くなっています。
先端マグネット付き。
用途ネジ締め・緩め作業に
種類セット品
表面処理(本体)リン酸マンガン処理
材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼(S-2)
刃部硬度HRC58±2
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット(8本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
六角ボルスター付でレンチを掛けて回すことができます。(スタビードライバ除く)先端マグネット付きです。
用途ねじの締め付け・緩めに
材質(グリップ)TPR+PP
セット内容樹脂柄ドライバ貫通タイプ(#1×75、#2×100、#3×150、-5.5×100、-6.5×125、-8×150)/樹脂柄スタッビドライバ(#2×38、-6×38)
表面処理軸:サテン仕上げ、刃先:リン酸塩処理
商品構成セット品
1セット(8本組)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
回転がスムーズなギヤレス仕様です。
1/4DRソケットと、1/4サイズビットの両方が使用できるので便利です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ねじの締め付け・緩めに
差込角(mm)6.3
商品構成単品
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ラチェットタイプで楽にネジを回せます。
ボールグリップ形状で手にフィットします。
用途ねじの締め付け・緩めに
刃部硬度HRC55-60
商品構成単品
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スタビータイプのラチェットドライバーで狭い場所でも作業が出来ます。
先端ビットもグリップ内に収納されており取り出しが簡単です。
正転、固定、逆転に切り替え可能です。
固定にすることで通常のドライバーとしても使用出来ます。
用途ネジ締め・緩め作業に
セット内容プラス:PH1・PH2・PH3/マイナス:SL5・SL6・SL7
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。