12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンド粒子がねじに喰らいつきカムアウト防止。マグネットでつかないステンレスも落とさない。サビに強いメッキ処理。高硬度、高靭性HRC62.5(最高硬度)。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。鉄粉、鉄くずがつかないマグネットなし。摩耗に強く、折れに強い。カムアウトを抑制。マグネットでつかないステンレス、真鍮、アルミ、樹脂ねじなどに。屋外作業や水廻り作業に。40V対応(18Vにも対応)。
1本
619 税込681
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃形状は波形2枚刃タイプ(特許)を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。既存穴の拡大とバリ取に。溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス。
用途ステンレス、軟鋼、鋳物、プラスチック、木材の穴あけにステンレス、鉄3mm厚迄穴あけ可能 材質M52ハイス鋼 適合電動機電動ドリル(回転専用) シャンク径(mm)6.4(1/4”)
1本
7,330 税込8,063
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(グリップ)ハンドル:鉄(クロームメッキ) セット内容(+)精密ドライバー:#00・#0・#1(-)精密ドライバー:1.0・1.2・1.4・1.8・2.4・3.0mmきりピンセット 全長(mm)75~110 材質(軸)ブレード:ニッケルクロームモリブデン合金(SAE8660) 商品構成セット品 アズワン品番64-7869-50
1組
1,300 税込1,430
当日出荷

電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できます。 両端にビットが装着できるWタイプ 下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに プラスチック製でも耐久性抜群な耐衝撃性キャップ 18Vインパクト対応(40Vにも対応)
仕様●全長(mm):50●差込六角対辺:1/4”(6.35mm)●材質:炭素鋼、合金鋼、PP、鉄●適合サイズ:木工ドリル:Φ12mmまで鉄工ドリル:Φ6mmまで電動用ビット:両頭、片頭 全長(mm)50 アズワン品番65-2154-38
1本
1,300 税込1,430
翌日出荷

材質アルミ合金(スライド部)/鉄(その他) 質量(g)105 本体外径(Φmm)18 アズワン品番64-7886-44 耐荷重(g)各500 対辺寸法(inch)3/8"
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

材質アルミ合金(スライド部)/鉄(その他) 全長(mm)47.6 質量(g)43 本体外径(Φmm)18 アズワン品番64-7886-51 耐荷重(g)500 対辺寸法(inch)1/2"
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

材質アルミ合金(スライド部)/鉄(その他) 全長(mm)47.6 質量(g)43 本体外径(Φmm)18 アズワン品番64-7886-49 耐荷重(g)500 対辺寸法(inch)1/2"
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

材質アルミ合金(スライド部)/鉄(その他) 全長(mm)42.5 質量(g)32 本体外径(Φmm)18 アズワン品番64-7886-46 耐荷重(g)500 対辺寸法(inch)3/8"
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

材質アルミ合金(スライド部)/鉄(その他) 全長(mm)42.5 質量(g)32 本体外径(Φmm)18 アズワン品番64-7886-47 耐荷重(g)500 対辺寸法(inch)3/8"
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

材質アルミ合金(スライド部)/鉄(その他) 全長(mm)47.6 質量(g)135 使用範囲500g以下 本体外径(Φmm)18 アズワン品番64-7886-48 耐荷重(g)各500 対辺寸法(inch)1/2"
1個
6,950 税込7,645
翌日出荷

材質(グリップ)ハンドル:鉄(クロームメッキ) セット内容(-)1.4・1.8・2.4・3.0mm、(+)#0・#1 商品構成セット品 アズワン品番64-7869-51
1組
740 税込814
当日出荷

軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。
仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付 アズワン品番65-5670-18
1個
49,300 税込54,230
翌日出荷

おすすめ人気ランキング