ドライバー/ビットは、ねじを締めたり外したりする時に使われる作業工具。ドライバー(ねじ回し)は、小さなねじを回す時に使う精密ドライバー、一方向に回すだけでねじが回せるラチェットドライバーなど種類も多様です。握り心地の良い樹脂製のグリップや刃先にマグネットが入ってねじがくっつくタイプの製品が便利でしょう。ビットは電動ドライバーの先端に取り付けるパーツのこと。選ぶ時には適切なサイズと形状を確認し、摩耗に耐える高性能な製品を選ぶのがポイントです。
9,163件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォーラインドライバー ANEXフォーラインドライバーANEX(1件のレビュー)
279税込307
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
握りやすさを追求した4本溝ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。透明度が高く、美しい外観です。
材質(グリップ)CA材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ヘキサゴンマイクロドライバー WeraヘキサゴンマイクロドライバーWera(6件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。 人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂種類六角ドライバー/精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ステンレスビスキャッチ ANEXステンレスビスキャッチANEX(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
マグネットのつかないステンレスビスをしっかりつかみます。
トラスコ品番395-0549材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アルミ、炭素工具鋼全長(mm)65質量(g)31先端サイズ(ビスキャッチ)Φ16×25
コンビプラスドライバー ベッセルコンビプラスドライバーベッセル(1件のレビュー)
749税込824
1パック
当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3サイズに対応する”コンビPLUS”ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。ビットは[[+]]1、2、3の3サイズを一本に組み込んだ”コンビPLUS”、よく使われているプラスネジのほとんどにこれ一本で対応できます。使用頻度の高い[[+]]2を専用とし、[[+]]1、3を兼用とすることでねじ十字穴にあった刃先を作ることができました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。商品構成単品
六角軸ボールポイントビットセット EARTH MAN六角軸ボールポイントビットセットEARTH MAN(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(8本)
当日出荷
斜めからでもネジが回せる。 カラーリングでサイズがわかりやすい。
用途六角穴付きボルト回しなどに。
ラチェットスタビードライバー ベッセルラチェットスタビードライバーベッセル(6件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
新開発72ギアラチェットでスムーズな回転を実現。 片手で握り直さず作業ができる。 強度の高いギア構造で本締め対応。
用途家具の組立・工場・事務所の常備工具・自転車・二輪整備・アフターサービス用携帯工具に。材質(グリップ)樹脂トラスコ品番829-0481セット内容両頭(+)ビット長:35mm/グリップ全長(mm)77質量(g)98種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバーグリップ径(Φmm)35刃先マグネットあり軸貫通なし
ウッディ貫通ドライバー ベッセルウッディ貫通ドライバーベッセル(7件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
油が付いた手でも滑らないノンスリップグリップ。天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができる「木樹脂」を採用。 ハンマーで叩ける貫通タイプ。星形ナット付。 軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入、錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。
材質(グリップ)木樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
プライバー SIGNET(シグネット)プライバーSIGNET(シグネット)(17件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
こじる、拡げる、抜く作業に便利。
本数1商品構成単品
木柄貫通ドライバー ベッセル木柄貫通ドライバーベッセル(8件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
軸は柄の末端まで貫通し、末端部分に堅牢な大型ナット付。
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
六角ビットセットロング対応 EARTH MAN六角ビットセットロング対応EARTH MAN(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(6本)
当日出荷
18Vインパクトドライバーまで使用可狭所や届きにくい箇所に便利なロングタイプカラーリングでサイズがわかりやすい
用途六角穴付きボルト回しなどに適合工具インパクトドライバー・電動ドライバー
アングルドライバー 曲者 SK11アングルドライバー 曲者SK11(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
奥まった所などで、まっすぐにビスやねじが打ち込めない時に90度の角度をつけて打ち込みます。材質をリニューアルし高耐久強靭ギアーで長寿命です。握りやすく固定しやすいアルミハンドル付きです。
用途接合金具やカーテンボックス等の取り付け作業。商品構成単品
スーパーフィットドライバー(細軸タイプ) ANEXスーパーフィットドライバー(細軸タイプ)ANEX(1件のレビュー)
308税込339
1本
当日出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン軸径(Φmm)4材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼商品構成単品
クイックボール72 ラチェットドライバーハンドル ANEXクイックボール72 ラチェットドライバーハンドルANEX(17件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
72枚ギア・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構 指先で回しやすい早回しハンドル 切替誤作動を防ぐスイッチ形状 ビットのガタツキが少ない 電動用ビットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット、全長60mm以上が使用可能) 片手で切替OK
仕様ラチェットハンドルのみ寸法(mm)95×Φ42商品構成単品
タガネドライバー SK11タガネドライバーSK11(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
こじる、はつる、切る、割る、けがくなどの作業に最適です。狭い隙間に入りやすい鋭い先端形状、両刃仕様で切れ味・耐久性は抜群です。貫通タイプでハンマーで叩けるグリップです。エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減します。
用途ハツリ作業、取り外し作業、分解作業、こじり作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
段付ロングマイナスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ロングマイナスビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスビットです。
全長(mm)75長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9質量(g)11軸長(mm)50先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
ドライバーセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ドライバーセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(6本組)
当日出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴムトラスコ品番811-8189セット内容(+)ドライバー:#1・#2・#3/(-)ドライバー:5.0・6.0・8.0mm種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
六角棒ドライバー エイト六角棒ドライバーエイト(3件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
軸が長いので、深い場所での使用に適しています。 ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用種類六角ドライバー材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
ソフトドライバセット 貫通タイプ KTCソフトドライバセット 貫通タイプKTC
7,898税込8,688
1セット(8本組)
当日出荷
グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用。 グリップのオレンジ色は+ 、グリーン色は- を表しています。 軸は貫通タイプ(スタッビドライバ除く)で、先端マグネット付です。 パッケージはトレイとして使用できます。
材質(グリップ)エラストマー樹脂トラスコ品番373-8485セット内容(+)No.1、2、3/(-)5.5、6、8/スタビー(+)No.2、(-)6質量(g)1000種類セット品材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
板ラチェットドライバーセット ベッセル板ラチェットドライバーセットベッセル(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
狭いところで便利な薄型ラチェットハンドルです。
トラスコ品番371-5329セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:4・6mm/六角ビット:H2.5・3・4・5・6×25.4mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー取付高(mm)42種類セット品先端形状プラス/マイナス/六角商品構成セット品
板ラチェットドライバー ベッセル板ラチェットドライバーベッセル(8件のレビュー)
819税込901
1セット
当日出荷
狭いところで便利な薄型ラチェットハンドルです。
トラスコ品番371-5337取付高(mm)42種類ラチェットドライバー/差替式ドライバー先端サイズNo.2商品構成セット品
精密ねじ用ビット H&H精密ねじ用ビットH&H(11件のレビュー)
349税込384
1セット(2本)ほか
当日出荷
パソコン・カメラ・玩具・OA機器の組立、解体に便利です。
用途極小ねじ用種別ビット材質工業用特殊鋼材全長(mm)85先端サイズNo.0許容トルク(N・m)1.47表面処理高精度表面加工仕上げ先端形状プラス(+)刃先形状+0硬度HRC58差込サイズ(Φmm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
両頭コンビビット 2本組 フジ矢両頭コンビビット 2本組フジ矢
519税込571
1セット
当日出荷
(+)2と(-)6の両頭タイプ。材質と熱処理にこだわった、欠け・折れに強い高耐久仕様。
用途ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。仕様先端マグネット・段付・14Vインパクトドライバー対応材質特殊鋼ブラック・ゴールド種類段付軸径6角軸シャンク径(Φmm)6.35刃先(+)2・(-)6入数2本入刃先マグネットあり両頭機能両頭
ハズセルボールインパクタ ベッセルハズセルボールインパクタベッセル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
叩くと12°回るインパクタ機能の差替えボールグリップ強力な打撃で固いネジを一気にゆるめます大きなネジや固いネジに力をかけられるボルスター付き(対辺10mm)ネジはずし専用ビット(+)2×100mmが1本付属。
用途硬くて丈夫な箇所のネジはずしにトラスコ品番659-7241セット内容ボールインパクタグリップ…1、ハズセルビット(+)2x100…1材質本体:CA+TPE ビット:ビット材全長(mm)105商品構成セット品刃先2
インパクトドライバセット KTCインパクトドライバセットKTC
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ハンマでグリップエンドを叩く(インパクトを与える)と、その力が回転方向に変化します。 強く締付けたねじや錆びついたねじを緩める場合に威力を発揮します。 締付、緩め両方向で使用できます。 補給部品として、本体(SD30-B)、ビットホルダー(SD30-8H)、クロスビット(SDP-1~3)、マイナスビット(SDM-1.0~1.8)、クロスビットショート(SDP-1S~3S)、マイナスビットショート(SDM-1.0S~1.8S)、ブローケース(SD6A-P)を設定しています。
セット内容本体(SD30-B)、ビットホルダー 対辺8mm(SD30-8H)、クロスビット No.1(SDP-1)、クロスビット No.2(SDP-2)、クロスビット No.3(SDP-3)、マイナスビット 先端厚み1.6(SDM-1.6)、クロスビットショート No.2(SDP-2S)、クロスビットショート No.3(SDP-3S)、ブローケース(W200×D84×H49)(SD6A-P)全長(mm)142.5先端形状マイナス、クロス商品構成セット品先端サイズ(mm)30
ネジザウルスバズーカ4本セット エンジニアネジザウルスバズーカ4本セットエンジニア
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
潰れたプラスネジを外せるドライバービットの4本セット。 独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。 ブリスターはそのままケースとして使用できます。
用途潰れたプラスネジの取り外しに。セット内容DBZ-58、57、51、52材質本体/高炭素鋼、ケース/PET全長(mm)105質量(g)125ケース寸法(mm)165×75×10セット数4対応ねじドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)両頭機能片頭
ボールクイックキャッチャー 2個組 ベッセルボールクイックキャッチャー 2個組ベッセル(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1組
当日出荷
ネジ締め出来るビットホルダー。ボールクイッチャーと組み合わせて、作業をより楽しく、快適に。ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。樹脂部はガラス繊維入り強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。アルミ製スリーブで剛性アップ。変色に強いアルマイト処理。ドライバーとして使用できます。色違い2個セット。
用途建築、電気工事、空調、ソーラー、足場組み立て、土木など幅広い作業に。仕様ビット軸対辺6.35mm質量(g)48/(取付工具:最大)500許容トルク(N・m)6推奨ねじM4サイズの小ネジ
MINI×3(ミニスリー) 精密ドライバーセット ANEXMINI×3(ミニスリー) 精密ドライバーセットANEX(1件のレビュー)
289税込318
1セット
当日出荷
携帯に便利なキーホルダー付き収納ケース入。
用途時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・その他精密機器のネジ回しに最適です。材質(グリップ)CAトラスコ品番803-6808セット内容(-)1.8、(+)00、針タイプMINI種類セット品材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数3商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
電動ドリル用ドライバビット6本組セット トップ工業電動ドリル用ドライバビット6本組セットトップ工業(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(6本)
当日出荷
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めにRoHS指令(10物質対応)対応
ジャックドライバー エンジニアジャックドライバーエンジニア(10件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
無線機のマイクジャック、コネクターなどの取り付け、取り外し作業に便利です。
材質(グリップ)樹脂全長(mm)150種類専用ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールグリップドライバー WeraボールグリップドライバーWera(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
プラスネジ用のKraftformハンドルシリーズ 1800を備えたドライバーです。ハンドルが手にピッタリと収まります。凸型形状により、高いトルクの伝達が可能です。ソフトハンドルゾーンは、良好なグリップ感とロスの少ないパワー伝達が得られます。硬いハンドルゾーンは、手のひらで圧力をかけている時でも、高いパワー伝達を可能にします。ハンドル上端の凹みが、ネジ回し使用時の微調整を容易にします。ハンドルとブレードの境目が狭いため、狭い場所の奥にあるネジにも容易に手が届きます。ハンドル後端には転がり防止機能が付いているので、作業場でツールが転がって迷惑になることがありません。Wera(ヴェラ)レーザーチップドライバーは、レーザー光線により、微視的に粗面化されています。粗面化された表面がネジ頭に「食い込む」ので、予期せず外れることがありません。
用途手動・工作機械作業用
黒龍靭ビット タフ ANEX黒龍靭ビット タフANEX(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(10本)
当日出荷
36V対応(18Vにも対応)。 ハードな作業に強い衝撃吸収ビット。 摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。 抜群の喰いつきで滑りにくい。 曲がりに強く、芯ブレ抑制。 折れに強く高耐久性。
差込角対辺(mm)6.35仕様36V対応(18Vにも対応)材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼先端サイズ(+)No.2 マグネット付両頭機能両頭
段付用マグキャッチMINI ANEX段付用マグキャッチMINIANEX(5件のレビュー)
689税込758
1袋
当日出荷
強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチします。 段付ビットに最適です。 電動ビット・ドライバー軸のマグネット力がアップします。
トラスコ品番803-6972質量(g)12適合寸法(mm)(六角軸)4.5~5.5
スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類六角ドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
特殊精密差替ドライバーY型 ANEX特殊精密差替ドライバーY型ANEX(8件のレビュー)
949税込1,044
1セット
当日出荷
Y型の特殊ネジ回しに使用できます。2サイズのY型に対応する両頭タイプです。携帯電話、ゲーム機、コンピュータなどのY型ネジ回しに使用できます。
仕様4mm六角軸対応、回転キャップ付トラスコ品番469-8622全長(mm)175(ビット差込時)質量(g)30種類精密ドライバー/差替式ドライバー材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)PP、PTE商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
スリム絶縁ドライバー軸細 ANEXスリム絶縁ドライバー軸細ANEX(6件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
軸径とハンドルが小さい+2ドライバー。狭い箇所に便利なスリム先端。 トーション効果でカムアウトを抑制。 絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途電気・通信設備工事などの作業に。材質(グリップ)PP、TPE軸径(Φmm)5(先端)種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)35材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品色(軸)耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし
両頭コンビビット(ポジ) ベッセル両頭コンビビット(ポジ)ベッセル(5件のレビュー)
499税込549
1セット(2本組)
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 ポジドライブの刃先、2種類使い分けできます。 マグネット入り。
用途ポジドライブのネジ 輸入家具組立/スノーボードのビンディングのメンテナンス先端サイズPZ 2 / PZ 3六角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
角長軸ドライバー ベッセル角長軸ドライバーベッセル
1,798税込1,978
1本
当日出荷
軸長450mmの角軸タイプです。 柄は両手で使えるダブルグリップで、強力な締め付け作業にも効果的です。 スパナをかけて強く回すことができます。 強靱な特殊鋼使用、全身焼入です。刃先はマグネット入り。 衛生機器等のネジ締め作業に最適です。
用途衛生機器等のネジ締め作業に。材質(グリップ)樹脂トラスコ品番371-0815軸径(Φmm)sq.8全長(mm)563質量(g)364種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
六角ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)六角ビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)
989税込1,088
1セット(6本組)
当日出荷
インパクト対応ビット。ビスに喰い付きが良く、耐衝撃・耐摩耗性に強い。六角穴ネジ、キャップスクリュー、セットスクリュー等にご使用下さい。マグネット入。
用途パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。トラスコ品番853-5804RoHS指令(10物質対応)対応
水栓ドライバー GISUKE(タカギ)水栓ドライバーGISUKE(タカギ)(11件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
大型マイナスネジの溝をキズつけにくい
用途止水栓、流量調節栓、逆止弁の締め付け、ゆるめに全長(mm)約150質量(g)約120種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー/ビット