250件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネスワンA ノガネスワンAノガ(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
V型の受部とネスの2枚の刃で修理するねじをはさみ軽く締め、矢印の方向に回すだけの簡単ねじ山修正器です 2枚の刃が上下に動くため適用範囲内のどんなネジでも使用できます(インチ ミリ 左右ねじ共用) 2枚の刃には遊びがあり、どんなピッチのネジにも自動的に適用します 刃先60度対応タイプです
適合範囲4mm~18mm(5/32 ~11/16)トラスコ品番112-7331質量(g)242対応ねじメートルねじ、ユニファイ(インチ)ねじ刃先60°
Eサート用タング折取工具 ツガミEサート用タング折取工具ツガミ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
インサート挿入後、タングをノッチ部より折り取る工具です。
折れ込みボルト抜きセット Thread Master折れ込みボルト抜きセットThread Master
2,198税込2,418
1セット(4本)
当日出荷
折れ込んで外れなくなったボルトを抜き取ることが出来ます。 折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので、素材を傷めません。 お手持ちの電動ドリルドライバー・インパクトドライバーで使用できます。
サイズ(mm)M5~12用
Eサート用抜き取り工具 ツガミEサート用抜き取り工具ツガミ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
挿入されたインサートをタップ穴から抜取る時に使用します。
ねじ山修正工具セット 6点 タップセット ミリ対応 ラングツールズねじ山修正工具セット 6点 タップセット ミリ対応ラングツールズ
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。
用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。寸法D(mm)20寸法L(mm)116寸法W(mm)117セット数6個材質焼入合金鋼セット内容タップ(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75トラスコ品番250-5664
ナットブレーカー部品 替刃・ボルトセット(小ボルト付) トップ工業ナットブレーカー部品 替刃・ボルトセット(小ボルト付)トップ工業
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から12日以内出荷
用途トップ工業製 ナットブレーカー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqボルトツイスター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqボルトツイスターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ボルトの劣化や固着、オーバートルクなどにより頭の取れてしまったボルトを抜き取ることが出来るソケットです。折れたボルトの中心にドリルでした穴を開け、ボルトツイスターを挿入して回せばガッチリと食い付き、折れたボルトを抜き取ることが出来ます。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D2(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
P型挿入工具 ツガミP型挿入工具ツガミ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から9日以内出荷
初心者でも容易に挿入出来るEサート挿入工具です。 サイズ、ピッチ等による共有はできません。
ケーブルカッター マリンテックケーブルカッターマリンテック
1,598税込1,758
1式
6日以内出荷
安価でコンパクト・切れ味も抜群!多芯・単芯関係なく8.0sqまで切れるハンディケーブルカッター様々なケーブル(単芯・多芯・銅・アルミなど)を軽い力で切断!太いケーブルも切れるので、工具箱の省スペースに最適!握りやすいハンドルで疲れにくい!
仕様電線サイズ:8.0sq(8AWG相当)材質特殊鋼質量(g)500外径(Φmm)電線:最大13サイズ(mm)230×46×20
抜取工具 EX-3 (M12-M22) 日本スプリュー抜取工具 EX-3 (M12-M22)日本スプリュー
3,398税込3,738
1個
当日出荷
母材めねじからスプリューを抜き取る必要に使用します。挿入されたスプリューの上を刀先で力強く押えながら左に廻すと、スプリューが上に巻きあがります。
寸法b(mm)8.3寸法a(Φmm)11
ねじ山修正工具セット 48点 タップ・ダイスセット インチ・ミリ対応 ラングツールズねじ山修正工具セット 48点 タップ・ダイスセット インチ・ミリ対応ラングツールズ
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。 メートルねじ、インチねじ(UNC、UNF)の計3種類に対応しています。 3種類のタップ・ダイスに異なる色のコーティングをしており判別がつきやすいです。
用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。寸法D(mm)51寸法L(mm)241寸法W(mm)343セット数50個材質焼入合金鋼セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.00、 M10-1.25、 M10-1.50、 M11-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75、 M14-1.50 タップ・ダイス(インチUNC):1/4-20、 5/16-18、 3/8-16、 7/16-14、 1/2-13、 9/16-12、 5/8-11(5/8-11はダイスのみ)タップ・ダイス(インチUNF):1/4-28、 5/16-24、 3/8-24、 7/16-20、 1/2-20、 9/16-18、 5/8-18(5/8-18はダイスのみ)ねじ山ヤスリ(ミリ):ピッチ0.75、1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00ねじ山ヤスリ(インチUNC):ピッチ 11、12、13、14、16、 18、 20、 24専用樹脂ケーストラスコ品番250-5666
ねじ山修正工具セット 5点 ダイスセット ミリ対応 ラングツールズねじ山修正工具セット 5点 ダイスセット ミリ対応ラングツールズ
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。
用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。寸法D(mm)13寸法L(mm)121寸法W(mm)114セット数5個材質焼入合金鋼セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.50、 M12-1.50、 M12-1.75トラスコ品番250-5668
ねじ式挿入工具 リコイルジャパンねじ式挿入工具リコイルジャパン
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
少量のインサートの挿入に適しています。 カラーを調整することにより、1Dから3Dまでのインサートを挿入することができます。
用途インサートの挿入に先端形状タング溝有り全長(mm)130
54-3用替刃 KUKKO(クッコ)54-3用替刃KUKKO(クッコ)
14,980税込16,478
1組
当日出荷
ナットブレーカー(54-3)用の替刃です。
適合適合プーラー品番:54-3質量(kg)0.1
Φ50mm用 丸ダイスアダプター エスコΦ50mm用 丸ダイスアダプターエスコ
4,240税込4,664
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829MS-50
Φ25mm用 丸ダイスアダプター エスコΦ25mm用 丸ダイスアダプターエスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829MS-25
スレッドメイト ノガスレッドメイトノガ(5件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
傷んだねじを挟み回すだけでねじが直る画期的工具 替刃の交換も簡単です
適合範囲4mm~12mm(5/32~1/2インチ)トラスコ品番290-0106質量(g)110外形寸法(mm)70×67×14刃先60°回転半径(mm)60
抜取工具 EX-1 (M2.5-5) 日本スプリュー抜取工具 EX-1 (M2.5-5)日本スプリュー
2,798税込3,078
1個
当日出荷
母材めねじからスプリューを抜き取る必要に使用します。挿入されたスプリューの上を刀先で力強く押えながら左に廻すと、スプリューが上に巻きあがります。
寸法b(mm)5寸法a(Φmm)6
タング折取工具(マグネット式) リコイルジャパンタング折取工具(マグネット式)リコイルジャパン
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
工具先端をタングに当て、工具の頭をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。 折り取ったタングがマグネットに付き直ぐに取り出せます。
用途インサートの挿入後のタング折取に。全長(mm)100先端フラットセット数1本
E-サート タング折取工具 ツガミE-サート タング折取工具ツガミ
2,398税込2,638
1本
当日出荷から5日以内出荷
インサート挿入後、タングをノッチ部より折り取る工具です。
挿入工具用交換爪(ロック、フリー共用) アキュレイト挿入工具用交換爪(ロック、フリー共用)アキュレイト
7,898税込8,688
1個
当日出荷から4日以内出荷
挿入工具に装着されている爪の補修部品です。長期使用による摩耗や、誤って欠けた場合に交換下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
手動プリワインダー工具(ロック、フリー共用) アキュレイト手動プリワインダー工具(ロック、フリー共用)アキュレイト
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
レバーハンドルを廻して挿入する従来タイプの手動工具
NOGAねじ補正器(TRUSCO) ノガNOGAねじ補正器(TRUSCO)ノガ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
用途左ネジも可能。
32-128mm ネジ山修正ツール エスコ32-128mm ネジ山修正ツールエスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷
ナットブレーカー (超強力ブレード) Forzaナットブレーカー (超強力ブレード)Forza(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ナットブレーカー用替え刃です。
全長(mm)120全幅(mm)80
ケースパイプタップ ライトケースパイプタップライト
959税込1,055
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
挿入工具 アドバネクス挿入工具アドバネクス
11,980税込13,178
1本
当日出荷
アドバネクス製タングレスインサートを挿入する際に必要な専用工具です。手動挿入の際は別途、六角ビット対応のハンドルをご用意下さい。
質量(g)50
54-2用替刃 KUKKO(クッコ)54-2用替刃KUKKO(クッコ)
14,980税込16,478
1組
当日出荷
ナットブレーカー(54-2)用の替刃です。
適合適合プーラー品番:54-2質量(kg)0.06
NA-38用16ダイス トップ工業NA-38用16ダイストップ工業
4,298税込4,728
1個
当日出荷
用途NA-38用
Φ38mm用 丸ダイスアダプター エスコΦ38mm用 丸ダイスアダプターエスコ
2,860税込3,146
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829MS-38
3本組 ねじ山修正ヤスリ(外ねじ) エスコ3本組 ねじ山修正ヤスリ(外ねじ)エスコ
7,870税込8,657
1個
当日出荷
エスコ品番EA603AK
ナットブレーカー KUKKO(クッコ)ナットブレーカーKUKKO(クッコ)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
片刃タイプ。ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。強度区分6までの外せなくなったナットに。
仕様スチール(炭素鋼)ナット専用
ネジ山修正キット SIGNET(シグネット)ネジ山修正キットSIGNET(シグネット)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
適合ピッチ(mm)0.8、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50、3.00
タングレス抜取工具(ロッキング専用) アキュレイトタングレス抜取工具(ロッキング専用)アキュレイト
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類マンドルタイプ工具タイプメトリック並目ねじ用(ロッキングタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
タングレス挿入工具(ロッキング専用) アキュレイトタングレス挿入工具(ロッキング専用)アキュレイト
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
タイプメトリック並目ねじ用(ロッキングタイプ)種類マンドルタイプ工具※電動挿入対応RoHS指令(10物質対応)対応
ナットブレーカー TRUSCOナットブレーカーTRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ナットクラッカー ミトロイナットクラッカーミトロイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
用途ナットが錆付いたりレンチなどでまわせなくなった時のナット割りに
ミニアイネスミニキット ノガミニアイネスミニキットノガ
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
使用頻度の高い5~12mmの内径・外径の両方のねじに使用できます。ねじ山角度60°のメートルねじ、UN系のインチねじともに使用できます。 ナイロンパッド付なので、アルミ等の柔らかいねじにも使用できます。また替刃交換も容易です。
トラスコ品番354-8082セット内容内径ねじ5~12mm(Nr12~1/2インチ)用外径ねじ4~13mm(5/32インチから1/2インチ)用予備ナイロンパッド付質量(g)320刃先角度(°)60
ネジ山修正ツールセット エスコネジ山修正ツールセットエスコ
37,400税込41,140
1個
翌日出荷
TE Connectivity 挿入 / 抜き取り工具 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 挿入 / 抜き取り工具TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
コンタクトの抜き取りに使用する TE Connectivity の挿入 / 抜き取り工具です。はんだ付け工程には適していません。低ハロゲン
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山修正器/引抜・除去工具