ねじ山修正器とは、倒れてしまったネジ山を起こすための作業工具で、引抜・除去工具とは、ネジを引き抜く作業工具です。作業をしていてねじ山がつぶれてしまった際や、ねじが抜けなくなってしまった際にねじ山修正器/引抜・除去工具は重宝します。ねじ山の途中にねじ山修正機器をセットすることで修正が可能。ナットブレーカーを使ってナットを割ることで除去することができます。特殊なねじにも対応可能なねじ山修正器のほか、ねじ山が潰れてしまったときにも安心なねじ山修正やすりなど種類が豊富です。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナットブレーカー モノタロウ

    ナットブレーカー

    モノタロウ(17件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    錆びつきや傷で外せなくなったナットを割ることが出来ます。本体は鍛造品ですので耐久性に優れています。
    用途ナットを外そうとしても錆びや変形が原因で外せないときに材質本体:炭素鋼、刃:クロームバナジウム鋼
  • スプリューP型挿入工具 日本スプリュー

    スプリューP型挿入工具

    日本スプリュー(12件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スプリューを挿入するための専用工具です。 工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。 ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。 ストパーカラー付属。
    使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
  • タングレス挿入工具 アキュレイト

    タングレス挿入工具

    アキュレイト(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンドルを外して電動工具に装着出来る、手動・電動兼用にもなる工具です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ山修復ヤスリ モノタロウ

    ねじ山修復ヤスリ

    モノタロウ(74件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
    適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230硬度HRC52±2付属品樹脂製握りカバー質量(g)120表面処理ニッケルメッキ
  • ナットブレーカー TRUSCO

    ナットブレーカー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    熱処理を完璧に行った全搬品で強さは抜群!!。サビや傷で動かないナットを割る専用工具です。
  • ねじインサート用 挿入工具 モノタロウ

    ねじインサート用 挿入工具

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ハンドルがマンドレルに固定されているので挿入時に外れることなくヘリサート挿入作業を行う事が出来ます。
    用途ヘリサート挿入、ネジ山の修復、機械修理などにタイプP型
  • スプリュー抜取工具 日本スプリュー

    スプリュー抜取工具

    日本スプリュー(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    タップ溝穴からスプリューを抜き取る必要が生じた場合に使用します。挿入されたスプリューの上から工具の刃先で力強く押さえながら左に廻しますと、スプリューが上に巻きあがり取り外せます。
  • ネジ修正アダプター トップ工業

    ネジ修正アダプター

    トップ工業(21件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
    用途工具接続タイプ いろいろなサイズのネジに対応可能
  • ネジ山修正器 モノタロウ

    ネジ山修正器

    モノタロウ(62件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。 ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。左ネジも可能。 スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。
    用途傷んだネジ山の修正材質(本体)亜鉛合金(クローム仕上げ)対応ねじ4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ)刃角(°)55硬度HRC62材質(刃)高炭素鋼
  • ナットブレーカー トップ工業

    ナットブレーカー

    トップ工業(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    本体は鍛造品で熱処理を施してありますので耐久性は抜群です。 固くなったナットを割って取り外します。
    用途錆びついてどうやっても動かないナットを割って取り外す工具です。
  • M3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ エスコ

    M3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ

    エスコ(1件のレビュー)
    8,720税込9,592
    1丁
    当日出荷
    小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
    仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。
  • ネジヤスリ ベッセル

    ネジヤスリ

    ベッセル(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    1本でピッチサイズが8種類! ねじ山のピッチにあったサイズでヤスリがけの要領で目立てをして下さい。 握りカバー付(赤色)
    トラスコ品番371-4471幅(mm)約11全長(mm)214質量(g)186ピッチ(mm)0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
  • タングレス抜取工具 アキュレイト

    タングレス抜取工具

    アキュレイト(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インサートを抜き取るのに必要な工具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タング折取工具(マグネット付) 日本スプリュー

    タング折取工具(マグネット付)

    日本スプリュー(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    工具先端をタングに当て、工具の頭部をハンマーで強く短打すると、ノッチのところで折り取れ、工具先端部分の強力なマグネットにより、折り取ったタングの除去も簡単です。
    用途スプリュー挿入後にタングを折り取るために使用
  • 21ピースタップダイス Thread Master

    21ピースタップダイス

    Thread Master(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    セット内容タップ・ダイスM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.5、M12×1.75、ダイスハンドル×1本、タップハンドル×1本、ドライバー
  • ネジ山修正工具 ツボサン

    ネジ山修正工具

    ツボサン(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本ほか
    当日出荷
    1本に8種類のピッチ(外ネジのみ)。収納に便利なケース付。脱着式グリップで手が痛くなりにくい。
    用途つぶれたネジ山の復元に。幅(mm)11全長(mm)215
  • ネジ山修正ヤスリ ツボサン

    ネジ山修正ヤスリ

    ツボサン(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    1本で8種類のピッチに使用できます。 つぶれたねじ山が修正できます。
    用途作業現場でねじ山がつぶれた時に。寸法A(mm)20全長(mm)230シャンク径(mm)10mm角材質炭素鋼(SK材)
  • 六角ダイス Thread Master

    六角ダイス

    Thread Master(26件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    用途コーナーや狭い場所でのネジ山修正に使用工具スパナ、モンキー、ソケットなど
  • DOCTOR BOLT ライト精機

    DOCTOR BOLT

    ライト精機(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    簡単交換、装着の割りダイス採用 ずん切りボルト、自動車のハブボルトのネジ山修正に最適。 先端部の損傷も簡単修正、割りダイズを使用していますので損傷部分に近く、ネジが痛んでいない場所にセットし、手前に回すだけでの簡単作業です。 ガイドやハンドルは必要とせず、コンパクト設計で国産車のボルトをほかのボルトに干渉せずに補修できます。
  • スプリューS型挿入工具 日本スプリュー

    スプリューS型挿入工具

    日本スプリュー(10件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個ほか
    当日出荷
    スプリューを挿入するための専用工具です。 作業性がよく、挿入作業の能率を上げるのに適しています。
  • ナットスプリッターセット SK11

    ナットスプリッターセット

    SK11(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    回せなくなったナットを割る専用工具です。破壊されるナットを円形の中心部に入れ、後部の六角ボルトをスパナ(NS-2は14mm、NS-3は19mm)、モンキーレンチ等で締めつけ、ナットを割ります。
    用途ナット割り専用。割ることのできるナットの二面幅(mm)NS-2/12~16mm、NS-3/16~22
  • 9.5sqボルトツイスター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sqボルトツイスター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボルトの劣化や固着、オーバートルクなどにより頭の取れてしまったボルトを抜き取ることが出来るソケットです。 折れたボルトの中心にドリルで下穴を開け、ボルトツイスターを挿入して回せばガッチリと食い付き、折れたボルトを抜き取ることが出来ます。
    差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D2(mm)19
  • 9.5sqレールセット(ボルトツイスター) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sqレールセット(ボルトツイスター)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    ボルトの劣化や固着、オーバートルクなどにより頭の取れてしまったボルトを抜き取ることが出来るソケットです。折れたボルトの中心にドリルでした穴を開け、ボルトツイスターを挿入して回せばガッチリと食い付き、折れたボルトを抜き取ることが出来ます。
    レール(mm)150差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットブレーカー (超強力ブレード) Forza

    ナットブレーカー (超強力ブレード)

    Forza(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ナットブレーカー用替え刃です。
    全長(mm)120全幅(mm)80
  • EサートP型挿入工具 ツガミ

    EサートP型挿入工具

    ツガミ(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • ネスワンA ノガ

    ネスワンA

    ノガ(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    V型の受部とネスの2枚の刃で修理するねじをはさみ軽く締め、矢印の方向に回すだけの簡単ねじ山修正器です 2枚の刃が上下に動くため適用範囲内のどんなネジでも使用できます(インチ ミリ 左右ねじ共用) 2枚の刃には遊びがあり、どんなピッチのネジにも自動的に適用します 刃先60度対応タイプです
    適合範囲4mm~18mm(5/32 ~11/16)トラスコ品番112-7331質量(g)242対応ねじメートルねじ、ユニファイ(インチ)ねじ刃先60°
  • アイネス内径ねじ山修正工具 ノガ

    アイネス内径ねじ山修正工具

    ノガ(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    工具の使用範囲のどんな径やピッチのねじにも適用できます。インチ・ミリ、右ねじ・左ねじ、細目・並目など、どんなねじにも使用できます。 タップに比べ、つぶれた部分だけを、容易に修理できます。
    付属品60°刃付被削材鉄、アルミ材質(刃)ハイス鋼
  • スレッドメイト ノガ

    スレッドメイト

    ノガ(5件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    傷んだねじを挟み回すだけでねじが直る画期的工具 替刃の交換も簡単です
    適合範囲4mm~12mm(5/32~1/2インチ)トラスコ品番290-0106質量(g)110外形寸法(mm)70×67×14刃先60°回転半径(mm)60
  • バイスレンチ LB-2N ライト精機

    バイスレンチ LB-2N

    ライト精機(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    適合ナット13~26mmトラスコ品番448-9284幅(mm)44全長(mm)258質量(g)758
  • NOGAねじ補正器(TRUSCO) ノガ

    NOGAねじ補正器(TRUSCO)

    ノガ(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    用途左ネジも可能。
  • 32-54mm ねじ山修正ツール(内ねじ) エスコ

    32-54mm ねじ山修正ツール(内ねじ)

    エスコ(1件のレビュー)
    38,300税込42,130
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA603AC-4
  • ねじ山修正工具セット ノガ

    ねじ山修正工具セット

    ノガ(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    ねじ山修正工具のセットです。外径ねじ山修正工具ネスと内径ねじ山修正工具アイネスのコンビネーションセットです。
    用途つぶれたねじ山を修正する工具。材質外径用:工具鋼、内径用:ハイス鋼
  • ネスツー ノガ

    ネスツー

    ノガ(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    V型の受部とネスの2枚の刃で修理するねじをはさみ軽く締め、矢印の方向に回すだけの簡単ねじ山修正器です 2枚の刃が上下に動くため適用範囲内のどんなネジでも使用できます(インチ ミリ 左右ねじ共用) 2枚の刃には遊びがあり、どんなピッチのネジにも自動的に適用します 刃先60度対応タイプです
    適合範囲17mm~38mm(11/16~1 1/2インチ)トラスコ品番112-7349質量(g)553対応ねじメートルねじ、ユニファイ(インチ)ねじ刃先60°
ねじ山修正工具特集
おすすめ人気ランキング
ねじ山修正器/引抜・除去工具