絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(27)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,204)
  • エスコ(794)
  • アサダ(330)
  • REX(レッキス工業)(325)
  • イチネンTASCO(219)
  • カンツール(179)
  • MCC(松阪鉄工所)(176)
  • スーパーツール(94)
  • BBKテクノロジーズ(64)
  • TRUSCO(61)
  • KNIPEX(クニペックス)(41)
  • HIT(ヒット)(31)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(30)
  • SK11(28)
  • トップ工業(27)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(27)
  • IKURATOOLS(育良精機)(25)
  • カクダイ(25)
  • ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(95)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水道・空調配管用工具とは、工事などの際、パイプをつかんだり、曲げたり、切断するために使う作業工具のことをいい、主にアルミや硬質塩化ビニール管を切る際に使われます。切りくずがでずに、またパイプを傷つけずに作業することが可能。パイプをつかんだり挟んだりできるウォーターポンププライヤーや、ハンドルをめいっぱい広げると刃が自動的に最大で開くワンアクション解放機能を搭載しているパイプカッターなど種類が多くあります。
4,458件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプレンチ モノタロウパイプレンチモノタロウ(81件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
チューブカッター パイプ用 モノタロウチューブカッター パイプ用モノタロウ(258件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
エンビカッタ MCC(松阪鉄工所)エンビカッタMCC(松阪鉄工所)(35件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
ベルトレンチ モノタロウベルトレンチモノタロウ(84件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アルミ製ベルトレンチ(無傷型) スーパーツールアルミ製ベルトレンチ(無傷型)スーパーツール(16件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。種別ベルトレンチ
パイプレンチ アルミ製 モノタロウパイプレンチ アルミ製モノタロウ(43件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。 アルミ製で軽いので作業が楽です。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ表面処理エポキシ系焼付塗装
パイプレンチ アーム[作業工具]パイプレンチアーム[作業工具](24件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
真空式パイプクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)真空式パイプクリーナーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(21件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
強力な吸引力と押し下げ圧力で汚物を除去。
材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
チューブカッター ミニ モノタロウチューブカッター ミニモノタロウ(85件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)適合配管径(Φmm)3~22全長(mm)約64質量(g)約111切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで適合配管径(inch)1/8~7/8
パイプソー240 岡田金属工業所パイプソー240岡田金属工業所(20件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード刃わたり(mm)225ピッチ(mm)1.50仕様本体材質無電解ニッケルリンメッキ板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93
塩ビカッター V字刃タイプ モノタロウ塩ビカッター V字刃タイプモノタロウ(39件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断! またラチェット機構により楽々カットできます。 ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。
用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。切断能力(Φmm)45(最大)材質刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR全長(mm)225質量(g)410関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
モールカッター モノタロウモールカッターモノタロウ(40件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
樹脂モールのコーナーカットが可能!! 4段階の角度調整可能です。 (90、75、60、45°)
用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能材質(本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金幅(mm)約102全長(mm)約222質量(g)410全高(mm)約60角度調整範囲90、75、60、45°刃渡り(mm)70最大開口径(mm)55
エンビカッタ替刃(VCE) MCC(松阪鉄工所)エンビカッタ替刃(VCE)MCC(松阪鉄工所)(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ)これカモ ブラシつきパイプクリーナーGAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロンワイヤー径(Φmm)5.5ブラシ径(Φmm)30
パイプレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パイプレンチ(強力型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
パイプクリーナー ワイヤー収納タイプ モノタロウパイプクリーナー ワイヤー収納タイプモノタロウ(33件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
用途排水溝のつまり除去などに材質鋼、ABS樹脂ワイヤー径(Φmm)6取扱説明書(1.6MB)
パイプクリーナー 水圧洗浄タイプ モノタロウパイプクリーナー 水圧洗浄タイプモノタロウ(30件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
欠品中
強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2)内径×外径(Φmm)76×81適合排水管径(Φmm)16~75本体質量(kg)2.5加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時)使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
替刃 チューブカッター パイプ用 モノタロウ替刃 チューブカッター パイプ用モノタロウ(49件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
用途チューブカッターの替刃として外径(Φmm)18.5切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コーナーレンチ アルミAD MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチ アルミADMCC(松阪鉄工所)(9件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
本体はアルミ鋳造、フレームは鋼板を使用。従来品より30%も軽くなっています。
チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】 スーパーツールチューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】スーパーツール(39件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。
適合替刃TCC 105E
まいど亀ボール 尾崎亀商店まいど亀ボール尾崎亀商店(5件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!! サイズは70Φ~90Φに対応したSサイズ、90Φ~150Φに対応したMサイズ、150Φ~200Φに対応したLサイズの3種類をご用意!!
チューブベンダー 3サイズ モノタロウチューブベンダー 3サイズモノタロウ(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます材質アルミニウム全長(mm)上部含めた全長:約240、土台部分:約190管の厚さ(mm)銅管/0.7-1.25
パイプクリーナー モノタロウパイプクリーナーモノタロウ(31件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ワイヤー径が太く丈夫なので、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
用途排水溝のつまり除去などに仕様回転ハンドル付き材質直径(Φmm)先端箇所:約22、先端以降:約9取扱説明書(1.1MB)
モーターレンチ スーパーツールモーターレンチスーパーツール(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。
用途メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。材質S45C(焼入れなし)
1.5m パイプクリーニングブラシ エスコ1.5m パイプクリーニングブラシエスコ(8件のレビュー)
950税込1,045
1個
当日出荷
エスコ品番EA109CY-150材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレングリップ部(mm)20×15×170適合パイプ径(Φmm)51~76ケーブル長(mm)1500ケーブル径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)約直径40×50
パイプソー240 替刃 岡田金属工業所パイプソー240 替刃岡田金属工業所(19件のレビュー)
359税込395
1枚
当日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード材質無電解ニッケルリンメッキピッチ(mm)1.50板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93刃わたり(mm)225仕様替刃
パイプクリーナー カクダイパイプクリーナーカクダイ(19件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
ローポンプスーパープラス アサダローポンプスーパープラスアサダ(8件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。付属品アダプタ長、アダプタ短質量(kg)1.2適合排水管径(Φmm)20~75加圧力(N)340(35kgf)
パイプカッタ SK(新潟精機)パイプカッタSK(新潟精機)(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
切粉が出ない確実な切断が可能 バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断仕様バリ取りカッタ付付属品替刃(一般用)1枚厚さ(mm)34最大切断厚さ(mm)2.5
デラックスパイプレンチ(鍛造) スーパーツールデラックスパイプレンチ(鍛造)スーパーツール(12件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。材質特殊鋼
チューブカッター用替刃 スーパーツールチューブカッター用替刃スーパーツール(11件のレビュー)
779税込857
1枚
当日出荷
カッターホイルの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。
まいど亀ボール用高圧ポンプ 尾崎亀商店まいど亀ボール用高圧ポンプ尾崎亀商店(1件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
まいど亀ボール用高圧ポンプは、t-gear.comオリジナルの防水水張試験用商品です 水張り試験の際にドレンなどで空いている孔にまいど亀ボールを設置することで水張り試験を行うことができます
チェーンレンチ モノタロウチェーンレンチモノタロウ(18件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
チェーンを巻き付けて締め・緩め作業ができるので、円形や四角形以外の形でもつかむことができます。
用途パイプレンチなどが使えない狭い場所での締め・緩め作業に。材質炭素鋼
ラバーストラップレンチ TRUSCOラバーストラップレンチTRUSCO
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
用途パイプの締付作業に。トラスコ品番401-7737材質本体:樹脂、ベルト:ゴム全長(mm)230呼び寸法くわえられる管:20~150A管外径(Φmm)くわえられる管外径:25.4~170ベルト幅W×長さL(mm)18.0×650
チューブベンダー ミリタイプ モノタロウチューブベンダー ミリタイプモノタロウ(7件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
最小限の力で最大180°の曲げ加工も楽にできます。
用途軟銅、真鍮、アルミ、その他の金属薄肉パイプの曲げ加工に。曲げ角度0~180度
ドレンクリーナー 手動タイプ モノタロウドレンクリーナー 手動タイプモノタロウ(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
手動タイプのドレンクリーナーです。 7.5mと長いワイヤーで長い配管でも楽に掃除が可能です。
用途排水管の清掃に材質ハイカーボンスチール質量(kg)1.7ワイヤー径(Φmm)6.3ワイヤー長さ(m)7.5適合パイプ径(Φmm)38~76関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ベアリング装備チューブカッター スーパーツールベアリング装備チューブカッタースーパーツール(32件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ステンレス管から銅管までスカット!
用途ステン、鋼、銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管用
丸パンチ 厚鋼電線管用 泉精器製作所丸パンチ 厚鋼電線管用泉精器製作所(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合本体SH10
メカニカルプラグIN(単体) カンツールメカニカルプラグIN(単体)カンツール(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質合成ゴム
ワイドモーターレンチ 薄型軽量 スーパーツールワイドモーターレンチ 薄型軽量スーパーツール(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
軽くて強い”スカルレンチ”登場 口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。 薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。 モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。
用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。最大口開き(mm)80トラスコ品番363-4973全長(mm)284質量(g)450口深(mm)48
...
空調配管用支持特集
おすすめ人気ランキング
水道・空調配管用工具