絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(25)
- RIDGID(日本エマソン)(726)
- エスコ(469)
- REX(レッキス工業)(311)
- アサダ(243)
- イチネンTASCO(206)
- スーパーツール(204)
- MCC(松阪鉄工所)(142)
- カンツール(97)
- BBKテクノロジーズ(67)
- TRUSCO(61)
- HIT(ヒット)(31)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(30)
- KNIPEX(クニペックス)(29)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(27)
- SK11(27)
- トップ工業(26)
- カクダイ(24)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(24)
- GAONA(ガオナ)(23)
- ブランドをもっと見る

ダクター穴あけ工具
ネグロス電工¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から4日以内出荷手動式なので電源がいりません。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
ダクター穴あけ工具用替金型(MAKD用)
ネグロス電工(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。適合チャンネル/S-D15ステンレス鋼(板厚1.2mm)、S-D20、S-D1、S-D2ステンレス鋼(板厚1.5mm)
角間柱穴あけ工具
ネグロス電工¥51,980税込¥57,1781台15日以内出荷ケーブルを迂回させる必要がなく、最短ルートで配線できます。 。1回のハンドル操作で角間柱に貫通穴をあけられます。 。ホルソーに比べ、騒音や切粉が出ません。 。ケーブル保護ブッシング(KG22)を取り付けて、安全な通線が行えます。用途可動部の隙間に指等を入れないでください。怪我の恐れがあります。 。適合角間柱以外には使用しないでください。工具破損の恐れがあります。 。ご使用時は保護手袋などの保護具を着用してください。怪我の恐れがあります。 。当て板部を密着させた状態で穴をあけてください。傾いたまま作業すると角間柱の変形、及び工具破損の恐れがあります。全長580質量(kg)3.4板厚(mm)適合角間柱:0.5以下
マックツール(デッキプレート穴あけ工具) 替ポンチ(MAKHL用)
ネグロス電工¥3,998~税込¥4,398~1個16日以内出荷電源がいらないため、行動範囲が制限されません。 ハンマー受けに高さがあり、配筋後でも所定の位置に穴あけできます。 電気ドリルと異なり、金属切削片が出ません。
ファスライド マックツール(鉄線アンカー用) 替ポンチ(MAKH1用)
ネグロス電工¥1,398税込¥1,5381個16日以内出荷電源がいらないため、行動範囲が制限されません。 ハンマー受けに高さがあり、配筋後でも所定の位置に穴あけできます。 電気ドリルと異なり、金属切削片が出ません。適合FKRS-□用(穴あけ寸法Φ6)