絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- RIDGID(日本エマソン)(742)
- エスコ(677)
- REX(レッキス工業)(328)
- アサダ(324)
- イチネンTASCO(219)
- スーパーツール(204)
- カンツール(199)
- MCC(松阪鉄工所)(142)
- BBKテクノロジーズ(68)
- TRUSCO(61)
- KNIPEX(クニペックス)(41)
- HIT(ヒット)(31)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(30)
- トップ工業(27)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(27)
- SK11(26)
- IKURATOOLS(育良精機)(25)
- カクダイ(24)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(24)
- ブランドをもっと見る
特価

パイプレンチ
(84件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
チューブカッター パイプ用
(264件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
パイプレンチ アルミ製
(44件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。 アルミ製で軽いので作業が楽です。用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ表面処理エポキシ系焼付塗装
ベルトレンチ
(84件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。用途締め付け、取り外しに。材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン
チューブカッター ミニ
(86件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)全長(mm)約64質量(g)約111適合配管径(Φmm)3~22切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで適合配管径(inch)1/8~7/8
モールカッター
(43件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷樹脂モールのコーナーカットが可能!! 4段階の角度調整可能です。 (90、75、60、45°)用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能材質(本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金幅(mm)約102全長(mm)約222質量(g)410全高(mm)約60角度調整範囲90、75、60、45°刃渡り(mm)70最大開口径(mm)55
パイプクリーナー ワイヤー収納タイプ
(35件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。用途排水溝のつまり除去などに材質鋼、ABS樹脂ワイヤー径(Φmm)6
塩ビカッター V字刃タイプ
(41件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断! またラチェット機構により楽々カットできます。 ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。材質刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR全長(mm)225質量(g)410切断能力(Φmm)45(最大)切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
チューブベンダー 3サイズ
(18件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます材質アルミニウム全長(mm)上部含めた全長:約240、土台部分:約190管の厚さ(mm)銅管/0.7-1.25
替刃 チューブカッター パイプ用
(51件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷用途チューブカッターの替刃として外径(Φmm)18.5切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
ドレンクリーナー 手動タイプ
(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷手動タイプのドレンクリーナーです。 7.5mと長いワイヤーで長い配管でも楽に掃除が可能です。用途排水管の清掃に材質ハイカーボンスチール質量(kg)1.7ワイヤー径(Φmm)6.3ワイヤー長さ(m)7.5適合パイプ径(Φmm)38~76
パイプクリーナー 水圧洗浄タイプ
(30件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷強力な水圧で、素早く詰りを解消。付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2)色黒内径×外径(Φmm)76×81適合排水管径(Φmm)16~75本体質量(kg)2.5加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時)使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
パイプリーマー アルミ製ステンレス用
(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷内外面兼用で、スムーズにバリ取りできます。 外径45枚内径25枚刃で、ステンレス管から銅管まで面取り対応できます。用途銅管,塩ビパイプ,アルミ,鉄,ステンレス,真鍮管の面取り作業仕様内面:25枚刃、外面:45枚刃材質本体:アルミ、刃部:クロムモリブデン鋼全長(mm)59質量(g)220外径×内径(Φmm)48.5x41外径(Φmm)48.5適合配管径(Φmm)外径:6.4~36.5、内径: 4~40適合管径(Φinch)外径:1/4~1 7/16、内径: 5/32~1 9/16
パイプクリーナー
(32件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷ワイヤー径が太く丈夫なので、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。用途排水溝のつまり除去などに仕様回転ハンドル付き材質鋼直径(Φmm)先端箇所:約22、先端以降:約9
チューブベンダー ミリタイプ
(7件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷最小限の力で最大180°の曲げ加工も楽にできます。用途軟銅、真鍮、アルミ、その他の金属薄肉パイプの曲げ加工に。曲げ角度0~180度
フレアリングツール
(25件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481台当日出荷空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。 信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用全長(mm)178角度(°)45 フレア
チェーンレンチ
(18件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷チェーンを巻き付けて締め・緩め作業ができるので、円形や四角形以外の形でもつかむことができます。用途パイプレンチなどが使えない狭い場所での締め・緩め作業に。材質炭素鋼
チューブカッター クイックセッティングタイプ
(25件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷切り始めの設定がワンタッチで可能な作業性に優れたチューブカッターです。 切断後のバリは付属のバリ取りカッターで仕上げまでできます。用途鉄、銅、アルミパイプの切断付属品一般用替刃×1枚厚さ(mm)36全長(mm)177質量(g)380全幅(mm)75パイプ径(Φmm)6~50最大切断厚さ(mm)3.5
ベルトレンチ(ハンドル高炭素鋼タイプ)
(8件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷対象物に傷を付けずに締め付けが可能です。用途締め付け、取り外しに全長(mm)775質量(g)340ベルト幅(mm)19.25ベルト長さ(mm)570使用範囲(mm)25~160ベルト厚(mm)3.8
スプリングベンダーセット
(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(6本)当日出荷軟質銅管、アルミ管などに外側から被せることにより、管を潰すことなく簡単に曲げられます。 スプリング状の為、3次元方向に曲げることが可能です。用途軟質銅管、アルミ管などの曲げ加工セット内容1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本材質ばね鋼全長(mm)290
パイプフレアー&パイプカッターセット
(13件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷フレアリングツールとパイプカッターのセット品です。 収納ケース付きなので、保管に便利です。用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断質量(kg)約1.37タイプインチ使用範囲(inch)【カッター】1/8~1-1/8、【フレアツール】3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
替刃 チューブカッター クイックセッティングタイプ用
(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(2枚)当日出荷用途チューブカッター クイックセッティングタイプの替刃として適合注文コード:73409017厚さ(mm)6.2質量(g)5外径(Φmm)18切断可能肉厚(mm)3適合切断材ステンレス
替刃 チューブカッター ミニ用
(7件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷用途ミニチューブカッターの替刃に適合218-N用厚さ(mm)4.3質量(g)約3外径(Φmm)18.5切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで
パイプカッター ラチェット式
(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ラチェット機構により、すばやくパイプ切断が可能です。 ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターと同様に回転させて切断も可能です。用途パイプの切断肉厚(mm)2.2対応材質銅、真鍮、アルミニウム切断径(mm)6~23送り角度(°)10