34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量760gのアルミ製軽量フレアツールがついに登場一般的なフレアツールと比べて約半分の質量。 軽量なので作業性も携帯性も抜群従来冷媒用・新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
タイプインチ 適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″(4穴)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプバーストップピン付。
タイプインチ 適合ツールTA550A、AJ 適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″(4穴)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

アルミ製フレアツール質量760gの軽量フレアツールがついに登場。 一般的なフレアツールと比べて約半分の質量。
適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″(4穴) セット内容フレアツール(TA550A)、 チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、 専用アルミケース(TA550CS-2) タイプインチ
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エキスパンダ本体のみ
アズワン品番65-1788-60
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

1/4″~3/4″まで、6本のベンダーが入ります。
外寸(mm)900×225×130
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

仕様軽量(265g)、ワイドタイプ、コンパクトで狭い箇所での作業に最適。 付属のアタッチメント取付によりナットを保持。 アタッチメント装着時口開き寸法…12~64mm16~68
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

クランプバーの位置合わせが素早くできる スライドロック機構採用!!
タイプインチ 適合サイズ(inch)1/4″・3/8″・1/2″・5/8″(4穴)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量アルミボディ採用! なまし銅管の拡管作業用に。 1/4"ヘッド付のお宝市限定セット
セット内容アルミエキスパンダセット / TA525PA、エキスパンダヘッド1/4 / TA525-2 寸法(inch)1/4~1
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

アルミフィンの清掃にお使い下さい。
全長(mm)240 毛材ステンレスワイヤー製 ブラシ幅(mm)100
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

※マグネット式のためアルミ製フレアツール。(TA550A、TA550AH等)にはご使用いただけません。
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ローラと刃部にベアリング装備のため、ソフトな力で切断。 ステンレス、鋼管、アルミ管も切断できます。 標準装着刃(TA560FD-1)
全長(mm)141 適合銅管径3/16~1-1/4インチ(4.76~31.75mm)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

スライドロック機構&銅管ガイドが正確な作業をサポート!。アルミ製軽量ボディのニュースタンダードモデル。位置決めをサポートするスライドロック機構搭載。銅管セットをサポートする銅管ガイド付(着脱はできません)。
質量(g)約780 適合サイズ1/4″・5/16″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″ ハンドルタイプノーマルハンドル
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く、シャープな切れ味のチューブカッター 高品質なカッター刃:シャープな切れ味で高耐久(スペア替刃1枚付属) ボールベアリング内蔵:ベアリング装着のため、切断が容易。 アルミニウム合金ボディ:軽量で持ち運びにも便利。
適合管径外径:1/8"~1-1/4"
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

軽く、シャープな切れ味のチューブカッター。【高品質なカッター刃】。・シャープな切れ味で高耐久。・スペア替刃1枚付属。【ボールベアリング内蔵】。・ベアリング装着のため、切断が容易。【アルミニウム合金ボディ】。・軽量で持ち運びにも便利
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!。【プローブ】。プローブ長さ…3mプローブ。先端径…6mm。曲げ角度…最大120°。解像度…静止画:2560×1440/JPG、動画:2560×1440/MOV。防水性能…プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当。視野角…90°。焦点距離…10mm~100mm(ミラーの使用時25mm~∞)。LEDライト照射…前方/側方。操作ボタン…静止画/動画撮影 明るさ調整 カスタム操作ボタン。操作レバー曲げ方向…360°。使用温度…-10~100℃(水中:10~30℃)。使用相対湿度…最大95%(結露なきこと)。【モニター】。画面サイズ…5インチ。サイズ…L151× H122 ×D43mm。画面解像度…800 × 480。入出力ポート…USB-Cポート(充電用、データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)。先端可動部の温度警告…3段階警告:60℃/80℃/100℃。電源LEDインジケーター…緑:作動中/満充電、赤:電池低残量/充電中。マイクロフォン…内蔵(オン/オフ可能)。フラッシュライト…LED。2次カメラの解像度/形式…2560×1440/JPG。質量…400g。防水性能…IP54相当。電源…リチウムイオン電池 使用時間:約3時間(満充電時)、充電時間:約3時間(電池1個充電時)。付属品…レンズアクセサリ(70°側視ミラー、直視側視ミラー、コンタクトピン)、 USBケーブル(充電用、データ通信用)、 ACアダプタ、充電器、HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、ショルダーストラップ
1台
699,800 税込769,780
翌々日出荷

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 フレア加工が完了するとクラッチが働きハンドルがカラ回りして必要以上の負荷がかかりません。 新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 タスコブランドフレアツールは全タイプ偏心式できれいな加工。 フレア加工完了時の過負荷防止機構付。 赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。 白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。 ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒) クランプバー:1/4~3/4まで対応。1/4~1/2までのショートサイズもあります。 偏心式加工:偏心して回転し、ムラなく確実にフレア加工できます。
タイプインチ 適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。 フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。 手首を疲れさせないクイックハンドル方式を採用。 ハンドルを左右に動かすだけでフレア加工が出来ます。 特殊ベアリング採用のため滑らかなハンドル操作。耐久性にも優れています。 ハンドル中央部にノブがなく、手のひらにジャストフィットします。 赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。 ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒) 白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。 クイックハンドル:クイックハンドルとは、ハンドルを上下に動かす事により右回り(加工)、左回り(もどす)が切り替わるラチェットアクションハンドルです。ハンドル動作だけで切り替わるラチェットアクションの為、場所もとらず、手の疲れも少なくなり、スムーズな加工作業ができます。 新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
セット内容フレアツール(TA550HB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2) タイプインチ 適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・小型のフレアツールケースです。
仕様内部ウレタン張 材質アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×133×198
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 専用アダプター付属。 インパクトドライバードリルは使用できません。 お手持ちのドライバードリルで電動作業が可能。作業効率UP。
セット内容フレアツール(TA550DB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2) タイプインチ 適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

適合なまし銅管 セット内容フレアーツール、チューブカッター、リーマー、専用アルミケース タイプインチタイプ 適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8、3/4インチ
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アルミガイドシューで、焼きなまし後すぐに加工できます。なまし銅管専用 3/8″~7/8″(9.53~22.23mm)最大曲げ角90°本体全長325mm
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。 白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
セット内容本体(TA550G)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2) タイプインチ 適合サイズ1/4"・3/8"・1/2"
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷

仕様ローラーと刃部にベアリング装備のため、ソフトな力で切断。 ステンレス、鋼管、アルミ管を切断できます。・標準装着刃(TA560FE-1) 適合鋼管外径…5/8″~23/8″(15.88~60.33mm) 全長…230~296mm
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

バリ取りをしないとガス漏れをおこす可能性があります。 バリ取りは大事な作業です。リーマーがあればきれいにバリ取りができます。 電動ドリルが使用できる六角軸付。 特別に硬めた多重なブレードできれいな仕上り。
適合管外径(インチ)1/2″~2-1/8″(12.70~53.98mm) 適合パイプステンレス鋼管、銅管、鋼管、樹脂管、アルミ管
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

被覆銅管の曲げ加工に。
セット内容ステンレス製スプリングベンダー3/8″・1/2″・5/8″各1、収納アルミケース(TA984FA) 全長(mm)(スプリングベンダー)2600 ケース寸法(mm)390×310×110
1セット
28,980 税込31,878
5日以内出荷

被覆銅管の曲げ加工に。
セット内容スチール製スプリングベンダー3/8″・1/2″・5/8″各1、収納アルミケース(TA984FA) 全長(mm)(スプリングベンダー)2600 ケース寸法(mm)390×310×110
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
セット内容本体(TA550Y)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2) タイプインチ 適合サイズ1/4"・3/8"・1/2"
1セット
28,980 税込31,878
5日以内出荷

仕様ローラーと刃部にベアリング装備のため、ソフトな力で切断。 ステンレス、鋼管、アルミ管を切断できます。・標準装着刃(TA560FD-1) 適合鋼管外径…3/16″~11/8″(4.76~28.58mm) 全長…77mm
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 ラチェット式なので往復動作でフレア加工ができます。 使い易いラチェット式。狭い場所でもフレア加工が可能。
セット内容フレアツール(TA550WB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2) タイプインチ 適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

セット内容オートマチックカッター(TA560MG-2、TA560MG-3、TA560MG-4、TA560MG-5、TA560MG-6、TA560MG-7、TA560MG-8)、作業手袋(TA967DZ-2)、ミニアルミケース(TA984FE)
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

セット内容オートマチックカッター(TA560MG-2、TA560MG-3、TA560MG-4、TA560MG-5、TA560MG-6、TA560MG-7、TA560MG-8、TA560MG-81、TA560MG-82)、作業手袋(TA967DZ-2)、ミニアルミケース(TA984FE)
1セット
37,980 税込41,778
5日以内出荷