カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(26)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(54)
- BBKテクノロジーズ(88)
- HIT(ヒット)(31)
- IKURATOOLS(育良精機)(25)
- KNIPEX(クニペックス)(41)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(26)
- MCC(松阪鉄工所)(151)
- REX(レッキス工業)(331)
- RIDGID(日本エマソン)(926)
- SK11(27)
- TRUSCO(61)
- アサダ(331)
- イチネンTASCO(213)
- カクダイ(25)
- カンツール(201)
- スーパーツール(238)
- トップ工業(27)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(26)
- ブランドをもっと見る

1.5m パイプクリーニングブラシ
エスコ(9件のレビュー)¥950税込¥1,0451個当日出荷エスコ品番EA109CY-150材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレングリップ部(mm)20×15×170適合パイプ径(Φmm)51~76ケーブル長(mm)1500ケーブル径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)約直径40×50
ベルトレンチ
エスコ¥1,800税込¥1,9801本翌々日出荷ボトルキャップ、オイルフィルター、パイプ等様々な大きさ・形のものを傷付けずに回すことができます全長(mm)ボディ:205質量(g)220ベルト長さ(mm)600能力(mm)Φ20~160
55x 600mm パイプクリーニングブラシ
エスコ¥705税込¥7761個当日出荷自在に曲がり、排水口などの掃除に便利。エスコ品番EA109CX-1材質ブラシ:ナイロン、針金:特殊ステンレス、柄:ポリプロピレン全長(mm)600ブラシ寸法(mm)直径55×115
ドレンクリーナー(手動式)
エスコ(26件のレビュー)¥7,420税込¥8,1621個当日出荷適合直径6.5mmケーブル専用エスコ品番EA340GB材質(本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック質量(kg)2.3適合パイプ径(Φmm)32~50ケーブル直径6.5mm×7.6m
チューブカッター.ミニ
エスコ(13件のレビュー)¥955税込¥1,0511個当日出荷狭い場所で普通サイズのチューブカッターを使用すると、ハンドルが当たって回せないことがあります。 ミニチューブカッターは全長を抑えることで回転半径をセーブし、狭い場所でも威力を発揮します。エスコ品番EA202C高さ(mm)36質量(g)90横幅(mm)46適合替刃・カッターEA202C-1ハンドル幅(mm)30適合鋼管外径(Φmm)3~15.88(1/8~5/8inch)
ベルトレンチ
エスコ¥3,580税込¥3,9381本翌々日出荷ボトルキャップ、オイルフィルター、パイプ等様々な大きさ・形のものを傷付けずに回すことができます。材質ベルト:ゴム全長(mm)205材質(本体)LM24アルミニウム (黒色パウダーコーティング)質量(g)300ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)950パイプ外径(Φmm)20~300
8.0x380mm ナイロン チューブブラシ
エスコ¥730税込¥8031個当日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109S-12全長(mm)380寸法・サイズ(mm)Φ8.0×50材質(ブラシ部)ナイロン製材質(柄部)スチール
フレアーリングツール
エスコ(10件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891個当日出荷用途なまし銅管用エスコ品番EA206C寸法(mm)190×75×140(H)質量(g)1000タイプインチ適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
Φ75mm/480mm パイプカッター(塩ビパイプ用)
エスコ(1件のレビュー)¥20,800税込¥22,8801個翌日出荷大口径パイプも楽に切断できます。ラチェット式エスコ品番EA338BF材質本体:アルミ合金、ブレード:鉄全長(mm)480質量(kg)1.73切断能力(Φmm)6~75![[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03427697-250724-02.jpg)
[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール
エスコ(2件のレビュー)¥1,600税込¥1,7601個当日出荷用途なまし銅管用エスコ品番EA212CB全長(mm)85/100タイプインチ適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
3/8インチ スプリングベンダー
エスコ(2件のレビュー)¥210税込¥2311個当日出荷エスコ品番EA218-3材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)255適合管径(Φinch)(銅管外径)3/8適合管なまし銅管用
パイプクリーニングブラシ
エスコ¥1,490税込¥1,6391本翌々日出荷台所のシンクやシャワールームの排水口の洗浄に材質毛・柄:ポリプロピレン寸法(mm)ケーブル:4×3000パイプ径(Φmm)清掃可能:76~102グリップ部(mm)20×15×110材質(ケーブル)ファイバーグラス (ナイロンコーティング)ブラシ寸法(mm)約76×55
19.0x380mm ナイロン チューブブラシ
エスコ¥790税込¥8691個当日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109S-17全長(mm)380寸法・サイズ(mm)Φ19.0×75材質(ブラシ部)ナイロン製材質(柄部)スチール
パイプクリーニングブラシ
エスコ¥1,130税込¥1,2431本翌々日出荷針金の部分は対象物を傷めないためのカバー付き。固さの違う2種類の毛で構成されており、どこでも曲げて使用できます。排水ホースの洗浄にも使えます。材質針金:スチール全長(mm)740材質(ブラシ部)PP材質(柄部)PP・塩ビ他ブラシ寸法(mm)40×300
すくい網
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷網の部分にステンレス製のカバーがついており、耐久性に優れています。柄は天然木を使用しています。信頼の日本製です。材質レース網、ステンレス、天然木柄寸法(mm)280×300全長(mm)610質量(g)165深さ(mm)【網】180目合い(mm)2
1/4インチ スプリングベンダー
エスコ(1件のレビュー)¥170税込¥1871個翌日出荷エスコ品番EA218-2材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)250適合管径(Φinch)(銅管外径)1/4適合管なまし銅管用
キャピラリーチューブカッター
エスコ¥1,520税込¥1,6721個(1個)翌日出荷エスコ品番EA202AB-1材質本体:スチール、ハンドル:プラスチック全長(mm)137切断能力(mm)チューブ:3.18~4.76(1/8”~3/16”)
40x300mm パイプレンチ(ステンレス製)
エスコ¥13,200税込¥14,5201本当日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)全長(mm)300質量(g)750口幅(mm)40
1/2"-1・1/4" ねじ切セット
エスコ¥51,400税込¥56,5401個翌日出荷水道管やガス管のねじ切り加工に 樹脂ケース付付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー 1/2”・3/4”・1”・11/4”質量(kg)5.5ねじ切り能力1/2”~1-1/4本体長さ(mm)545
6.0mmx7.5m ドレンクリーナー(手動式)
エスコ¥3,760税込¥4,1361個翌日出荷付属のブラシやオーガーチップで用途の幅を増やします付属品1/4"オーガーチップ、1.5"ドレンブラシ、3"ブラシ寸法(mm)Φ161×240質量(kg)1.28ケーブル径(Φmm)6.0×7.5m
煙道ボイラーブラシセット
エスコ¥15,800税込¥17,3801セット当日出荷エスコ品番EA109CA-1セット内容EA109CB-1(110cm)×2本・EA109CB-51(ナイロンチューブブラシ)・EA109CC-51(真鍮チューブブラシ)・EA109CD-51(ステンレス煙道ブラシ)・EA109CB-2(Tハンドル)
...
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


















![[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03427697-250724-02.jpg)







![フレアーリングツール [メートリックサイズ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03426753-260403-02.jpg)



![チューブカッター[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48141907-231025-02.jpg)

























![ブレーキパイプフレアリングツール REX(レックス)[自動車用品] ブレーキパイプフレアリングツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06864282-261027-02.jpg)