。注意:フレアユニオン本体側固定レンチの為、締付や緩めることはできません。 エアコンの機種によってはサイズが合わない場合もございます。1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定ができます。トルクレンチの2丁掛けに適しています。横滑り防止プレートは取り外し可能です。2mmのアレンレンチにて取り外すことができます。業界初のトルクレンチ受け側専用レンチです。ルームエアコン(1/4"、3/8"用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。
仕様●商品名:フィックスレンチ●サイズ(mm):12・14・17・21●厚み(mm):10●全長(mm):250●重量(g):230●材質:合金鋼
アズワン品番65-9267-39
1本
¥5,640
税込¥6,204
翌日出荷
角度調整溝によって電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。切断または曲げ加工中に電線管を保持できます。適合ハンドルはEA547DH-75。目盛(10°・22°・30°・45°・60°・90°)。
用途薄鋼電線管:3/4”(19.1mm)、厚鋼電線管:1/2”(12.7mm)、R:6”(153mm)。
材質アルミニウム
質量(kg)0.71
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
網の部分にステンレス製のカバーがついており、耐久性に優れています。柄は天然木を使用しています。信頼の日本製です。
材質レース網、ステンレス、天然木柄
寸法(mm)280×300
全長(mm)610
質量(g)165
深さ(mm)【網】180
目合い(mm)2
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
1個
¥6,780
税込¥7,458
当日出荷
内蔵のスプリングの伸縮作用によりハンドルを増し締めしなくても切断可能です。フレアー部の根元近くで切断可能。
適合銅管
材質亜鉛合金
全長(mm)57
適合管径(Φmm)5/64”~5/8”(2~16)
適合替刃EA202BA-11
1個(1個)
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
適合EA109CS、EA109FS用
エスコ品番EA109CT-12
材質線:黒毛(馬)ネジ部及び芯:スチール製
接続ねじ1/4inch-20
ブラシ直径(Φmm)12
芯径(mm)3.7Φ
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
仕様JIS普通級相当細かな歯形状がポリエチレン・塩ビ被覆にピッタリとフィットします。アルミ鍛造製
全長(mm)呼び:900
質量(kg)3.47
型番PWPDA900
先端厚さ(mm)51
アズワン品番64-7868-63
パイプ外径(Φmm)~102(~90A)
1丁
¥51,300
税込¥56,430
当日出荷
セット内容: フレアーツール 3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”、 チューブカッター 1/8”~1・1/8”(3~28.5mm)、 リーマー 3~22mm。チューブカッターにスペア替刃1枚付き。ボディはアルミダイカスト製でとても軽く、長時間使用しても疲れません。新冷媒対応。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。
用途用途 銅、アルミ、真鍮、鋼、チタンなど様々な管に
ケース寸法(mm)240×150×95
材質(ケース)スチール製
1セット(1セット)
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
1/2"差込角付きの締付専用レンチ。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に適しています。口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付け作業が可能。1/2"差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズ。ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-12
材質鍛造鉄製
全長(mm)300
質量(kg)1.2
外径(inch[mm])2(パイプ)
1個
¥8,930
税込¥9,823
翌日出荷
用途なまし銅管専用
エスコ品番EA275H
全長(mm)307
質量(kg)本体2.2/セット6
曲げ半径(mm)31(1/4”)・31(5/16”)・31(3/8”)・34(1/2”)・49(5/8”)・80(3/4”)・88(7/8”)
曲げ能力1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”・7/8”
1個
¥99,800
税込¥109,780
翌日出荷
手のひらサイズで、32mmまで切断可能のミニチューブカッターです。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。
仕様●適用:銅管●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):78●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):160●銅管用刃付属
アズワン品番65-9248-18
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
1個
¥19,500
税込¥21,450
翌日出荷
エスコ品番EA109CE-102
寸法A(mm)210
材質(ブラシ部)タンピコ
寸法D(mm)50
接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)
寸法E(mm)13
寸法B(mm)120
ブラシ直径(Φmm)102
寸法C(mm)8
1個
¥4,390
税込¥4,829
翌日出荷
エスコ品番EA109CC-32
寸法A(mm)185
材質(ブラシ部)真鍮
寸法D(mm)50
接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)
寸法E(mm)13
寸法B(mm)120
ブラシ直径(Φmm)32
寸法C(mm)8
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
エスコ品番EA109CD-82
寸法A(mm)185
材質(ブラシ部)ステンレス
寸法D(mm)50
接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)
寸法E(mm)13
寸法B(mm)120
ブラシ直径(Φmm)82
寸法C(mm)8
1個
¥4,630
税込¥5,093
翌日出荷
エスコ品番EA109CD-102
寸法A(mm)185
材質(ブラシ部)ステンレス
寸法D(mm)50
接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)
寸法E(mm)13
寸法B(mm)120
ブラシ直径(Φmm)102
寸法C(mm)8
1個
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
エスコ品番EA109CD-32
寸法A(mm)185
材質(ブラシ部)ステンレス
寸法D(mm)50
接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)
寸法B(mm)120
ブラシ直径(Φmm)32
寸法C(Φmm)8
寸法E(Φmm)13
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
1個
¥98,000
税込¥107,800
8日以内出荷
エスコ品番EA109CB-32
寸法A(mm)185
材質(ブラシ部)ナイロン
寸法D(mm)50
接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)
寸法E(mm)13
寸法B(mm)120
ブラシ直径(Φmm)32
寸法C(mm)8
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm。トルクレンチとフィックスレンチが入ったセットですルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます。ハードケース付
セット内容トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm・トルクレンチとフィックスレンチ
精度(%)±3
1ケース
¥39,700
税込¥43,670
翌日出荷
1個
¥94,700
税込¥104,170
翌日出荷
ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm、ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチが入ったセットです、ルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます、ハードケース付
セット内容ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm・ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチ
精度(%)±3
1ケース
¥51,100
税込¥56,210
8日以内出荷
セット内容:パイプレンチ(EA546H-350) (全長:350mm、パイプ外径:60mm、重量:1.6kg)、パイプカッター(EA339GA-11) (適合管外径呼:10~32mm(1/8"~1.1/4")、重量:1.1kg)、ウォーターポンププライヤー (全長:240mm、パイプ径:1.1/4、最大開口:32mm、重量:0.2kg)。配管工の作業に必要なツールのセットです。 ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。 軽量ダイヘッドラチェットシステムなので、簡単に交換できます。 ダイヘッドは両側に配置できます。 ハードタイプのプラスチックケース付き。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:1/2・3/4・1"
全長(mm)本体:630
質量(kg)8
ケース寸法(mm)430×350×150
ねじ切り能力1/4"-1.1/4"
1セット(1セット)
¥64,300
税込¥70,730
翌日出荷
1個
¥27,600
税込¥30,360
翌日出荷
小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。
幅(mm)12
厚さ(mm)2
長さ(m)7.6
パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
1個
¥12,700
税込¥13,970
当日出荷
小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。
幅(mm)12
厚さ(mm)2
長さ(m)22.8
パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
1個
¥22,000
税込¥24,200
当日出荷
小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。
幅(mm)12
厚さ(mm)2
長さ(m)30.4
パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
1個
¥26,500
税込¥29,150
当日出荷
1
2
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。