絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(26)
  • RIDGID(日本エマソン)(741)
  • エスコ(683)
  • アサダ(325)
  • REX(レッキス工業)(323)
  • イチネンTASCO(219)
  • カンツール(170)
  • MCC(松阪鉄工所)(142)
  • スーパーツール(91)
  • BBKテクノロジーズ(69)
  • TRUSCO(61)
  • HIT(ヒット)(31)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(30)
  • トップ工業(27)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(27)
  • SK11(27)
  • IKURATOOLS(育良精機)(25)
  • カクダイ(24)
  • ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 9022-10BK パイプカッター ビックス KNIPEX(クニペックス)

    9022-10BK パイプカッター ビックス

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    パイプを切りくずなくカットできます。 高温のプラスチック管や排水管、電線管などが切断できます。 壁際に出ているシーリングスリーブを壁から約2~3mmで切断が可能です。 本体は、強化プラスチック製、ブレードユニットは亜鉛ダイキャスト製、刃は、特殊なゾーリンゲン外科用ステンレススチール製。
    全長(mm)72質量(g)108切断能力(Φmm)20~50(HT管・プラスチック管)、20~50(シーリングスリーブ)アズワン品番65-0302-86
  • 9010-165E02 替刃10枚組(9010-165BK用) KNIPEX(クニペックス)

    9010-165E02 替刃10枚組(9010-165BK用)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,698税込1,868
    1組
    当日出荷
  • パイプカッター チュービックス S KNIPEX(クニペックス)

    パイプカッター チュービックス S

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    片手でクイックロック、パイプのホールドとクランプを独立させます。ポケットに収まり、ステンレスも切断します。壁厚2mmまでの直径3 ~ 30mm(1/8 ~ 1 1/8インチ)のパイプを分離します。非常に小さい切断円で必要な切断スペースは最小限です。スプリングによりパイプ径を目盛で予め設定でき、切断砥石を取り付けるだけ。バネ式切断ホイールの迅速かつ正確な位置決め。切断砥石とガイドローラーに高品質ニードルベアリングを採用。構造化された親指のくぼみを備えた最適化された回転ダイヤルが20%を提供します。力の伝達が良くなり、濡れても滑りにくくなります。切断砥石はハンドルノブ内の予備砥石に簡単に交換できます。高品質軸受鋼を使用した切断砥石です。
    寸法(mm)77×55×26質量(g)261替刃仕様9039-02V01(1枚)/ 9039-02V03(5枚)切断能力(Φmm)3~30
  • パイプカッター KNIPEX(クニペックス)

    パイプカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    スプリング内蔵の切断ホイールは片手で簡単にスライド調節してパイプにセットできるクイックロック構造。切断刃とガイドローラーにニードルベアリングを内蔵し切断が楽です。バリ取りツール内蔵
    用途最大2mm厚の銅、真鍮、ステンレス鋼のパイプの切断用。付属品替刃1枚全長(mm)260品番バリ取り部品:9039-02V02質量(g)375切断能力(Φmm)6-35材質(刃)高品質ボールベアリング鋼材質(ボディ)マグネシウム含有強化金属アズワン品番65-0302-84適合替刃品番:9039-02V01
  • パイプカッター替刃 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    パイプカッター替刃 替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    用途銅、真鍮、ステンレス管トラスコ品番207-4966適合機種9031-02BKセット内容ニードルベアリング、クイックリリースアクセル材質/仕上高品質ボールベアリング鋼質量(g)8アズワン品番64-8393-12
  • パイプレンチ KNIPEX(クニペックス)

    パイプレンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    ワークに直接当てプッシュボタンで開口幅を素早く調整、セルフロック式なので力を入れずに作業できます。 うっかりハンドルを滑らせてしまうことがありません。 焼入れした歯は優れた耐摩耗性を持ち、完全に熱処理されたハンドルは大きな負荷にも耐えます。
    用途ガス・水道管の配管作業に。トラスコ品番195-5252全長(mm)330材質/仕上クロムバナジウム電炉鋼質量(kg)0.955タイプスウェーデン型最大口開き(mm)42調整方法16段階アズワン品番64-8390-31
  • コルゲートパイプカッター KNIPEX(クニペックス)

    コルゲートパイプカッター

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。 衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。 必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。 スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。
    用途13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用全長(mm)100質量(g)74切断能力(Φmm)13~32
  • パイプレンチ(S型) KNIPEX(クニペックス)

    パイプレンチ(S型)

    KNIPEX(クニペックス)
    10,980税込12,078
    1丁
    翌日出荷
    アゴはスリムなS型デザイン。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。パイプ等を3点で確実につかみます。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
  • プラスチックパイプカッター KNIPEX(クニペックス)

    プラスチックパイプカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    外径Φ25mmまでの薄いプラスチックパイプ(コンジットパイプ)やゴムホースの切断が可能です。オープンスプリングとロックレバー付です。
    トラスコ品番446-9500材質ボディ:ファイバーグラス入りプラスチック、刃部:高強度特殊鋼全長(mm)185切断能力(mm)25適合替刃9029-185
  • 9039-02V03 替刃5個セット(9031-02SB用) KNIPEX(クニペックス)

    9039-02V03 替刃5個セット(9031-02SB用)

    KNIPEX(クニペックス)
    10,980税込12,078
    1セット
    翌日出荷
  • 9022-10E01 パイプカッター ビックス用替刃8枚組 KNIPEX(クニペックス)

    9022-10E01 パイプカッター ビックス用替刃8枚組

    KNIPEX(クニペックス)
    2,898税込3,188
    1組
    当日出荷
    質量(g)8名称ブレードサイズ(mm)27×11
  • 9031-03BK パイプカッター"'チュービックス XL" KNIPEX(クニペックス)

    9031-03BK パイプカッター"'チュービックス XL"

    KNIPEX(クニペックス)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    クイックロック機構との組み合わせにより、大口径の金属パイプを素早く正確に切断します。 高品質なニードルベアリングガイドローラーとカッティングホイールで摩擦を軽減しより簡単にカットできます。 カッターホイールは工具なしで簡単に交換できます。 Φ6~76mm(1/4-3")、肉厚2mmまでのパイプを切断可能。 軽量で耐久性のあるアルミ製ハウジング。 取り外し可能な精密研削バリ取りツール。 ガスや水道のパイプを簡単に切断できます。 銅、真鍮、ステンレスのパイプを簡単に切断できます。 予備の切断砥石は、青いハンドルに収納。
    全長(mm)256質量(g)950切断能力(Φmm)6~76
  • パイプカッター KNIPEX(クニペックス)

    パイプカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    オープンスプリングとロックレバー付き。ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。パイプの受け部が幅広なので垂直にパイプを切断できます
    用途外径Φ20mmまでの液体、多層、空圧ホース・パイプ切断用。全長(mm)185質量(g)175切断能力(Φmm)4-20材質(刃)焼入れ処理済み高品質特殊工具鋼材質(ハンドル)グラスファイバー強化プラスチックアズワン品番65-0302-82適合替刃品番:9029-01
  • パイプカッター KNIPEX(クニペックス)

    パイプカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    マルチレイヤーパイプ、空圧パイプ、アルミ複合パイプ、プラスチックパイプ等の切断が可能です。 パイプの受け部分が広いのできれいに垂直に切断できます。 オープンスプリング内蔵で連続作業も楽です。
    全長(mm)185材質/仕上本体:ファイバーグラス入りプラスチック、刃部:高強度特殊鋼替刃仕様標準:9029-01
  • コルゲートパイプカッターストリッパーツキ KNIPEX(クニペックス)

    コルゲートパイプカッターストリッパーツキ

    KNIPEX(クニペックス)
    7,298税込8,028
    1個
    9日以内出荷
    取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。 衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。 必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。 スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。0.2mm-4.0mmのケーブルストリップホール付き。 便利な位置決めサポートにより、単線を簡単にセットして剥ぎ取りできます。 同じ長さで均一に剥ぎ取るための長さ目盛り付き。右利きでも左利きでも読み取れます。
    用途13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用全長(mm)100質量(g)46切断能力(Φmm)13~32
  • パイプカッター DPT50 KNIPEX(クニペックス)

    パイプカッター DPT50

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    肉厚なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能です。直径32、40、50mmのPVC、PP、PEパイプをワンステップで簡単に切断します。面取り機能により、接着材を均一に塗布することができます。高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。肉厚2.5mm~3.5mmまで対応可能です。スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティングです。カットポイントが見えるので、位置決めがしやすいです。バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。最小10mmまでの長さのカットです。グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジングです。
    用途DIN1453-1、1329-1、1519-1に準拠した排水管、高遮音排水管およびDIN EN ISO 1452-2(16バール)に準拠したPVC-Uパイプ用寸法(mm)40×91×202質量(g)294切断能力(mm)32/40/50
  • 替刃 (9025-25用) KNIPEX(クニペックス)

    替刃 (9025-25用)

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1丁
    翌日出荷
  • 替刃 (9025-20用) KNIPEX(クニペックス)

    替刃 (9025-20用)

    KNIPEX(クニペックス)
    9,698税込10,668
    1個
    翌日出荷
  • 複合管・プラスチックパイプ用カッター KNIPEX(クニペックス)

    複合管・プラスチックパイプ用カッター

    KNIPEX(クニペックス)
    29,980税込32,978
    1丁
    3日以内出荷
    労力を最大60%削減、自由回転ブレードにより、切断時の摩擦を最小限に抑えながらチューブを回転させます。回転により、ブレードは最小限の変形でチューブに簡単に貫通できます。幅広のプラスチックサポートにより、完璧な直角カットが可能。従来の固定刃ハサミよりも容易に多層アルミパイプやプラスチックパイプを切断できます。アルミニウム層の厚みを増した多層パイプにも適しています。 非常に狭い切断面を得ることが可能。安全な持ち運びのためのロック機構付き。人間工学に基づいたマルチコンポーネントカバー付き。
    用途最大Φ26mmの多層パイプおよびプラスチックパイプの切断用寸法(mm)210×81×38質量(g)391ハンドルコンフォートグリップ替刃仕様90 25 25 E01
  • 配管用ロバストツールケース KNIPEX(クニペックス)

    配管用ロバストツールケース

    KNIPEX(クニペックス)
    249,800税込274,780
    1個
    90日以内出荷
    コントロールキャビネットキー:001101、ツールケース「Robust26」:002133LE、強力ニッパー:7406180、プライヤーレンチ:8603300、ハイテク・ウォーターポンププライヤー:8701180/8701300、万能ナイフ:9010165BK、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、パイプカッター:903102SB、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー:PH1(982401SL)/PH2(982402SL)、Stabila社製定規1白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製水平器30cm:2281、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。防塵、密閉、防水機能を搭載しています。空気孔バルブ、南京錠付きです。書類入れ:ツールポケットとツールストラップ付きの汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネルです。ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能です。エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドルです。耐衝撃性ポリプロピレン製、防塵性、防水性、耐熱性があるため、厳しい作業条件にも対応します。大変な作業もスマートに実施:19個のツールポケットと61個の保持ループに加え、自由にレイアウトできるアルミニウム製の仕切りシステムにより、最大限の柔軟性を実現します。出張に便利:伸縮式ハンドルや、スムーズに回るキャスターなど、飛行機移動に適した構造によって快適性を向上します。 KNIPEXツール12点とブランド品質ツール計17点を装備しました。
    質量(kg)9.7容量(L)26.4耐荷重(kg)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×225×550耐熱温度(℃)-30~80入数17点
  • 配管用ツールバックパック KNIPEX(クニペックス)

    配管用ツールバックパック

    KNIPEX(クニペックス)
    199,800税込219,780
    1個
    90日以内出荷
    コントロールキャビネットキー:001101、ツールバック:002150LE、強力ニッパー:7406180、プライヤーレンチ:8603300、ハイテク・ウォーターポンププライヤー:8701180/8701300、万能ナイフ:9010165BK、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、パイプカッター:903102、SBエンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー:0.08~16mm2(975314)、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー:3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー:PH1(982401SL)/PH2(982402SL)、Stabila社製定規白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製ポケットレベル:18115、Stabila社製水平器:30cm(2281)、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。体とツールにフィット:大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現します。自分好みにカスタマイズ可能:革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供します。あらゆる課題に対応:ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された仕切りがあります。持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単です。耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能です。内側にモールストラップ1本、外側にモールストラップ4本を備え、アダプー、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能です。瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ付きです。合計21個の保持ループと37個のポケット(一部はジッパー付き)を装備しました。ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップが付いています。一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済みです。 KNIPEXツール12点とブランド品質ツール計17点を装備しました。
    質量(g)2900 (空荷時)/6550容量(L)18耐荷重(kg)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×530×210ポケット数37個入数17点
  • 配管用ツールケース KNIPEX(クニペックス)

    配管用ツールケース

    KNIPEX(クニペックス)
    179,800税込197,780
    1個
    翌日出荷
    プライヤーレンチ(86 03 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 300), ニッパー(70 06 160), ソー(306125), ニッパー(1664000000), エクスプレスキー(90958), 折りたたみ定規Stabilaシリーズ400(L240 00055), 平刷毛(75040-015),Picard スチールワイヤーブラシ5列 280 mm(75060-005), Picard 石膏ミキシングボウル 127 x 94(75063-000), Picard 塗装工用へら40mm(75075-040), Rennsteig 電工用タガネ250 x 10 mm(361 252 1), Ruthe ロックスミスハンマー300g(3003010119), Stabila カーペンターペンシル(15212), Stabila 水準器 モデル70 30 cm(2281), Wera 6角キーセット 1,5 - 10 mm(0022086), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,6 x 3,5 x 100 mm(031582), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,0 x 5,5 x 125 mm(031587), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,2 x 6,5 x 150 mm(031588), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH1 x 80 mm(031601), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH2 x 100 mm(031603), Zenten パイプカッター 3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具31点のセットです。伸縮ハンドルと伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスターです。安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠です。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れ付きです。汚れをはじく31個のツールポケット付きのツールボードです。合計54個のインサートオプションです。
    仕様最大収納量(g):20質量(g)10855容量(L)33外寸(mm)W430×H280×D515内寸(mm)W350×H200×D480
  • パイプレンチ (S型) KNIPEX(クニペックス)

    パイプレンチ (S型)

    KNIPEX(クニペックス)
    29,980税込32,978
    1丁
    翌日出荷
    S型スタイルです。アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能です。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。追加焼き入れした刃は耐摩耗性に優れています。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。
    仕様つかみ能力(パイプ径;Φinch):つかみ:2.3/4全長(mm)560質量(g)2456ハンドルプラスチックコーティングクランプ幅(mm)70仕上プライヤー:グレーパウダーコートパイプ径(Φmm)つかみ:70内径(inch)2能力(mm)つかみ(ナット):70内径(mm)50
  • 9020-185SB プラスチックパイプカッター KNIPEX(クニペックス)

    9020-185SB プラスチックパイプカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    刃は交換可能です。開口ばねとロック機構付きです。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドルです。ケーブルの切断には対応しません。
    用途外径Φ25mmまでの薄いプラスチックパイプ(コンジットパイプ)やゴムホースの切断用寸法(mm)185×70×25全長(mm)185質量(g)172ハンドルグラスファイバー強化プラスチック仕上ヘッド:クロムメッキ切断可能範囲Φ25mm適合替刃品番:9029-185
  • 9025-20SB コンポジット・フレキ管カッター(#9025-210) KNIPEX(クニペックス)

    9025-20SB コンポジット・フレキ管カッター(#9025-210)

    KNIPEX(クニペックス)
    19,980税込21,978
    1丁
    翌日出荷
    直径12.0~25.0mmまでのコンポジットパイプ、直径18.0~35.0mmまでのプロテクティブパイプのパイプ内面を傷つけることなく切断することができます。 ブレードは取り替え可能です。 別売りの補正アーバーを使用すれば直径11.5mm~15.0mmまでのゲベリットパイプも切断することができます。 オープンスプリング付き。 本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。 ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。 プロテクティブパイプ(フレキ管)は先端側のブレードで切断します。 コンポジットパイプ(複合パイプ)は根元側のブレードで切断します。
    全長(mm)210質量(g)332ブレード長さ(mm)25切断可能範囲Φ12~25mm(複層パイプ)、Φ18~35mm(保護チューブ)基本交換部品コンポジット管用替刃(9029-01)・プロテクティブ管用替刃(9029-02)・ゲベリット管用アーバー(9029-15)
  • 9023-01E02 ブレードロックピン(9023-01BK用) KNIPEX(クニペックス)

    9023-01E02 ブレードロックピン(9023-01BK用)

    KNIPEX(クニペックス)
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    ブレード用スペアロックピン。
    質量(g)3
  • 9023-01E01 替刃(9023-01BK用) KNIPEX(クニペックス)

    9023-01E01 替刃(9023-01BK用)

    KNIPEX(クニペックス)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    両面スペアブレード。
    質量(g)6
  • 9023-01BK プラスチックドレンパイプカッターDP50 KNIPEX(クニペックス)

    9023-01BK プラスチックドレンパイプカッターDP50

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    一般的なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能。 最大Φ50mmまで一度に切断可能。 高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。 再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。 肉厚2.4mmまで対応可能。 スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティング。 カットポイントが見えるので、位置決めがしやすい。 バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。 刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。 最小10mmまでの長さのカット。 グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジング。
    全長(mm)202質量(g)294切断能力(Φmm)32/40/50
  • 9031-03E01 バリ取リ部品(9031-03BK用) KNIPEX(クニペックス)

    9031-03E01 バリ取リ部品(9031-03BK用)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    質量(g)7
  • パイプカッター KNIPEX(クニペックス)

    パイプカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    オープンスプリングとロックレバー付き。ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。切断面はきれいで滑らかです。
    用途外径Φ25mmまでのアルミ複合管・プラスチックパイプ切断用。全長(mm)185質量(g)175切断能力(Φmm)12-25材質(刃)焼入れ処理済み高品質特殊工具鋼材質(ハンドル)グラスファイバー強化プラスチックアズワン品番65-0302-83適合替刃品番:9029-01
  • パイプカッターバリ取り部品 バリ取り部品 KNIPEX(クニペックス)

    パイプカッターバリ取り部品 バリ取り部品

    KNIPEX(クニペックス)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番207-4967適合機種9031-02BK質量(g)7アズワン品番64-8393-13
  • パイプカッター チュービックス KNIPEX(クニペックス)

    パイプカッター チュービックス

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    外径Φ6~35mm(1/4~1・3/8インチ)、厚さ2mmまでの銅、真鍮、ステンレスパイプの切断が片手で素早く簡単に切断できます。 刃の調整は片手でスライドさせるだけです。 切断刃とガイドローラーの内部に高品質なニードルベアリングを内蔵し、切断作業がスムーズです。
    トラスコ品番207-4965全長(mm)260材質/仕上本体:マグネシウム含有軽量、高耐久金属、刃部:高品質ボールベアリング鋼質量(g)375肉厚(mm)最大2替刃仕様標準:9039-02V01アズワン品番64-8393-07切断能力(inch[mm])1/4~1 3/8(6~35)
  • パイプレンチ(スウェーデン型) KNIPEX(クニペックス)

    パイプレンチ(スウェーデン型)

    KNIPEX(クニペックス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    S型スタイル。 アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能。 斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。 プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 鍛造ボディーにより大変頑丈です。 追加焼き入れした刃は耐摩耗性に優れています。 ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
    仕様つかみ能力:(パイプ径)Φ60mm、2.3/8inch、(ナット)60mm全長(mm)420質量(g)1470ハンドルプラスチックコーティングクランプ幅(mm)60仕上(プライヤー)グレーパウダーコート内径(inch)1.1/2アズワン品番64-8390-32内径(mm)37.5
  • プロテクティブ管用替刃 KNIPEX(クニペックス)

    プロテクティブ管用替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    7,798税込8,578
    1組
    当日出荷
    仕様9025-20用替刃(プロテクティブパイプ用)トラスコ品番828-0654質量(g)24
  • プラスチックパイプ用カッター KNIPEX(クニペックス)

    プラスチックパイプ用カッター

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    直径6mm~35mmまでのプラスチックパイプ(塩ビ管等)を綺麗に切断することができます。ブレードは交換可能で、どの位置からでも元の位置に戻すことができます。てこの原理を最大限発揮する構造と、独特なブレードのデザインにより、少ない力でパイプを切断することができます。人間工学に基づいたハンドルデザインとラチェット機構による段階的なブレード送りにより最小限の力で作業できます。オープンスプリング付き。ボディーはアルミダイキャスト製で、表面は赤ラッカー仕上げです。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処
    トラスコ品番835-5193質量(g)583使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ6-35ブレード長さ(mm)35
  • パイプレンチ(スウェーデン型) KNIPEX(クニペックス)

    パイプレンチ(スウェーデン型)

    KNIPEX(クニペックス)
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷
    S型スタイル。アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能。 斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。 プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 鍛造ボディーにより大変頑丈です。追加焼き入れした歯は耐摩耗性に優れています。 ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
  • パイプレンチ(90°) KNIPEX(クニペックス)

    パイプレンチ(90°)

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    スウェーデンスタイル。90°アングルヘッド。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
  • パイプレンチ(45°) KNIPEX(クニペックス)

    パイプレンチ(45°)

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    翌日出荷
    スウェーデンスタイル。45°アングルヘッド。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
  • コンポジットパイプカッター KNIPEX(クニペックス)

    コンポジットパイプカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    厚いプラスチックパイプ、直径26.0~40.0mmまでのコンポジットパイプを切断することができます。ラチェット機構により素早くパイプを切断することができます。パイプサポートを動かすことで、様々なサイズのパイプをまっすぐに切断することができます。ブレードは取り替え可能です。オープンスプリング付き。 。本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
    トラスコ品番835-5149質量(g)500使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ26.0-40.0ブレード長さ(mm)40
  • コンポジット・フレキ管カッター KNIPEX(クニペックス)

    コンポジット・フレキ管カッター

    KNIPEX(クニペックス)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    直径12.0~25.0mmまでのコンポジットパイプ、直径18.0~35.0mmまでのプロテクティブパイプのパイプ内面を傷つけることなく切断することができます。ブレードは取り替え可能です。別売りの補正アーバーを使用すれば直径11.5mm~15.0mmまでのゲベリットパイプも切断することができます。オープンスプリング付き。 。本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
    トラスコ品番828-0652質量(g)332使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ12.0-25.0、(切断/プロテクティブパイプ)Φ18.0-35.0ブレード長さ(mm)25
水道・空調配管用工具