- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 26ページ目
26ページ目: 水道・空調配管用工具
商品豆知識
使用場所に合わせてコーナーパイプレンチ形状からオフセット型パイプレンチ形状まで変形できるので便利です。
頭部の角度(9段階180°)が変更可能。
本体(ハンドル)はアルミニウム製なので軽くて持ち運びに便利です。
用途狭い箇所や奥行きのない箇所でのパイプの締め緩めに
くわえられる管径(Φmm)34
材質【上あご】クロムモリブデン鋼
全長(mm)250
材質(本体)アルミニウム
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
1パック(2個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
適合管内外径inch(mm)6~41mm
トラスコ品番114-9202
刃数4枚刃
質量(g)246.9
直径(mm)47
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
ハンドルが伸縮するラチェットレンチ。
伸び縮みするハンドル、溝内の管底など狭所での締め付けに力を発揮。
ソケット部はオープンになっており、水洗い・注油など手入れが簡単なので泥水の中でも使用可能。
用途水道・ガスなど埋設される鋳鉄管、サドル分水栓などのボルトナット締め付けに最適。
鎖を巻き付けるだけの簡単操作です。
パイプサイズや種類にこだわらず使用できます。
ゴム輪型パイプの挿入や、引き抜きが簡単です。
重量6kgで持ち運びも便利です。
電線用多層多重配管のせまいん場所でも使用できます。
セット内容本体セット×1セット、鎖付きD型締め具×1個、リング付き鎖×1本、収納袋×1枚
質量(kg)6
適合パイプ呼び径65~300
1セット
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。
衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。
必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。
スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。
用途13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用
切断能力(Φmm)13~32
全長(mm)100
質量(g)74
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
仕様鍛造品のため非常に丈夫で長く使用しても口が開きません。<セット内容>・TA733TA-1×1 17×22mm(1/4″×3/8″)・TA733TA-4×1 26×29mm(1/2″×5/8″)・TA733TA-3×1 32×36mm(3/4″×3/4″)・専用収納袋付
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード97975
モデル番号:T-25
ブレードサイズ(mm)89
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード97940
モデル番号:T-24
ブレードサイズ(mm)64
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
直径(Φmm)38
適合ケーブルC-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9
適合ブレード97895
モデル番号:T-208
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
チューブエキスパンダー用ヘッド。
呼び径(inch)冷媒管:5/8、水道管:1/2
質量(kg)0.2
外径(Φmm)15.88
適合ハンドル15071
モデル番号:S-5/8
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
2段式設計により、ハンドルを交差させずに90°~180°曲げることができます。
ベンディングハンドルを半分回すとロックのON/OFFが切り替わります。
長めのハンドルによりテコ比が向上。ベンディングフォームのロールダイスにより、曲げるときに力が要りません。
バイスを併用するとより曲げ加工がラクになります。肉厚2mm以下の加工に最適。
曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)340
質量(kg)0.79
外径(Φインチ)管サイズ:3/16
モデル番号:603
曲半径(inch)5/8
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。
クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。
タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。
曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)560
質量(kg)2.86
外径(Φmm)管サイズ:15
曲げ半径(mm)56
モデル番号:315M
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。
クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。
タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。
曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)560
質量(kg)2.86
外径(Φmm)管サイズ:14
曲げ半径(mm)56
モデル番号:314M
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
ステンレス鋼管用専用に設計。12個の専用ベアリングとカッター替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単でスピーディ。予備刃付き。
寸法(mm)(A×B×C):32×210-280×95
質量(kg)0.68
外径(Φmm)処理範囲:6-67
替刃仕様標準:E-635(29973)
外径(Φインチ)処理範囲:1/4-2.5/8
モデル品番:65S
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
硬質/軟質の銅、アルミ、真鍮、プラスチック製小径管を、限られたスペースで加工できるよう設計。
強力・軽量なスライドとホイールハウジング、大きな刻み付きノブにより、切断圧を簡単に制御、きれいな切断を実現。
ノブ内に予備カッター替刃。ローラーにはフレア直近での切断用に溝があります。
寸法(mm)(A×B×C):26×65(82)×50
質量(kg)0.23
外径(Φmm)処理範囲:6-28
替刃仕様標準:E-3469(33185)
適合替刃33200/33190
外径(Φインチ)処理範囲:1/4-1.1/8
モデル番号:101
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。つまみを調節することで1/2”・3/4”管の2種類に対応。
適合管径(Φmm)(外径)15.88・22.23
質量(g)230
呼び径1/2”・3/4”
直径×幅W(mm)64×28
適合替刃標準:57028(E-3410)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途被覆鋼管用。
厚さ(mm)19
直径(Φmm)33.1
穴径(Φmm)9
刃幅(mm)10.2
適合品番パイプカッター:32870
標準装備品パイプカッター:49267
モデル番号:F-448
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
片手で操作できるので作業効率が向上します。バネ組み込みジョーによりラチェット機構が使えます。独自形状のヒールジョー/フックジョーの組み合わせにより、配管などをしっかり保持します。
くわえられる管径(Φmm)~50
外径(Φmm)くわえられる管:~61
全長(mm)350
質量(kg)1.4
能力(inch)(継手):~1.1/2・~40mm
くわえられる管径(inch)~2
モデル番号:14
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
全旋回が不可能な場所での作業用に設計。
42-A型は狭い場所で使用できる短いハンドル付き。
切断能力(mm)20~50
付属品強力型替刃4枚
トラスコ品番451-4998
全長(mm)421
質量(kg)3.1
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
くわえられる管径(Φmm)【外径】~61
くわえられる呼び寸法~50A
トラスコ品番433-2237
全長(mm)(呼称)350
質量(kg)0.9
モデル14
1丁
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
トラスコ品番450-9293
質量(kg)1.6
タイプインチ
適合管径3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。
用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。
くわえられる管径(Φmm)140
くわえられる呼び寸法20~125A
トラスコ品番423-4014
全長(mm)450
質量(kg)0.9
ベルト幅W×長さL(mm)45×750
1丁
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。
用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。
くわえられる管径(Φmm)61
くわえられる呼び寸法15~50A
トラスコ品番423-4006
全長(mm)300
質量(kg)0.8
ベルト幅W×長さL(mm)27×425
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。
適合管径12
トラスコ品番450-9277
質量(kg)3.1
タイプミリ用
曲げ角度0~180°
曲げ半径(mm)38
1本
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
寸法(inch)1(25.40mm)
トラスコ品番450-9099
質量(g)200
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行に並んでいる場合も迅速に簡単に作業できます。
能力はすべて継手サイズです。
用途配管・継手などの締め付け、取り外しに。
外径(mm)(くわえられる管)76
呼び寸法(くわえられる管)6~65A
トラスコ品番211-7886
全長(mm)450
質量(kg)1.1
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内側・外側のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途塩ビ管用(刃部)
適合サイズ(Φmm)40~76
トラスコ品番450-9358
質量(g)150
刃の種別長寿命説切刃
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
切断能力(Φmm)5~28(ステンレス管)
トラスコ品番451-5072
質量(g)680
SUS管最大肉厚(mm)3.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
PC-1250(23488)用替刃です。
前後を入れ替えてリバーシブルで2回使用できます。
トラスコ品番470-3936
適合機種23488
質量(g)60
モデルPCB-1250
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
パイプサイズ専用設計で作業が簡単です。折れたねじ付パイプ端、パイプ・プラグ・フィティングなどを簡単に取り出せます。ボディーには必要なドリルのサイズを刻んであり、とても便利です。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
トラスコ品番449-9964
材質冷間引抜鋼管
質量(kg)0.213
質量(g)213
パイプサイズ3/4”
寸法(全長)(mm)81
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
最も一般的な曲げ半径を持ったスムーズなベンディング・シューが確実できれいな作業をお約束します。
用途電線管用
トラスコ品番450-9188
種別足踏式
幅(mm)200
全長(mm)345
質量(kg)3.88
高さ(mm)60
適合規格(薄鋼電線管)25mm
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
トラスコ品番451-4939
種別クイック・アクション・チューブカッタ
質量(kg)1.4
能力外径1 7/8”-4 1/2”
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
用途ポリエチレン管用
仕様クイックアクション機構
トラスコ品番451-4921
種別クイック・アクション・チューブカッタ
幅(mm)40
全長(mm)300
質量(kg)0.79
高さ(mm)55
能力(mm)10~63
能力(inch)1/4~2(外径)
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。