4,408件中 1,361~1,400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIDGID(日本エマソン)ケーブルキット F/K-46
セット内容:K-46用インナードラム、C6ケーブル(10mmX10.7m)、T-250ツールセット。
幅(mm)約283 全長(mm)約286 質量(kg)約5.5 ブラック 動作温度(℃)-9.4~50
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)キャンリングケース
幅(mm)279 全長(mm)622 ブラック 質量(g)907 動作温度(℃)-9.4~50
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)8mm リペアカップリング
通常使用されているカップリングの圧着が不要となります。リペアカップリングは取り付けが容易で、締付/緩め用の2つのレンチ以外の工具は必要ありません。デッドコアケーブルとリペアカップリングを併せて使用することにより、保守・修理可能です。6mmリペアカップリングはK9-102+ (76193)に、8mmカップリングはK9-204+ (76198)にのみそれぞれご使用いただけます。
用途レンチでの作業に最適 寸法(mm)W28.6XD57.2XH28.6 対応機種76198 (K9-204+) 適合ケーブル(Φmm)76328 (8デッドコアケーブル)
1個
16,980 税込18,678
90日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)6mm リペアカップリング
通常使用されているカップリングの圧着が不要となります。リペアカップリングは取り付けが容易で、締付/緩め用の2つのレンチ以外の工具は必要ありません。デッドコアケーブルとリペアカップリングを併せて使用することにより、保守・修理可能です。6mmリペアカップリングはK9-102+ (76193)に、8mmカップリングはK9-204+ (76198)にのみそれぞれご使用いただけます。
用途レンチでの作業に最適 寸法(mm)W28.6XD57.2XH28.6 対応機種76193 (K9-102) 適合ケーブル(Φmm)76318 (6デッドコアケーブル)
1個
11,980 税込13,178
90日以内出荷

用途ねじ切機用。ボルトウィット右ねじ切削用チェーザ。 適合ダイヘッド:ボルトマシンNO.1・NO.2、ミニコン(ボルト用) トラスコ品番852-0415 材質ハイス 寸法ウィット右 W5/16
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷

業界初のレバー式 曲げ半径R=4Dベンダー。配管強度保持のためRを大きくとりました!。CO2用肉厚銅管に対応…CO2用肉厚銅管は通常よりも厚みがありますがTA540Fシリーズは必要な力を均一にかけるため、精密な曲げを実現します。180°曲げにも対応…緩やかな曲がりが振動・経年による配管損傷のリスクを軽減します。特に180°曲げにおすすめです。※ガイドに”L”、および”R”マークはついておりません。
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
77,980 税込85,778
当日出荷

ドリルアダプタ付きで、電動ドライバーを使用しての作業が可能。※ドリルチャック式の電動ドライバーを使用してください。※電動ドリルドライバーご使用時、必ずハンドルを取り外してからご使用ください。コシが強く、Sトラップもラクラク通過。しっかり保持できる、握りやすく滑りにくいグリップ。軽くて腐食に強いプラスチック製ドラムを採用。3つ爪チャックで素早く確実にワイヤをロック。
用途浴室、洗面台等の詰まりの除去に。 付属品バルブヘッド付Nワイヤ Φ8mm×7.5m、スタンド(ロスピ用) 質量(kg)3.4 ワイヤー径(Φmm)8 清掃管径(mm)Φ20~Φ75 清掃能力距離(m)7.5
1個
51,980 税込57,178
当日出荷

ロスピ8H+EPLUSをお持ちの方に
質量(kg)0.6
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)セフ塩ビ管カッター 替刃
水道工事などの塩ビパイプ切断に最適!。硬質塩化ビニール管の切断。塩ビ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。切り口がシャープな高精度加工の刃を採用。塩ビパイプなど外径42mmまでの切断が可能。軽量コンパクト設計。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
用途硬質塩化ビニール管の切断 適合本体SFDK-EKC タイプ替刃 適合被削材種VP30、VW30、VE36まで
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷

耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。
用途エンビカッター用(MP63・MP63G・MP63F)替刃として。 適合本体MP63・MP63G・MP63F 寸法(mm)140×100×3 質量(g)137 切断径(mm)外径:63 切断荷重(kg)約14
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷

耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。
用途エンビカッター用(MP48・MP48G・MP48F)替刃として。 適合本体MP48・MP48G・MP48F 寸法(mm)95×65×3 質量(g)54 切断径(mm)外径:48 切断荷重(kg)約17
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷

耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。
用途エンビカッター用(MP38・MP38G・MP38F)替刃として。 適合本体MP38・MP38G・MP38F 寸法(mm)85×55×3 質量(g)45 切断径(mm)外径:38 切断荷重(kg)約15
1枚
2,798 税込3,078
4日以内出荷

切断力30%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。5mmの隙間でキワ切り可能で、握り幅が小さく使いやすい。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・電線保護管・耐衝撃性硬質塩ビ電線管・ガス管などの切断に。 付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号) 寸法(mm)229×92×23 ブラック 質量(g)308 タイプ耐久性重視モデル 切断径(mm)外径:48 切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm) 作業範囲最小スペース約130mm 切断荷重(kg)約17 適合替刃MP048F
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

1丁
8,898 税込9,788
翌日出荷

1個
8,598 税込9,458
翌日出荷

労力を最大60%削減、自由回転ブレードにより、切断時の摩擦を最小限に抑えながらチューブを回転させます。回転により、ブレードは最小限の変形でチューブに簡単に貫通できます。幅広のプラスチックサポートにより、完璧な直角カットが可能。従来の固定刃ハサミよりも容易に多層アルミパイプやプラスチックパイプを切断できます。アルミニウム層の厚みを増した多層パイプにも適しています。 非常に狭い切断面を得ることが可能。安全な持ち運びのためのロック機構付き。人間工学に基づいたマルチコンポーネントカバー付き。
用途最大Φ26mmの多層パイプおよびプラスチックパイプの切断用 寸法(mm)210×81×38 質量(g)391 ハンドルコンフォートグリップ 替刃仕様90 25 25 E01
1丁
26,980 税込29,678
3日以内出荷

コントロールキャビネットキー:001101、ツールケース「Robust26」:002133LE、強力ニッパー:7406180、プライヤーレンチ:8603300、ハイテク・ウォーターポンププライヤー:8701180/8701300、万能ナイフ:9010165BK、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、パイプカッター:903102SB、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー:PH1(982401SL)/PH2(982402SL)、Stabila社製定規1白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製水平器30cm:2281、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。防塵、密閉、防水機能を搭載しています。空気孔バルブ、南京錠付きです。書類入れ:ツールポケットとツールストラップ付きの汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネルです。ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能です。エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドルです。耐衝撃性ポリプロピレン製、防塵性、防水性、耐熱性があるため、厳しい作業条件にも対応します。大変な作業もスマートに実施:19個のツールポケットと61個の保持ループに加え、自由にレイアウトできるアルミニウム製の仕切りシステムにより、最大限の柔軟性を実現します。出張に便利:伸縮式ハンドルや、スムーズに回るキャスターなど、飛行機移動に適した構造によって快適性を向上します。 KNIPEXツール12点とブランド品質ツール計17点を装備しました。
質量(kg)9.7 容量(L)26.4 耐荷重(kg)25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×225×550 耐熱温度(℃)-30~80 入数17点
1個
219,800 税込241,780
90日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)配管用ツールバックパック
コントロールキャビネットキー:001101、ツールバック:002150LE、強力ニッパー:7406180、プライヤーレンチ:8603300、ハイテク・ウォーターポンププライヤー:8701180/8701300、万能ナイフ:9010165BK、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、パイプカッター:903102、SBエンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー:0.08~16mm2(975314)、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー:3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー:PH1(982401SL)/PH2(982402SL)、Stabila社製定規白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製ポケットレベル:18115、Stabila社製水平器:30cm(2281)、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。体とツールにフィット:大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現します。自分好みにカスタマイズ可能:革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供します。あらゆる課題に対応:ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された仕切りがあります。持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単です。耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能です。内側にモールストラップ1本、外側にモールストラップ4本を備え、アダプー、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能です。瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ付きです。合計21個の保持ループと37個のポケット(一部はジッパー付き)を装備しました。ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップが付いています。一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済みです。 KNIPEXツール12点とブランド品質ツール計17点を装備しました。
質量(g)2900 (空荷時)/6550 容量(L)18 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×530×210 ポケット数37個 入数17点
1個
179,800 税込197,780
90日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)配管用ツールケース
プライヤーレンチ(86 03 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 300), ニッパー(70 06 160), ソー(306125), ニッパー(1664000000), エクスプレスキー(90958), 折りたたみ定規Stabilaシリーズ400(L240 00055), 平刷毛(75040-015),Picard スチールワイヤーブラシ5列 280 mm(75060-005), Picard 石膏ミキシングボウル 127 x 94(75063-000), Picard 塗装工用へら40mm(75075-040), Rennsteig 電工用タガネ250 x 10 mm(361 252 1), Ruthe ロックスミスハンマー300g(3003010119), Stabila カーペンターペンシル(15212), Stabila 水準器 モデル70 30 cm(2281), Wera 6角キーセット 1,5 - 10 mm(0022086), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,6 x 3,5 x 100 mm(031582), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,0 x 5,5 x 125 mm(031587), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,2 x 6,5 x 150 mm(031588), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH1 x 80 mm(031601), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH2 x 100 mm(031603), Zenten パイプカッター 3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具31点のセットです。伸縮ハンドルと伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスターです。安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠です。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れ付きです。汚れをはじく31個のツールポケット付きのツールボードです。合計54個のインサートオプションです。
仕様最大収納量(g):20 質量(g)10855 容量(L)33 外寸(mm)W430×H280×D515 内寸(mm)W350×H200×D480
1個
159,800 税込175,780
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)パイプレンチ (S型)
S型スタイルです。アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能です。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。追加焼き入れした刃は耐摩耗性に優れています。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。
仕様つかみ能力(パイプ径;Φinch):つかみ:2.3/4 全長(mm)560 質量(g)2456 ハンドルプラスチックコーティング クランプ幅(mm)70 仕上プライヤー:グレーパウダーコート パイプ径(Φmm)つかみ:70 内径(inch)2 能力(mm)つかみ(ナット):70 内径(mm)50
1丁
29,980 税込32,978
翌日出荷

アタッチメント付でワイヤープロテクター、モールの直角および45°の斜め切断が可能です。切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。
用途硬質塩化ビニール管(VP30、VW30、VE36まで)の切断。ポリエチレン管(Φ42まで)の切断。その他建築用ビニール樹脂材の切断。 トラスコ品番814-4750 材質アルミダイカスト 全長(mm)235 切断能力(mm)42 適合替刃42 アタッチメント有り
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷

ガイドナット付でツバ出し加工が不要です。見える配管箇所に役立ちます。手曲げ加工が簡単にできます。部材が少なくコストダウンになります。被覆材が耐候性のため、屋内・屋外を兼用でお使い頂けます。
寸法(mm)304 使用温度範囲(℃)80 最小曲げ半径(mm)40 被覆外径(mm)20 ねじサイズG1/2 パイプ外径(Φmm)16
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レッキス工業パイプバイス
しっかり締め付け耐久性に優れています。VS4(スタンドのみ)と併用可能です。一般鋼管用です。
トラスコ品番122-9133 高さ(mm)205~270 適合パイプ6A~50A(1/8~2)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

白管専用です。本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。上アゴが脱着しますので替刃交換が容易にできます。
用途設置配管作業、壁際の配管に最適です トラスコ品番685-4774 材質本体はアルミ合金製、刃部は特殊鋼 全長(mm)900(呼称) 呼び寸法くわえられる管:65A~125A 口開き(mm)幅150 適合管外径(Φmm)150
1丁
39,980 税込43,978
当日出荷

ローテンベルガー(ROTHENBERGER)チューブカッター
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。軽量でポケットに入る小型サイズです。スペアの替刃が3枚付いています。ハンドル回転がスムーズです。湿気に強くサビにくいアルミ製ボディです。銅管用カッタホイルの他、スペアのカッタ軸が1ヶ、E型止め輪が1ヶ標準で付いています。スクレーパを内蔵しています。
用途銅・黄銅・アルミ・薄肉軟鋼管の精密切断に。 付属品銅管用カッタホイル×3枚(チューブカッタに装着分1枚を除く)、カッタ軸×1(チューブカッタに装着分1ヶを除く)、E型止め輪×1(チューブカッタに装着分1ヶを除く) 適合標準替刃:R70007 トラスコ品番367-9144 材質 全長(mm)125 肉厚(mm)最大:1.55 切断能力(mm)5~28
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

カメラの傷を防いだり、管内で滑りやすくするためにカメラヘッドの先端に取り付けて使用します。25mmカメラヘッド用のカメラヘッドガイドです。
トラスコ品番788-3218 適合機種rM200・コンパクト2 ヘッド径(Φmm)カメラ:25 外径(mm)36
1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ドレンパイプ小型内径カッター専用替刃
適合ドレンパイプ:20・50 適合機種TNC-18
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

切断位置が調整可能!切り口がズレにくく水平に切断できます。
質量(g)75 外径(mm)58
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

電着ダイヤ刃と側面独自の刃形で塩ビ管の切断と面取りに最適です。
厚さ(mm)1.6 質量(g)36 被削材塩ビ管・人造大理石 付属リング穴径(Φmm)20 外径(mm)125 穴径(mm)22
1枚
9,098 税込10,008
3日以内出荷

塩ビ管小型内径カッター専用替刃(TNC-12.5C)
適合機種TNC-12.5 適合塩ビ管VP-13・20
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

小型サイズが登場!塩ビ管の切断と面取りはこの1枚でデキる。小型でコンパクト、高所や狭いところに。電着ダイヤ刃と側面独自の刃状で塩ビ管の切断と面取りに最適です。
厚さ(mm)1.6 質量(g)35 被削材塩ビ管・人造大理石 外径(mm)76 穴径(mm)10
1枚
6,098 税込6,708
3日以内出荷

ドレンパイプを変形させずに切断!電動ドリルに接続してドレンパイプを切断できます。
適合ドレンパイプ:20・50 セット内容小型内径カッター用シャンクアダプターTNC-SA・小型内径カッター用替刃TNC-18C・六角棒レンチ・ガイド版 寸法(mm)六角軸:6.35 質量(g)95
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷

電動ドリルドライバー、ラチェットハンドル(1/2"DR)、手動と3通りの使い方ができます(電動ドライバー使用時は別売のアダプターが必要)。
材質アルミ(本体・バー) 質量(g)850 タイプインチ 適合チューブなまし銅管用 フレア角度(°)45 適合銅管径3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”
1個(1個)
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:パイプレンチ(EA546H-350) (全長:350mm、パイプ外径:60mm、重量:1.6kg)、パイプカッター(EA339GA-11) (適合管外径呼:10~32mm(1/8"~1.1/4")、重量:1.1kg)、ウォーターポンププライヤー (全長:240mm、パイプ径:1.1/4、最大開口:32mm、重量:0.2kg)。配管工の作業に必要なツールのセットです。 ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。 軽量ダイヘッドラチェットシステムなので、簡単に交換できます。 ダイヘッドは両側に配置できます。 ハードタイプのプラスチックケース付き。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:1/2・3/4・1" 全長(mm)本体:630 質量(kg)8 ケース寸法(mm)430×350×150 ねじ切り能力1/4"-1.1/4"
1セット(1セット)
64,300 税込70,730
翌日出荷

ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。ダイヘッドは両側に配置できます。シンプルで使いやすいです。プラスチックケースの内側には説明図があります。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:3/8"・1/2"・3/4"・1" 全長(mm)本体:623 質量(kg)5.1 ケース寸法(mm)320×290×90 ねじ切り能力1/4"~1.1/4"
1セット(1セット)
47,800 税込52,580
8日以内出荷

1袋(5枚)
1,720 税込1,892
翌日出荷

用途銅管・アルミ管・薄肉ステンレス鋼管用。銅管・真鍮管・アルミ管・塩ビ管(肉厚3mm以下)。薄肉ステンレス鋼管・鋼管(肉厚1.2mm以下) 材質SUJ-2 対応機種TPC-642/TPC-650
1個
519 税込571
3日以内出荷

用途銅管用。銅管・真鍮管・アルミ管・塩ビ管の切断に。最大切断肉厚3mm以下 材質SUJ-2 対応機種TPC-642/TPC-650
1個
379 税込417
翌日出荷