4,408件中 1,601~1,640件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。断熱材をはがさず使用可能です。必要な長さに切断して使用できます。
材質PE(ポリエチレン) 長さ(m)10 外径Φ9 適合銅管径1/2″
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

イチネンTASCOチューブカッタ
仕様標準装着刃(TA560KF-1) 全長(mm)93 質量(g)175 ベアリング8個 適合パイプ裸銅管、被覆銅管 適合銅管径(4.76~28.58mm)3/16~11/8
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

仕様ストップピン付き 適合サイズ(inch)1/4・3/8・1/2・5/8・3/4
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

内面・外面のバリ取りができます。ステンレス管から銅管までスムーズなバリ取り、キレイな仕上り。
適合銅管径1/4インチ~13/8インチ(6~35mm)
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

角度調整溝によって電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。切断または曲げ加工中に電線管を保持できます。適合ハンドルはEA547DH-75。目盛(10°・22°・30°・45°・60°・90°)。
用途薄鋼電線管:3/4”(19.1mm)、厚鋼電線管:1/2”(12.7mm)、R:6”(153mm)。 材質アルミニウム 質量(kg)0.71
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
用途適合品番はEA200BK-1、-2、-3。 全長(mm)182 質量(g)220 適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(5穴)
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm、ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチが入ったセットです、ルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます、ハードケース付
セット内容ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm・ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチ 精度(%)±3
1ケース
51,100 税込56,210
翌日出荷

1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

1個
2,630 税込2,893
翌日出荷

1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

【EA202BK-1、-2、EA203BK-11用】替刃。
入数(枚)2
1ケース(2枚)
2,820 税込3,102
翌日出荷

エスコチェザー
適合機種EA350EB-3A サイズ3/8” 入数(個)4
1ケース
4,090 税込4,499
翌日出荷

1台
7,400 税込8,140
翌日出荷

簡単に取り替え可能です。
用途銅管のフレア作業用ライナ トラスコ品番809-4673 適合機種RF20N
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。機械式スプレッダは油圧機器が必要ありません。
用途大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です。 付属品安全ブロック(SB-1)、ラチェットハンドル(310mm) トラスコ品番853-3603 材質キャスティング鋼 駆動方式手動式 能力(kN)最大幅出:72 爪最高位(mm)56 最小必要隙間(mm)6
1台
209,800 税込230,780
翌日出荷

適度な硬度の特殊ワイヤーを使用しておりますので、曲折部も容易に通ります。ブラシが付いていますので、パイプの内側に付いた汚れを落とします。
用途排水パイプのつまりを解消します。 トラスコ品番396-8944 材質鋼材、PP、NBR
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

流し台・洗面台・浴室・といなどの排水パイプの つまり取り用。水切りゴムで汚れ・水を取り除く
材質【本体】ナイロン(抗菌加工)、【先キャップ】ポリプロピレン、【ワイヤー】2重コイル鉄線(メッキ仕上げ) 質量(g)555 長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5000×30×40
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷

MP-48・MP-48G用替刃(温暖お勧めモデル)
用途MP-48・MP-48G用替刃(温暖お勧めモデル) 全長(mm)95 品番【本体】MP48・MP48G・MP48GBG 質量(g)52 タイプ耐久性重視モデル 切断径(mm)【外径】48 切断荷重(kg)約20
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

MP-38・MP-38G用替刃(温暖お勧めモデル)
用途MP-38・MP-38G用替刃(温暖お勧めモデル) 全長(mm)85 品番【本体】MP38・MP38G・MP38BG 質量(g)45 タイプ耐久性重視モデル 切断径(mm)【外径】38 切断荷重(kg)約20
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷

MP-38・MP-38G用替刃(寒冷お勧めモデル)
用途MP-38・MP-38G用替刃(寒冷お勧めモデル) 全長(mm)85 品番【本体】MP38・MP38G・MP38BG 質量(g)45 タイプ切れ味重視モデル 切断径(mm)【外径】38 切断荷重(kg)約20
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

MP-48・MP-48G用替刃(寒冷お勧めモデル)
用途MP-48・MP-48G用替刃(寒冷お勧めモデル) 全長(mm)95 品番【本体】MP48・MP48G・MP48GBG 質量(g)52 タイプ切れ味重視モデル 切断径(mm)【外径】48 切断荷重(kg)約20
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷

1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

1セット
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1丁
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
60日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
59日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
59日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
59日以内出荷

1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

1セット
169,800 税込186,780
59日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
59日以内出荷

1個
9,698 税込10,668
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
189,800 税込208,780
59日以内出荷

1個
63,980 税込70,378
59日以内出荷

1個
74,980 税込82,478
59日以内出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アルミコーナーレンチ
RoHS
パイプレンチでは作業できない接地配管、隣接配管、溝中配管などの狭い場所での使用に最適です。 アルミ製で軽いため、楽に作業ができます。 フレームの開き角度が大きく、楽にパイプをくわえられます。
用途パイプのねじ込み・取り外し。 水道管、ガス管などの配管工事。 トラスコ品番342-6777 全長(mm)300 質量(kg)0.6 呼び寸法くわえられる管 10~32A 外径(Φmm)くわえられる管 16~45 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
7,698 税込8,468
当日出荷

ドレンパイプが最大65Aまで切れます。 塩ビパイプも切断可能です。 クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具です。 最大VP75の塩ビパイプの切断が可能
用途断熱層付エアコンドレンパイプや各種塩ビパイプの切断用です。 その他VP、HIVP、の切断も可能です。 トラスコ品番466-2419 全長(mm)320 切断可能肉厚(mm)10 適合替刃SO99009 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(inch[mm])50~110
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷