水道・空調配管用工具とは、工事などの際、パイプをつかんだり、曲げたり、切断するために使う作業工具のことをいい、主にアルミや硬質塩化ビニール管を切る際に使われます。切りくずがでずに、またパイプを傷つけずに作業することが可能。パイプをつかんだり挟んだりできるウォーターポンププライヤーや、ハンドルをめいっぱい広げると刃が自動的に最大で開くワンアクション解放機能を搭載しているパイプカッターなど種類が多くあります。
4,408件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレンマルチくん742JPN用替刃 Nekiaドレンマルチくん742JPN用替刃Nekia
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
ドレンマルチくん742JPN用の替刃です。 クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具です。
用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。トラスコ品番240-9212適合機種742JPN切断能力(mm)6~40鋼管最大肉厚(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
パイプカッター用替刃 JTCパイプカッター用替刃JTC
599税込659
1個
5日以内出荷
JTC5632用
パイプフレアー用アダプターセット JTCパイプフレアー用アダプターセットJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
JTC5632用
パイプ固定用治具 JTCパイプ固定用治具JTC
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
JTC5632用
パイプフレアーツール本体 JTCパイプフレアーツール本体JTC
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
JTC5632用
パイプカッター本体 JTCパイプカッター本体JTC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
JTC5632用
白ベルトのみ JTC白ベルトのみJTC
1,288税込1,417
1個
5日以内出荷
JTC1150用
手動ベンダ22 アサダ手動ベンダ22アサダ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
目印ライン:90°曲げがわかる目印ライン入り。 軟質銅管の曲げ加工に 高耐久性アルミシュー採用 逆曲げアダプタを標準装備
材質ガイドバー組S、ガイドバー組L、シュー(1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・7/8")、逆曲げアダプタ組、ケース質量(kg)4.5適合管軟質銅管アズワン品番64-6748-23曲げ能力1/4"~7/8"曲げ角度(°)~90
逆作用アダプタ(マキシベンダ22用) アサダ逆作用アダプタ(マキシベンダ22用)アサダ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
シュー&ガイド(ローベンド用) アサダシュー&ガイド(ローベンド用)アサダ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
三脚(電動ベンダ32用) アサダ三脚(電動ベンダ32用)アサダ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
転倒を防ぐ脚固定用ロックピン付。
アズワン品番64-6748-22
E型止め輪 アサダE型止め輪アサダ
169税込186
1個
3日以内出荷
適合機種42PCアズワン品番64-6751-99関連資料チューブカッタ用交換部品対応一覧表(0.27MB)
チューブカッタ アサダチューブカッタアサダ
64,980税込71,478
1箱(10個)
3日以内出荷
薄刃強力タイプ:バツグンの切れ味。替刃1枚付き。 リーマ付き:リーマはチューブカッタ28プラス・28クラシック・42プラス・42クラシック・42PLプラス・C02に付属。 握りやすいハンドル形状、スムーズなハンドル回転 ポケットに入る小型サイズで超軽量 湿気に強くサビにくいアルミ製ボディ
型式28質量(g)220タイプクラシック切断能力5~28mm切断能力(Φmm)3~28関連資料チューブカッタ用交換部品対応一覧表(0.27MB)
ロスピマティックCL アサダロスピマティックCLアサダ
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
清掃能力:Φ20~75mm、電動、ワイヤ式、ワイヤ自動送り 電動ドライバ仕様:電動ドライバ分離式のため、持ち運びが簡単。※本製品に電動ドライバは含みません。 操作性:前進、後進、 回転をワンタッチチャックでスピーディ作業。 スチールコア入りワイヤ:芯が入っているため、 腰が強く、Sトラップもラクラク挿入。 ワンウェイクラッチ搭載:ドラムの急停止を防止し、 作業者の安全性向上、故障リスクの低減。
用途小径管の清掃に最適。浴室、洗面、トイレ等の詰まりを解消。付属品バルブヘッド付SCワイヤ Φ8mm×7.5m質量(kg)3.9最高回転数(min-1[r.p.m])600シャフト径(Φmm)13(ドラム)トルク(N・m)30(必要最低)使用ワイヤー(mm)8
ドレンクリーナE75 アサダドレンクリーナE75アサダ
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式 正逆回転の無段変速機能を装備。 ワンタッチチャックでスピーディな作業。
付属品ケース質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])0~600モーター(W)250パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力)モーター電圧(V)100ワイヤーワイヤ付属なし清掃能力距離(m)15使用ワイヤー(mm)Φ8/10
ドレンクリーナE150 アサダドレンクリーナE150アサダ
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式 ヘッド交換可能で、 ワイドな作業域。 コンデンサモータ搭載で、 静かな作業。 高耐久ワイヤ:特殊鋼製のワイヤのため、曲りや折れに強く、耐久性がバツグン。 簡単接続:安全手袋をしたままで、素早く簡単に接続が可能。 ロックピン付きカプラ:T字型のロックピン付きカプラで素早く簡単にワイヤとヘッドをつなげたり、外したりすることが可能。
付属品ダブルグリースカッターΦ40mm、バルブヘッドΦ24mm、六角穴付止めねじM10×20SUS、ワイヤキー、六角棒レンチ質量(kg)13.4回転数(min-1[r.p.m])215/260(50/60Hz)モーター(W)100パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力)モーター電圧(V)100ワイヤーワイヤ付属なし清掃能力距離(m)20使用ワイヤー(mm)Φ8/10/13
LENOX バンドソー替刃 Clpro LENOX(レノックス)LENOX バンドソー替刃 ClproLENOX(レノックス)
32,980税込36,278
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。 高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。 鉄~ステンまで被削材を選ばないブレードです。 バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質M42コバルトハイス幅(mm)27厚さ(mm)0.9
42mm塩ビ管カッター用替刃 GROZ42mm塩ビ管カッター用替刃GROZ
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
PCT/RT/42用の替え刃です。
トラスコ品番256-7233適合機種PCT/RT/42材質ステンレス
LENOX バンドソー替刃 クラシック(CL) LENOX(レノックス)LENOX バンドソー替刃 クラシック(CL)LENOX(レノックス)
29,980税込32,978
1箱(5本)
当日出荷
軽量鉄骨等の切断に最適な多目的ブレードです。 バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。
用途一般鋼材・軽量鉄骨等の切断に材質M42コバルトハイス幅(mm)27厚さ(mm)0.9
水栓用スパナ ナット締付用 38×230mm エスコ水栓用スパナ ナット締付用 38×230mmエスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
材質鋳鉄全長(mm)230対辺(mm)【スパナ】12締付能力(ナット)38mmアズワン品番65-2142-77
水栓用ナットレンチセット 175×18×130mm エスコ水栓用ナットレンチセット 175×18×130mmエスコ
800税込880
1個
8日以内出荷
便利なレンチと修理パーツのセットです。
材質アズワン品番65-2142-76適合寸法(mm)【対辺】24・26・28・30・32
UVカットリフォームフレキ KISS-UVCUT-RF1610シリーズ 三和商工UVカットリフォームフレキ KISS-UVCUT-RF1610シリーズ三和商工
13,980税込15,378
1巻
3日以内出荷
材質SUS304、【被覆樹脂】PVC系TPE UVカット仕様使用温度範囲(℃)80最小曲げ半径(mm)40寸法P(mm)5ホース長さ(m)10寸法d(Φmm)13被覆外径(mm)20呼び径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16被覆厚さ(mm)2
パンチャー用パンチ Greenleeパンチャー用パンチGreenlee
5,198税込5,718
1個
当日出荷
最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース
電動チューブカッタPC116用TSチューブスタンド RIDGID(日本エマソン)電動チューブカッタPC116用TSチューブスタンドRIDGID(日本エマソン)
9,298税込10,228
1台
当日出荷
PC116の専用チューブスタンドです。
トラスコ品番382-5862適合機種64893
スクリュー 5個入り F/560 RIDGID(日本エマソン)スクリュー 5個入り F/560RIDGID(日本エマソン)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
RIDGIDスタンドチェーンバイス560(40165)用部品です。
トラスコ品番259-9464適合機種560品名スクリュー
クイックリリース式PVCパイプカッター替刃 Greenleeクイックリリース式PVCパイプカッター替刃Greenlee
4,298税込4,728
1個
当日出荷
工具不要で交換が可能です。
用途樹脂パイプの切断トラスコ品番257-4075適合機種864QR
クイックリリース式PVCパイプカッター Greenleeクイックリリース式PVCパイプカッターGreenlee
21,980税込24,178
1個
当日出荷
人間工学に基づいたラチェットハンドル設計で作業時の疲労を大幅に軽減します。刃の開放はクイックリリース式で即座に行え、ガード内に完全に収納されるため安全です。収納保管時にハンドルが不意に開くのを防ぐ安全ロック付きです。上あご部分が直角形状なのでしっかりとワークを固定できます。刃の交換は工具不要で容易に行えます。
用途樹脂パイプの切断に。外径9.5~41mmまでのPVC、CPVC、PP、PE、PEX、ゴムホース、多層チューブの切断に。トラスコ品番257-4056全長(mm)229切断能力(mm)41適合替刃864QRBL
チェーンノッカ K9-306 超硬チップ 76mm RIDGID(日本エマソン)チェーンノッカ K9-306 超硬チップ 76mmRIDGID(日本エマソン)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
トラスコ品番256-4146適合機種K9-306適合管径(Φmm)76-102ヘッド径(Φmm)76適合ワイヤ径(Φmm)10チェーントリプル
フレックスシャフトケーブルアッセンブリー K9-306 38・1m RIDGID(日本エマソン)フレックスシャフトケーブルアッセンブリー K9-306 38・1mRIDGID(日本エマソン)
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番256-4145適合機種K9-306ケーブル長(m)38ケーブル径(Φmm)10
チェーンノッカ K9-306 推進ヘッド 超硬チップ 102mm RIDGID(日本エマソン)チェーンノッカ K9-306 推進ヘッド 超硬チップ 102mmRIDGID(日本エマソン)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
トラスコ品番256-4150適合機種K9-306適合管径(Φmm)102-127ヘッド径(Φmm)102適合ワイヤ径(Φmm)10チェーントリプル
チェーンノッカ K9-306 76mm RIDGID(日本エマソン)チェーンノッカ K9-306 76mmRIDGID(日本エマソン)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
トラスコ品番256-4151適合機種K9-306適合管径(Φmm)76-102ヘッド径(Φmm)76適合ワイヤ径(Φmm)10チェーントリプル
ナイロンスチールブラシ K-9-306 152mm RIDGID(日本エマソン)ナイロンスチールブラシ K-9-306 152mmRIDGID(日本エマソン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。トラスコ品番256-4133適合機種K9-306適合管径(Φmm)152
ナイロンスチールブラシ K-9-306 102mm RIDGID(日本エマソン)ナイロンスチールブラシ K-9-306 102mmRIDGID(日本エマソン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。トラスコ品番256-4138適合機種K9-306適合管径(Φmm)102
ナイロンスチールブラシ K-9-306 76mm RIDGID(日本エマソン)ナイロンスチールブラシ K-9-306 76mmRIDGID(日本エマソン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。トラスコ品番256-4132適合機種K9-306適合管径(Φmm)76
ナイロンブラシ K-9-306 152mm RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-306 152mmRIDGID(日本エマソン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番256-4139適合機種K9-306適合管径(Φmm)152
ナイロンブラシ K-9-306 102mm RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-306 102mmRIDGID(日本エマソン)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番256-4136適合機種K9-306適合管径(Φmm)102
ナイロンブラシ K-9-306 76mm RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-306 76mmRIDGID(日本エマソン)
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番256-4134適合機種K9-306適合管径(Φmm)76
ブラシ固定用リング K-9-102 RIDGID(日本エマソン)ブラシ固定用リング K-9-102RIDGID(日本エマソン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
トラスコ品番256-4130適合機種K9-102
ブラシ固定用リング K-9-204 RIDGID(日本エマソン)ブラシ固定用リング K-9-204RIDGID(日本エマソン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
トラスコ品番256-4137適合機種K9-204
ブラシ固定用リング K-9-306 RIDGID(日本エマソン)ブラシ固定用リング K-9-306RIDGID(日本エマソン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
トラスコ品番256-4135適合機種K9-306
水道・空調配管用工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら