4,408件中 1,681~1,720件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-204 102mm
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。 トラスコ品番257-4740 適合機種K9-204 適合管径(Φmm)102
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-204 50mm
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。 トラスコ品番257-4741 適合機種K9-204 適合管径(Φmm)50
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-102 50mm
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。 トラスコ品番257-4739 適合機種K9-102 適合管径(Φmm)50
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-102 38mm
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。 トラスコ品番257-4743 適合機種K9-102 適合管径(Φmm)38
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。 トラスコ品番257-4742 適合機種K9-204 適合管径(Φmm)102
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。 トラスコ品番257-4744 適合機種K9-204 適合管径(Φmm)76
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。 トラスコ品番257-4737 適合機種K9-204 適合管径(Φmm)50
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

トラスコ品番115-6478 セット内容35595 35600 35605 35610 35615 35620
1セット(6個)
19,980 税込21,978
翌日出荷

トラスコ品番115-6477 セット内容35600 35605 35610 35615 35620
1セット(5個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ラチェット機構ハンドルのためハンドルを持ち換えずに連続回転操作ができ便利です。偏芯式で加工面がきれいな仕上がりです。新冷媒に対応しています。
用途銅管フレア加工に。 材質スチール 角度(°)フレアリング:45
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用ソケットアダプターを用いると電動ドリルでフレア加工ができ便利です。偏芯式で加工面がきれいな仕上がりです。新冷媒に対応しています。
用途銅管フレア加工に。 付属品専用ソケットアダプター(3/8差込対応) 材質スチール 角度(°)フレアリング:45
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90°曲げライン入り&リバースアダプター付き! コンパクトにすべてを収納!
セット内容本体、リバースアダプター、シュー(1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"、7/8")、ガイド(1/4"~7/8"兼用) 全長(mm)320 質量(kg)3.9 適合サイズ1/4"~7/8"(6.35~22.23mm) 曲げ角度(°)なまし銅管:最大90
1セット
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エキスパンダ本体のみ
アズワン品番65-1788-60
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

尾崎亀商店ヒットホール
FL鋼板、FLステンレス鋼板に簡単かつスピーディーに皿穴加工(Φ6)出来る専用工具です。
用途鋼板用穴あけ器 材質(本体)ステンレス製 質量(g)980 材質(ピン)ダイス鋼
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

尾崎亀商店パンチホール
塩ビ被覆鋼板に対して皿穴形状に加工と穴あけを行う工具になります。
用途ロンシール工業鋼板用穴あけ器 付属品本体・交換用ピン
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)便利くんジュニア2
水回りのリフォーム、配管メンテナンスに最適
トラスコ品番407-0620 セット内容パイプレンチアルミDAL 300(PWDAL30)コーナーレンチアルミAD 300(CWALAD30)エンビカッタ VC-34ED(VC-0334)チューブカッタ 32(TC-32) エコモンキレンチワイド250(EMW-250) エコモンキレンチショートワイド30(EMSW-30)ウォーターポンププライヤ スぺシャル (WPS-250)スーパーボックス SR-38S
1セット
37,980 税込41,778
翌々日出荷

レッキス工業銅管ブラシ
ろう付け作業の前行の必需品です。
用途パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの防止に。 質量(g)95 適合パイプ外径(inch)給湯1/2・3/4、冷媒5/8・7/8
1本
3,898 税込4,288
翌日出荷

レッキス工業手動マルチリーマ
40枚刃で耐久性抜群です。
用途ステンレス鋼管、銅管、プラスチック・樹脂管等の内、外面のバリ・カエリ除去に。 適合ステンレス鋼管、銅管、アルミ管、鋼管、プラスチック・樹脂管等 質量(g)390 適合管外径(Φmm)10~54
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスフレキシブル管用ツバ出し工具セットです。
1組
27,980 税込30,778
当日出荷

レッキス工業充電器(RF20N用)
専用充電器です。 RF20Nのオプション品です。
質量(g)1030 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×94×75 充電時間(分)約60 入力電源(V)AC100(50/60Hz)60VA
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

レッキス工業クランプ(RF20N用)
クランプ(ライナ別)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

レッキス工業新冷媒2種ライナ
新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
サイズ1/2" タイプインチサイズ用 適合管外径(Φmm)12.7 適合管外径(インチ)1/2
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

レッキス工業新冷媒2種ライナ
新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
サイズ3/8" タイプインチサイズ用 適合管外径(Φmm)9.52 適合管外径(インチ)3/8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

レッキス工業RBチューブカッタ
すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
適合管材質:裸銅管・被覆銅管 全長(mm)330 質量(g)870 種類被覆・裸銅管用 形式RBN67P ベアリング14 動作半径(mm)222~250 適合管外径(Φmm)12~67
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

レッキス工業RBチューブカッタ
すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
適合管材質:裸銅管 全長(mm)93 質量(g)175 種類裸銅管用 形式RBN28 ベアリング8 動作半径(mm)60 適合管外径(Φmm)4~28
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷

ベアリング付き。
用途RB30miniP用。 適合機種RB30MINIP 適合パイプ被覆銅管
1台
2,498 税込2,748
翌日出荷

レッキス工業RB67M用替ローラ
ベアリング付き。
用途RB67M用。 適合パイプ薄肉ステンレス鋼管溝付
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ベアリング付き。
用途RB67PE用。 適合機種RB67PE 適合パイプPE管
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

ベアリング付き。
用途RB67S用。 適合機種RB67S 適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

ベアリング付き。
用途RB67用。 適合機種RB67 適合パイプ銅管
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

レッキス工業RBチューブカッタ
すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
適合管材質:裸銅管 全長(mm)57 質量(g)130 種類裸銅管用 形式RB22 ベアリング5 動作半径(mm)43 適合管外径(Φmm)3~22
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷

真円削り。 ケース付き。従来のパイプマシンに取付けられます。 切粉が切削ねじ加工の1/10です。 ねじ切りオイルの使用量が切削ねじ加工の約1/2です。 ねじ切りオイルが飛び散りません。
適合機種NZT65A サイズ65A 形式SRH-65A ねじ転造能力65(2.1/2)
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷

レッキス工業ダイヘッド
RE×パイプマシンにセットしてお使いいただくダイヘッド・バイトです。 内ライニング鋼管の溝加工が出来ます。 給水管の仮設配管に施工性抜群です。
用途熔接用の外面取り加工に。 サイズ65A-100A 種類グルービング用
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

レッキス工業ダイヘッド
手動切上ダイヘッドユニファイ並目(UNC)です。
用途ボルトねじ用。 適合チェーザ:167502、パイプマシン:S40、N40、F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100 サイズ5/16-1.1/2 種類ボルト用 サイズ(inch)UNC5/16~11/2 ボルトUNC
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

レッキス工業ダイヘッド
手動切上ダイヘッドユニファイ並目(UNC)です。
用途ボルトねじ用。 適合チェーザ:167507、パイプマシン:F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100 サイズ2002/05/16 種類ボルト用 サイズ(inch)UNC5/16~2 ボルトUNC
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
用途水道管・ガス管・ステンレス管用。 適合チェーザ:16P000、160030、パイプマシン:N20、NS25 サイズ(inch)1/4~3/8
1個
65,980 税込72,578
当日出荷

レッキス工業チェーザ
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。 適合ダイヘッド:29001B 幅(mm)27 角度(°)60 サイズ(inch)UNC2 ボルトUNC ボルト寸法2 TPI4.5
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。 適合ダイヘッド:29562U、29001B 幅(mm)27 角度(°)60 サイズ(inch)UNC1.1/2 ボルトUNC ボルト寸法1.1/2 TPI6
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。 適合ダイヘッド:29562U、29001B 幅(mm)27 角度(°)60 サイズ(inch)UNC1.1/4 ボルトUNC ボルト寸法1.1/4 TPI7
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。 適合ダイヘッド:29562U、29001B 幅(mm)27 角度(°)60 サイズ(inch)UNC1 ボルトUNC ボルト寸法1 TPI8
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷