453件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。 切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22) 全長(mm)188 仕様ラチェット式、ハンドル型 付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT 質量(g)270 適合替刃GFC-15NC(TTCR-322C)、GFC-15NT(TTCR-322T)
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空調機器、油圧機器などの配管作業に。単管やアルミ管などのパイプを切断します。銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。面取り機能付。
用途パイプ切断に。 全長(mm)66 質量(g)119 刃形銅管用 切断能力(mm)パイプ3~22
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

1丁
13,980 税込15,378
翌日出荷

40枚刃で耐久性に優れます。 内面取り、外面取りのどちらにも対応できます。
用途銅・鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック管の内面取り・外面取り。 仕様銅・アルミ・ステン用40枚刃
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス管から銅管まで、40枚刃によるスムーズな面取り、キレイな仕上り。
用途内径、外径両用の面取り。 ステンレス・銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管に最適。 本体材質:アルミニューム 刃部材質:SAE8660
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
当日出荷

パイプ類を簡単スピーディに切断できます。掴みやすいT型ハンドルです。バリ取り付です。
用途鉄・鉛・アルミ・塩ビ・ステンレス缶の切断に。 切断可能 外径(Φmm)16-50
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ステンレス管・鋼管・銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。
用途DeniManパイプカッター用替刃。 適合機種DeniMan パイプカッター50mm PC-50 刃形ステンレス管用 切断能力(mm)パイプ6~50
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。 材質本体:鉄 タイプミリ用 曲げ角度(°)0~180
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BBKテクノロジーズチューブベンダー
深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。 タイプインチ用 曲げ角度(°)0~180
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銅・真鍮・アルミ・チューブに使用できます。内径・外径の両方のバリ取りが可能です。刃は、丈夫で切れ味もよく、作業性抜群です。
用途面取り。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス管・鋼管・銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。
用途DeniManパイプカッター用替刃。 適合機種DeniMan パイプカッター22mm PC-22・DeniMan パイプカッター32mm PC-32 刃形ステンレス管用
1個
969 税込1,066
5日以内出荷

簡単にあらゆる角度に曲げられます。スプリング状のため、曲げたい所でいろいろな角度に曲げられます。ベンダーの一方がフレアーパイプに対応できるように加工してあります。
用途軟質銅管、アルミ管などの曲げ加工。 適合パイプ呼び径1/4・5/16・3/8インチ
1個
759 税込835
当日出荷

・フレーム開閉式、特殊アルミ合金による軽量化パイプベンダ
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アックスブレーンアジャスタブルレンチ
片手で簡単!サイズをアジャスト!。ラチェット機能で作業効率UP!。軽量!アルミハンドル!
使用方法1.サムトリガーを押し上げ、爪を開く。2.爪をパイプに合わせてからサムトリガーをはなし、作業する。3.サムトリガーを押し下げ、開放する。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強く、耐久性がある事から、最近工場配管などで薄肉のステンレス管がよく使用されるので需要が高まっています。
用途ステンレス・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の内面、外面のバリ取り。 材質特殊工具鋼HRC56-60(刃部)、アルミニウム(本体) 仕様40枚刃
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
8,350 税込9,185
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断 セット内容フレアリングツール/チューブカッター(GFC-111)/プラスチックケース 質量(kg)1.6
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅、アルミニウム、細い電線管の切断に適した硬化合金鋼製。
仕様替刃 適合銅管 質量(g)10
1枚(2枚)
860 税込946
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルームエアコンの配管に最適です。 1台で1/4”・3/8”・1/2”外径の3サイズの曲げ加工が可能です。 アルミダイキャスト製のため、軽量です。
用途なまし銅管専用。 タイプインチ用 適合管径1/4・3/8・1/2 曲げ半径(mm)14.29・23.81・38.1 寸法(mm)(右手)335、(左手)400 質量(kg)1.1 トラスコ品番248-8175 曲げ角度0~180°
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

管工、建工、電工等あらゆる作業に最適です。/ D 型ハンドル、エラストマグリップと用途に応じてお選び下さい。/ 塩ビ、金属(鉄、アルミ、銅)等切断できます。
摘要PRD-18用 トラスコ品番171-1253 種別替刃 質量(g)550 適合替刃/ナイフ品番PRD-18
1箱(10枚)
5,498 税込6,048
当日出荷

空調機器、油圧機器などの配管作業に。単管やアルミ管、さらにステンレス管などのパイプを切断します。ステンレス管・鋼管・銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。面取りナイフ付。
用途パイプ切断に。 全長(mm)135 質量(g)270 刃形銅管用 切断能力(mm)パイプ3~32
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

アルミ製ボディで軽量タイプ、セーフティロック付、ラチェット式、滑り止め付両ハンドル
材質本体:アルミ合金、ブレード:ステンレス 全長(mm)485 質量(kg)1.6 適合材PP、PE、PEX、PVC、PB、PVDF 切断能力(Φmm)75
1個
21,400 税込23,540
翌日出荷

アルミ合金製の軽量・高耐久性ボディー。切断外径27mm迄
用途切る作業に 材質アルミ合金 質量(g)325 寸法A(mm)195 寸法B(mm)75 寸法C(mm)16 サイズ(mm)195 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
6,998 税込7,698
翌々日出荷

用途銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管の切断 質量(g)4
1枚
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミダイキャスト製です。パイプ径1/4・5/16・3/8インチの曲げ加工が1台で出来ます。
用途軟質銅・真鍮・アルミチューブの曲げ加工。 材質アルミダイキャスト製 適合パイプ呼び径1/4・5/16・3/8インチ 曲げ角度0~90度
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)3枚刃パイプカッター
用途鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックパイプの切断に。
1丁
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄刃強力タイプで優れた切れ味です。 超軽量でポケットに入る小型サイズです。 ハンドル回転がスムーズです。 湿気に強くサビにくいアルミ製ボディです。 スペアで、銅管用カッタホイルが3枚、カッタ軸が1ヶ、E型止め輪が1ヶ、標準で付属しております。 スクレーパを内蔵しています。
用途銅・黄銅・アルミ・薄肉軟鋼管の精密切断。 切断能力(mm)5~42 トラスコ品番367-9152 全長(mm)150 肉厚(mm)最大2.15 適合替刃R70007
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス鋼管の切断に!。面取りリーマー付
肉厚(mm)最大:3
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット式手動ねじきり機。軽量アルミボディー。鋼管専用(ライジング管は不可)
用途既設管の増設・修繕工事などに最適なラチェット式ねじ切機。 トラスコ品番829-1458 セット内容チェーザ付ダイヘッド(1/2インチ・3/4インチ)、ラチェット組(ハンドル)、ケース
1個
53,980 税込59,378
欠品中

1台で内面取り・外面取りが可能です。
用途銅・真鍮・アルミ・塩ビパイプなどに使用可能です。 適合パイプ径(Φmm)4~36 材質ブレード:HSS(ハイス鋼)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

銅管・真鍮管・アルミ管・塩ビ管の切断に。最大切断肉厚3mm以下
用途銅管用 材質SUJ-2 対応機種TMP-322/TPC-432
1個
319 税込351
翌日出荷

ローテンベルガー(ROTHENBERGER)チューブカッター
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。軽量でポケットに入る小型サイズです。スペアの替刃が3枚付いています。ハンドル回転がスムーズです。湿気に強くサビにくいアルミ製ボディです。銅管用カッタホイルの他、スペアのカッタ軸が1ヶ、E型止め輪が1ヶ標準で付いています。スクレーパを内蔵しています。
用途銅・黄銅・アルミ・薄肉軟鋼管の精密切断に。 付属品銅管用カッタホイル×3枚(チューブカッタに装着分1枚を除く)、カッタ軸×1(チューブカッタに装着分1ヶを除く)、E型止め輪×1(チューブカッタに装着分1ヶを除く) 適合標準替刃:R70007 トラスコ品番367-9144 材質 全長(mm)125 肉厚(mm)最大:1.55 切断能力(mm)5~28
1個
7,798 税込8,578
翌日出荷

パオックパイプカッタ
エコ商品
粗大ゴミを細かくカット、挟んで回すだけで簡単にパイプの切断が可能です。切り粉を出さずに切断できます。バリ取りカッター付です。
用途銅、鉛、鉄、アルミ、塩ビ管、ステンレスの切断に 材質本体:アルミ、刃:SKS2、バリ取りカッター:SK5 本体質量(g)275 適合パイプ径(Φmm)6.0-42.0 切断厚(mm)最大2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×145×34
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。
用途DeniManパイプカッター用替刃。 適合機種DeniMan パイプカッター22mm PC-22・DeniMan パイプカッター32mm PC-32 刃形銅管用
1個
349 税込384
5日以内出荷

自動で切り込むオートマチック機構。ヘッドが外せる!ラチェット+ヘッド脱着で狭い所に便利!
用途スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。 切断能力(Φmm)6~28 材質(本体)亜鉛合金 材質(刃)特殊合金 材質(ハンドル)ナイロン+グラスファイバー 最大切断能力(mm)(肉厚)3
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ポール部はアルミ製で軽くて使いやすいです。 歪みの無いクリアな鏡を採用しています。 ジョイント部はワンタッチで伸縮可能です。
用途下水道の点検、内部検査など高所にある設備品の保守点検、大型機械の保守点検に 付属品ナイロンケース 材質柄:アルミ
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄刃強力タイプで優れた切れ味です。ノブにスペア用替刃付(GFC-325NC 1枚)です。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。 切断能力3/8~2 5/8インチ(10~66mm) 仕様標準替刃GFC-325NC トラスコ品番416-2684 全長(mm)271 質量(g)730 肉厚(mm)3
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工 トラスコ品番125-6441 質量(kg)1 タイプミリ用 寸法適合管外径(mm):4、6、8、10、12、14、16
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷

銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に最適。11枚刃で内径面取りが非常にスムーズです。
用途銅管用 (内径面取り専用) 材質アルミ 質量(g)170 仕上シルバー焼付塗装 サイズ(mm)43×60.5 適合管外径(Φmm)3~22
1個(1個)
3,870 税込4,257
3日以内出荷