水道・空調配管用工具 :「ワイヤー付ケーブル」の検索結果
水道・空調配管用工具とは、工事などの際、パイプをつかんだり、曲げたり、切断するために使う作業工具のことをいい、主にアルミや硬質塩化ビニール管を切る際に使われます。切りくずがでずに、またパイプを傷つけずに作業することが可能。パイプをつかんだり挟んだりできるウォーターポンププライヤーや、ハンドルをめいっぱい広げると刃が自動的に最大で開くワンアクション解放機能を搭載しているパイプカッターなど種類が多くあります。
商品豆知識
距離: 20.0m。駆動方式: 手動。使用ワイヤ径: Φ8・10mm
付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法ユニバーサル付Φ10mm×15.5m
適合排水管径(Φmm)Φ20~100
トラスコ品番252-8479
種別手動式配水管掃除機
質量(kg)10.2
寸法L510×W290×H330mm
1個
¥81,980
税込¥90,178
当日出荷
距離: 7.5m。駆動方式: 手動。使用ワイヤ径: Φ8mm
適合排水管径(Φmm)Φ20~75
種別手動式配水管掃除機
質量(kg)2.6
寸法L330×HΦ206mm
距離: 15.0m。駆動方式: シリースモータ100V 250W。使用ワイヤ径: φ8・10mm
用途流し台、洗面所、トイレなどの小規模の詰まりに最適です。
付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法バルブヘッド付Φ8mm×8m
適合排水管径(Φmm)20~100
トラスコ品番806-7630
種別電動式配水管掃除機
質量(kg)5.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×210×250
1個
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。