カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • 水道・空調配管用工具
          • 配管カッター(1)
          • 配管用レンチ(11)
          • 配管用パンチャ(1)
          • 配水管掃除用品(27)
          • 水道/空調配管用工具関連品(2)

水道・空調配管用工具 :「44mm」の検索結果

水道・空調配管用工具とは、工事などの際、パイプをつかんだり、曲げたり、切断するために使う作業工具のことをいい、主にアルミや硬質塩化ビニール管を切る際に使われます。切りくずがでずに、またパイプを傷つけずに作業することが可能。パイプをつかんだり挟んだりできるウォーターポンププライヤーや、ハンドルをめいっぱい広げると刃が自動的に最大で開くワンアクション解放機能を搭載しているパイプカッターなど種類が多くあります。
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナーレンチ アルミAD MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチ アルミADMCC(松阪鉄工所)(9件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷
本体はアルミ鋳造、フレームは鋼板を使用。従来品より30%も軽くなっています。
HP-1用 替刃丸穴タイプ 亀倉精機HP-1用 替刃丸穴タイプ亀倉精機(10件のレビュー)
9,798税込10,778
1セット
当日出荷から9日以内出荷
形状丸穴(円形)
コーナーレンチU MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチUMCC(松阪鉄工所)(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
パイプレンチの機能に加え、コーナー部・溝の中など狭所の配管作業に最適。強さはパイプレンチJIS強力級相当。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
テストボールプラグ カンツールテストボールプラグカンツール
7,598税込8,358
1個
当日出荷
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(最大)0.09背圧許容度水頭高さ(最大)/9m圧力(プラグ注入圧)0.21~0.28MPa仕様SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ
アルミコーナーレンチ HIT(ヒット)アルミコーナーレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。
用途接地配管作業・壁ぎわの配管作業・溝中の配管作業に最適。 従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。
たて型モーターレンチ トップ工業たて型モーターレンチトップ工業
9,698税込10,668
1丁
当日出荷
配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。最大口開き(mm)75トラスコ品番369-3155全長(mm)263質量(kg)0.66シルバー口深(mm)44
トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ) トップ工業トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ)トップ工業(3件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
たて型だから廻しにくい壁際のナット締めが可能です。頭部の傾きを15度付けましたので、柄部を振り廻すスペースのとれない場所でも、スパナ並みの使用が可能です。 ガタ無しウォーム(バックラッシュレスウォームPAT.)を採用。口開き寸法が使用する向きに影響されず、常にナットを廻すときの口開き寸法を保ちます。 口開き寸法の再調整動作がほとんど不要となります。ラックを2個のウォームがはさんでいますから、繰り返しナットを締めても口開き寸法が変わらず、ナットの角を痛めにくく作業能率がアップします。 アルミ合金製です。ナットを傷つけにくく、軽量のため、タイル、陶器にも安心です。 強度は類似品の2倍です。アゴはアルミ鍛造製で不用意なオーバー荷重に耐えるゆとりがあります。
開口寸法(mm)16~68トラスコ品番369-3147質量(g)245寸法t(mm)9.6全長L(mm)242寸法T(mm)17モーメント(N・m[kgf・m])147[15]口深(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンストラップレンチ GROZナイロンストラップレンチGROZ
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
ハンドルはアルミ製で、非常に軽量です。 ストラップ部はナイロン製で、ワークを傷つけず締め付けができます。
用途オイルフィルタやシャフト、パイプなど大口径ワークの締め付けに。材質ハンドル:アルミ、ストラップ:ナイロン、ピン:スチール
トラップレンチ 口開16~68mm ハンガー付 トップ工業トラップレンチ 口開16~68mm ハンガー付トップ工業
5,598税込6,158
1個
当日出荷
メッキ付ナットを傷つけずに作業できます。
用途六角ボルト・ナットの組付けまたはその取り外しに。最大口開き(mm)68トラスコ品番431-0756材質アルミ合金全長(mm)242シルバーメタリック質量(g)245口深(mm)44
大見ラウンドカッター 大見工業大見ラウンドカッター大見工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ガイドプレート(ベアリング内蔵)は深さが調整でき、また、確実に切り始め位置に戻ってきますので、簡単にまっすぐに塩ビ管が切断できます。カッターには高質電着ダイヤ刃を採用していますので、コンクリート埋設部分の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。ディスクグラインダーに取り付けて、立ち上げ塩ビ管の切断作業に。(コンクリート埋設部分の塩ビ管切断作業も可)
質量(g)500最小切断長(mm)15最大切断長(mm)80
900mm 強力型パイプレンチ エスコ900mm 強力型パイプレンチエスコ
38,800税込42,680
1個
翌日出荷
エスコ品番EA546H-900材質鍛造鉄製全長(mm)900質量(g)8700寸法D(mm)37寸法E(mm)60寸法B(mm)44寸法C(mm)32.5
パイプクリーナー 水圧洗浄タイプ モノタロウパイプクリーナー 水圧洗浄タイプモノタロウ(30件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2)内径×外径(Φmm)76×81適合排水管径(Φmm)16~75本体質量(kg)2.5加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時)使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
16.0mm チューブブラシヘッド[真鍮] エスコ16.0mm チューブブラシヘッド[真鍮]エスコ
2,230税込2,453
1個
翌日出荷
適合EA109CH用エスコ品番EA109CJ-16寸法d(mm)5.2Φ寸法A(mm)154材質(ブラシ部)真鍮接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)9.5Φ寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)16.0寸法C(mm)44
19.0mm チューブブラシヘッド[真鍮] エスコ19.0mm チューブブラシヘッド[真鍮]エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
適合EA109CH用エスコ品番EA109CJ-19寸法d(mm)5.2Φ寸法A(mm)154材質(ブラシ部)真鍮接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)9.5Φ寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)19.0寸法C(mm)44
12.7mm チューブブラシヘッド[ステンレス] エスコ12.7mm チューブブラシヘッド[ステンレス]エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
適合EA109CH用エスコ品番EA109CH-12.7寸法d(mm)寸法A(mm)154材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)12.7寸法C(mm)44
16.0mm チューブブラシヘッド[ステンレス] エスコ16.0mm チューブブラシヘッド[ステンレス]エスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
適合EA109CH用エスコ品番EA109CH-16寸法d(mm)5.2Φ寸法A(mm)154材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)9.5Φ寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)16.0寸法C(mm)44
14.3mm チューブブラシヘッド[ステンレス] エスコ14.3mm チューブブラシヘッド[ステンレス]エスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
適合EA109CH用エスコ品番EA109CH-14.3寸法d(mm)寸法A(mm)154材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)14.3寸法C(mm)44
19.0mm チューブブラシヘッド[ステンレス] エスコ19.0mm チューブブラシヘッド[ステンレス]エスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
適合EA109CH用エスコ品番EA109CH-19寸法d(mm)5.2Φ寸法A(mm)154材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)9.5Φ寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)19.0寸法C(mm)44
22.0mm チューブブラシヘッド[ステンレス] エスコ22.0mm チューブブラシヘッド[ステンレス]エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
適合EA109CH用エスコ品番EA109CH-22寸法d(mm)5.2Φ寸法A(mm)154材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)9.5Φ寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)22.0寸法C(mm)44
排水管清掃機 K-3800 W/C-31 RIDGID(日本エマソン)排水管清掃機 K-3800 W/C-31RIDGID(日本エマソン)
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷
パワフルな屋内排水管清掃用のドレンクリーナーです。 本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、組み立ても簡単です。 強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルを回します。 ご使用状況に合わせて7.6~最長30mのケーブルよりお選びいただけます。 オプションで耐久性に優れ、よじれにくいΦ10mm、Φ12mmのIWソリッドコアケーブルの使用も可能です。(品番:87577(C-31IW)、87582(C-32IW)、87587(C-33IW)、87592(C-44IW)、87597(C-45IW)) オプションでΦ6mm、Φ8mmの先端ツール一体型のケーブルも使用可能です。
用途排水管清掃トラスコ品番495-1344セット内容C-3110mm×15.2mmケーブル、T-202バルブオーガー、T-205Cカッター、T-211スペードカッター、A-13ピンキー、レザーグローブ幅(mm)360質量(kg)29.25高さ(mm)430奥行(mm)480電源(V)AC100電源コード(m)4.6パイプ径(Φmm)【清掃能力】19~100作業範囲(m)30モデルK-3800ワイヤー寸法(Φmm×m)10×15.2
排水管掃除機用交換ケーブル シングルサイズ・ロングテストボール カンツール排水管掃除機用交換ケーブル シングルサイズ・ロングテストボールカンツール
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
材質本体:天然ゴム
16.0mm チューブブラシヘッド[ナイロン] エスコ16.0mm チューブブラシヘッド[ナイロン]エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
適合EA109CH用エスコ品番EA109CK-16寸法d(mm)5.2Φ寸法A(mm)154材質(ブラシ部)ナイロン接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)9.5Φ寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)16.0寸法C(mm)44
9.5mm チューブブラシヘッド[ステンレス] エスコ9.5mm チューブブラシヘッド[ステンレス]エスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
適合EA109CH用エスコ品番EA109CH-9.5寸法d(mm)寸法A(mm)154材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)9.5寸法C(mm)44
600mm 強力型パイプレンチ エスコ600mm 強力型パイプレンチエスコ
18,400税込20,240
1個
翌日出荷
エスコ品番EA546H-600材質鍛造鉄製全長(mm)600質量(g)4450寸法D(mm)31寸法E(mm)44寸法B(mm)33寸法C(mm)28
9.5mm チューブブラシヘッド[ナイロン] エスコ9.5mm チューブブラシヘッド[ナイロン]エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
適合EA109CH用エスコ品番EA109CK-9.5寸法d(mm)寸法A(mm)154材質(ブラシ部)ナイロン接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)9.5寸法C(mm)44
22.0mm チューブブラシヘッド[ナイロン] エスコ22.0mm チューブブラシヘッド[ナイロン]エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
適合EA109CH用エスコ品番EA109CK-22寸法d(mm)5.2Φ寸法A(mm)154材質(ブラシ部)ナイロン接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)9.5Φ寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)22.0寸法C(mm)44
12.7mm チューブブラシヘッド[真鍮] エスコ12.7mm チューブブラシヘッド[真鍮]エスコ
2,230税込2,453
1個
翌日出荷
適合EA109CH用エスコ品番EA109CJ-12.7寸法d(mm)寸法A(mm)154材質(ブラシ部)真鍮接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)12.7寸法C(mm)44
T-112 ソー トゥース スピァー カッター RIDGID(日本エマソン)T-112 ソー トゥース スピァー カッターRIDGID(日本エマソン)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
4枚刃。硬く固着した詰まりに使用。
直径(Φmm)44適合ケーブルC-44・C-45・C-46・C-10適合ブレード97915モデル番号:T-112
9.5mm チューブブラシヘッド[真鍮] エスコ9.5mm チューブブラシヘッド[真鍮]エスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
適合EA109CH用エスコ品番EA109CJ-9.5寸法d(mm)寸法A(mm)154材質(ブラシ部)真鍮接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)9.5寸法C(mm)44
11.0mm チューブブラシヘッド[ステンレス] エスコ11.0mm チューブブラシヘッド[ステンレス]エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
適合EA109CH用エスコ品番EA109CH-11寸法d(mm)寸法A(mm)154材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)11.0寸法C(mm)44
22.0mm チューブブラシヘッド[真鍮] エスコ22.0mm チューブブラシヘッド[真鍮]エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
適合EA109CH用エスコ品番EA109CJ-22寸法d(mm)5.2Φ寸法A(mm)154材質(ブラシ部)真鍮接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)9.5Φ寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)22.0寸法C(mm)44
14.3mm チューブブラシヘッド[真鍮] エスコ14.3mm チューブブラシヘッド[真鍮]エスコ
2,230税込2,453
1個
翌日出荷
適合EA109CH用エスコ品番EA109CJ-14.3寸法d(mm)寸法A(mm)154材質(ブラシ部)真鍮接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)14.3寸法C(mm)44
25.4mm チューブブラシヘッド[ナイロン] エスコ25.4mm チューブブラシヘッド[ナイロン]エスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
適合EA109CH用エスコ品番EA109CK-25.4寸法d(mm)5.2Φ寸法A(mm)154材質(ブラシ部)ナイロン接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)9.5Φ寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)25.4寸法C(mm)44
25.4mm チューブブラシヘッド[ステンレス] エスコ25.4mm チューブブラシヘッド[ステンレス]エスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
適合EA109CH用エスコ品番EA109CH-25.4寸法d(mm)5.2Φ寸法A(mm)154材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)9.5Φ寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)25.4寸法C(mm)44
T-212 グリース カッター RIDGID(日本エマソン)T-212 グリース カッターRIDGID(日本エマソン)
7,498税込8,248
1個
翌日出荷
油脂などの柔らかな堆積物に使用。
直径(Φmm)44適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード92850モデル番号:T-212
11.0mm チューブブラシヘッド[ナイロン] エスコ11.0mm チューブブラシヘッド[ナイロン]エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
適合EA109CH用エスコ品番EA109CK-11寸法d(mm)寸法A(mm)154材質(ブラシ部)ナイロン接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)11.0寸法C(mm)44
14.3mm チューブブラシヘッド[ナイロン] エスコ14.3mm チューブブラシヘッド[ナイロン]エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
適合EA109CH用エスコ品番EA109CK-14.3寸法d(mm)寸法A(mm)154材質(ブラシ部)ナイロン接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)14.3寸法C(mm)44
12.7mm チューブブラシヘッド[ナイロン] エスコ12.7mm チューブブラシヘッド[ナイロン]エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
適合EA109CH用エスコ品番EA109CK-12.7寸法d(mm)寸法A(mm)154材質(ブラシ部)ナイロン接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)12.7寸法C(mm)44
19.0mm チューブブラシヘッド[ナイロン] エスコ19.0mm チューブブラシヘッド[ナイロン]エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
適合EA109CH用エスコ品番EA109CK-19寸法d(mm)5.2Φ寸法A(mm)154材質(ブラシ部)ナイロン接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)9.5Φ寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)19.0寸法C(mm)44
11.0mm チューブブラシヘッド[真鍮] エスコ11.0mm チューブブラシヘッド[真鍮]エスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
適合EA109CH用エスコ品番EA109CJ-11寸法d(mm)寸法A(mm)154材質(ブラシ部)真鍮接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)11.0寸法C(mm)44
空調配管用支持特集
おすすめ人気ランキング
水道・空調配管用工具