絞り込み
締圧力(kN[kgf])
- 0.91
- 0.2(3)
- 0.27(3)
- 0.3(6)
- 0.45(3)
- 0.5(9)
- 0.9(3)
- 1(5)
- 1.05(3)
- 1.36(4)
- 1.5(4)
- 1.6(8)
- 1.8(4)
- 2(11)
- 2.27(8)
- 2.5(6)
- 3(9)
- 3.18(5)
- 3.4(4)
- 5(5)
- 締圧力(kN[kgf])をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- スーパーツール(2)
トグルクランプは、ハンドルを動かすことで押さえつけを行う器具です。冶具や固定金具として用いられ、自動車や造船をはじめ、一般機械の製造など幅広い分野で活用されています。ハンドル方向の横と縦、押さえの方向があるため、押さえたい向きに合わせて選択してください。また、締圧力にも大小あるため、状況に応じて強度を選択します。金属のボルトで直に押さえつけるのが向かない場合は、クランプボルトにゴムパッドが装着されているタイプを選ぶと安心です。
商品豆知識

下方押さえ型トグルクランプ91K
(3件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)159タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)104材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM6×44 P=1.0締圧力(kN[kgf])0.91[91]ベースフランジ最大長(mm)119.7クランプアーム移動角度(°)95ハンドル操作角度(°)60販売区分業務用
押し引き兼用トグルクランプ
¥1,098税込¥1,2081個当日出荷押し引き兼用クランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400タイプ押し引き兼用取付け方法ブラケット材質(ハンドル)PVC販売区分業務用