絞り込み
締圧力(kN[kgf])
- 2.5
- 0.2(3)
- 0.27(3)
- 0.3(6)
- 0.45(3)
- 0.5(9)
- 0.9(3)
- 0.91(6)
- 1(5)
- 1.05(3)
- 1.36(4)
- 1.5(4)
- 1.6(8)
- 1.8(4)
- 2(11)
- 2.27(8)
- 3(9)
- 3.18(5)
- 3.4(4)
- 5(5)
- 締圧力(kN[kgf])をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- イマオコーポレーション(2)
- スーパーツール(1)
- ナベヤ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
トグルクランプは、ハンドルを動かすことで押さえつけを行う器具です。冶具や固定金具として用いられ、自動車や造船をはじめ、一般機械の製造など幅広い分野で活用されています。ハンドル方向の横と縦、押さえの方向があるため、押さえたい向きに合わせて選択してください。また、締圧力にも大小あるため、状況に応じて強度を選択します。金属のボルトで直に押さえつけるのが向かない場合は、クランプボルトにゴムパッドが装着されているタイプを選ぶと安心です。
商品豆知識

下方圧え型トグルクランプ250K
(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷付属品スピンドル (M6×50 P=1.0)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)190タイプ下方圧型最高高さ(mm)167.6材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M6×50 P=1.0)締圧力(kN[kgf])2.5[250]ベースフランジ最大長(mm)199クランプアーム移動角度(°)77ハンドル操作角度(°)85販売区分業務用
トグルクランプ
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から6日以内出荷操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。材質(グリップ)ポリアミド
セーフティロック付トグルクランプ
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。材質(グリップ)ポリアミド材質(グリップカバー)熱可塑性エラストマー(TPE)