カテゴリ
絞り込み
締圧力(kN[kgf])
ブランド
- モノタロウ(16)
- ナベヤ(75)
- エスコ(49)
- SPEEDY B(33)
- カクタ(19)
- イマオコーポレーション(17)
- RS PRO(14)
- スーパーツール(13)
- IKURATOOLS(育良精機)(8)
- ST-SMITH(4)
- Strong Tool(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- ベッセイ(1)
- マキタ(1)
- SOUTHERN CROSS(1)
- BALLUFF(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- Bcross(1)
エコロジープロダクト
トグルクランプは、ハンドルを動かすことで押さえつけを行う器具です。冶具や固定金具として用いられ、自動車や造船をはじめ、一般機械の製造など幅広い分野で活用されています。ハンドル方向の横と縦、押さえの方向があるため、押さえたい向きに合わせて選択してください。また、締圧力にも大小あるため、状況に応じて強度を選択します。金属のボルトで直に押さえつけるのが向かない場合は、クランプボルトにゴムパッドが装着されているタイプを選ぶと安心です。
商品豆知識

下方圧え型トグルクランプ
(50件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用
下方押えハンドル横型クランプ
カクタ(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
下方押さえ型トグルクランプ50K
(10件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)60タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)74.4材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM5×37 P=0.8締圧力(kN[kgf])0.5[50]ベースフランジ最大長(mm)92.6クランプアーム移動角度(°)100ハンドル操作角度(°)56販売区分業務用
下方圧え型トグルクランプ200K
(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷付属品スピンドル (M8×50 P=1.25)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)370タイプ下方圧型最高高さ(mm)140材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M8×50 P=1.25)締圧力(kN[kgf])2.0[200]ベースフランジ最大長(mm)173.3クランプアーム移動角度(°)94ハンドル操作角度(°)54販売区分業務用
下方押えハンドル縦型クランプ
カクタ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
横押し型トグルクランプ
(6件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷横押し型のトグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ横押し型材質(ハンドル)PVC締圧力(kN[kgf])0.5[50]ベースフランジ販売区分業務用
下方押さえ型トグルクランプ(丸グリップ)
(8件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方押さえ型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用
下方押えハンドル縦型クランプ
カクタ(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷小型の下方押え型トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
下方圧え型トグルクランプ100K
(3件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷付属品スピンドル (M6×40 P=1.0)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)200タイプ下方圧型最高高さ(mm)111材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M6×40 P=1.0)締圧力(kN[kgf])1.0[100]ベースフランジ最大長(mm)134.7クランプアーム移動角度(°)120ハンドル操作角度(°)72販売区分業務用
引っ掛け型トグルクランプ
(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷付属品ナットM5 P=0.8ストローク(mm)45材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)209タイプ引っ掛け型最高高さ(mm)42.3材質(ハンドル)PVC締圧力(kN[kgf])3.18[318]ベースフランジ最大長(mm)220.2販売区分業務用
ラバーキャップ6893
ナベヤ(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷材質ニトリル弾性ゴム/硬度HBS70 ・張力23N/mm2(耐熱温度-25℃~100℃)RoHS指令(10物質対応)対応
下方押さえ型トグルクランプ500K
(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)743タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)201.8材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM10×65 P=1.5締圧力(kN[kgf])5[500]ベースフランジ最大長(mm)270クランプアーム移動角度(°)66ハンドル操作角度(°)83販売区分業務用
下方押さえ型トグルクランプ91K
(3件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)159タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)104材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM6×44 P=1.0締圧力(kN[kgf])0.91[91]ベースフランジ最大長(mm)119.7クランプアーム移動角度(°)95ハンドル操作角度(°)60販売区分業務用
横押し型トグルクランプ(引きレバー)
(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷ストローク(mm)17材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)41タイプ横押し型最高高さ(mm)45.24材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM4×18 P=0.7締圧力(kN[kgf])0.45[45]ベースフランジ最大長(mm)96.9ハンドル操作角度(°)190販売区分業務用
引き型トグルクランプ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷材質(本体)SPCC(ST-PAH341:SPHD)材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(Uボルト)SUM41
下方押さえ型トグルクランプ280K
(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)435タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)193.8材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM8×65 P=1.25締圧力(kN[kgf])2.8[280]ベースフランジ最大長(mm)260.3クランプアーム移動角度(°)79ハンドル操作角度(°)87販売区分業務用
横押し型クランプ
カクタ¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ブラケット取付の押し引き兼用トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。取付け方法ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
トグルクランプ 横押し型
スーパーツール(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
下方圧え型トグルクランプ250K
(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷付属品スピンドル (M6×50 P=1.0)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)190タイプ下方圧型最高高さ(mm)167.6材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M6×50 P=1.0)締圧力(kN[kgf])2.5[250]ベースフランジ最大長(mm)199クランプアーム移動角度(°)77ハンドル操作角度(°)85販売区分業務用
押し引き兼用トグルクランプ
¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷押し引き兼用クランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400タイプ押し引き兼用取付け方法ブラケット材質(ハンドル)PVC販売区分業務用
スピーディブロックゴムキャップ付コンタクトボルト
SPEEDY B¥439~税込¥483~1個当日出荷仕上げ表面などのクランプ向けです。用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1732
横押し型トグルクランプ(横レバー)
(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ストローク(mm)16.2材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)54タイプ横押し型最高高さ(mm)17材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM4×18 P=0.7締圧力(kN[kgf])0.5[50]ベースフランジ最大長(mm)102.9ハンドル操作角度(°)180販売区分業務用
下方押え型エアークランプ
カクタ¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から47日以内出荷下方押え型エアークランプ。用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。