絞り込み
締圧力(kN[kgf])
ブランド
エコロジープロダクト
ハンドル横型下方圧えとは、スピンドルの先端が細く加工されており、細かい作業が多い電子部品を押さえる下方圧えに横型のハンドルを取り付けた機械部品。横型のハンドル形式も通常のクランプ式から水平ハンドル式、トグル機構を採用したトグルクランプなどの規格があります。一般的にはトグルクランプを採用したものが多いです。その他に複数の作業を施す機械内加工において、作業効率を重視したエアクランプという特殊な製品もあります。
「締圧力(kN[kgf])」から絞り込む

下方圧え型トグルクランプ
(50件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用
下方押えハンドル横型クランプ
カクタ(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
下方押さえ型トグルクランプ500K
(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)743タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)201.8材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM10×65 P=1.5締圧力(kN[kgf])5[500]ベースフランジ最大長(mm)270クランプアーム移動角度(°)66ハンドル操作角度(°)83販売区分業務用
下方押さえ型トグルクランプ280K
(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)435タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)193.8材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM8×65 P=1.25締圧力(kN[kgf])2.8[280]ベースフランジ最大長(mm)260.3クランプアーム移動角度(°)79ハンドル操作角度(°)87販売区分業務用
下方圧え型トグルクランプ250K
(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷付属品スピンドル (M6×50 P=1.0)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)190タイプ下方圧型最高高さ(mm)167.6材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M6×50 P=1.0)締圧力(kN[kgf])2.5[250]ベースフランジ最大長(mm)199クランプアーム移動角度(°)77ハンドル操作角度(°)85販売区分業務用
下方押え型エアークランプ
カクタ¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から47日以内出荷下方押え型エアークランプ。用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。
68kg トグルクランプ
エスコ¥1,400税込¥1,5401個当日出荷仕様垂直レバー・側面取付型エスコ品番EA639CA-11寸法(mm)31×60.3×73.5(H)、(取付金具)31×26.2材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)66締付け能力68kg取付穴(mm)4.4×12(6箇所)クランプネオプレンキャップ開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)170
エスコ 50kg トグルクランプ(スチール製)
エスコ¥1,770税込¥1,9471個当日出荷仕様プッシュプル型・横押え型エスコ品番EA639SE-2材質スチールストローク(mm)15.5寸法(mm)(取付金具)23×42全長(mm)104クランプネオプレンキャップ操作時計締付け能力(kg)50
50kg トグルクランプ(ステンレス製)
エスコ¥1,770税込¥1,9471個当日出荷仕様プッシュプル型・横押え型エスコ品番EA639SE-1材質スチールストローク(mm)15.5寸法(mm)(取付金具)23×42全長(mm)104締付け能力50kgクランプネオプレンキャップ操作反時計
90kg トグルクランプ(ステンレス製)
エスコ¥4,310税込¥4,7411個翌日出荷仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639SA-2寸法(mm)39.7×64.65×104、(取付金具)39.7×25.4材質(本体)ステンレス製質量(g)170締付け能力91kg取付穴(mm)Φ5.2×4クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
トグルクランプ (オートアジャスト)
エスコ¥7,410税込¥8,1511個翌日出荷プッシュプル型。横押え型。ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能。ストローク(mm)15全長(mm)181材質(本体)スチール (ニッケルメッキ)取付金具42×45mm材質(クランプ)ポリエチレンキャップ締付け能力(kg)204
トグルクランプ
エスコ¥1,390税込¥1,5291個翌日出荷垂直レバー・下方押え型。ハイベースタイプ。材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)86クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)26×57×48取付穴径(Φmm)4.4×4箇所取付金具26×26.2mm
318kg トグルクランプ(オートアジャスト)
エスコ¥7,410税込¥8,1511個翌日出荷ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能仕様水平レバー型エスコ品番EA639WA-3材質スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)57×64全長(mm)210締付け能力318クランプポリエチレンキャップ
318kg トグルクランプ(オートアジャスト)
エスコ(1件のレビュー)¥7,190税込¥7,9091個翌日出荷ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能仕様水平レバー型エスコ品番EA639WA-2材質スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)57×64全長(mm)210締付け能力318クランプポリエチレンキャップ
204kg トグルクランプ(オートアジャスト)
エスコ¥6,950税込¥7,6451個翌日出荷ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能仕様水平レバー型・下方押え型エスコ品番EA639WA-1材質スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)42×45全長(mm)167締付け能力204クランプポリエチレンキャップ
225kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)
エスコ¥6,540税込¥7,1941個翌日出荷仕様縦ラッチ型エスコ品番EA639SF-1材質ステンレス製寸法(mm)36×81×87(H)、(取付金具)35×26質量(g)113締付け能力225kg
340kg トグルクランプ(ステンレス製)
エスコ¥9,560税込¥10,5161個翌日出荷仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639SA-4寸法(mm)64.3×139.5×206(H)、(取付金具)64.3×49.2材質(本体)ステンレス製質量(g)635締付け能力340kg取付穴(mm)Φ8.7×4クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)105、(ハンドル)58
91kg トグルクランプ(ステンレス製)
エスコ¥3,810税込¥4,1911個翌々日出荷仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639SA-12寸法(mm)(取付金具)39.7×25.4材質(本体)ステンレス質量(g)170締付け能力91kg取付穴(mm)Φ5.2×4クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39.7×64×104開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
900kg トグルクランプ(ラッチ型)
エスコ¥2,590税込¥2,8491個翌日出荷仕様ラッチ型・環長さ調節可能エスコ品番EA639FB-2寸法(mm)(取付金具)60.3×54材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)質量(g)680締付け能力900kg取付穴(mm)Φ8.5×4クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×74×74(レバーは除く)
318kg トグルクランプ(ラッチ型)
エスコ¥1,710税込¥1,8811個翌日出荷仕様横ラッチ型・環長さ調節可能エスコ品番EA639FB-1寸法(mm)(取付金具)39.7×44.4材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)質量(g)225締付け能力318kg取付穴(mm)Φ6.3×4クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)44.4×73×41.3(レバーは除く)
1200kg トグルクランプ
エスコ¥29,600税込¥32,5601個翌日出荷垂直に上下しますので、せん断加工、かしめ、パンチにも適しています。仕様プッシュプル・プレス型エスコ品番EA639EF-2ストローク(mm)50質量(kg)7.4本体寸法(mm)126×210×290(H)(ハンドルを除く)締付け能力1200kg取付穴4箇所クランプ六角ボルト頭(M10×P1.5)
50kg トグルクランプ
エスコ¥1,340税込¥1,4741個翌日出荷仕様垂直レバー・下方押え型・クランプ位置調整可能エスコ品番EA639CL寸法(mm)33.3×50×74.4(H)、(取付金具)33.3×25.4材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)60締付け能力50kg取付穴(mm)Φ4.4×4クランプネオプレンキャップ開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)56
150kg トグルクランプ
エスコ¥2,600税込¥2,8601個72日以内出荷仕様垂直レバー・側面取付型エスコ品番EA639CA-12寸法(mm)46×46.6×114.3、(取付金具)46×39.2材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)360締付け能力150kg取付穴(mm)7×16(6箇所)クランプネオプレンキャップ開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)170
センサースイッチ付エアークランプ
カクタ¥38,980~税込¥42,878~1個6日以内出荷から33日以内出荷下方押え型エアークランプ。用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。材質スチール取付け方法フランジRoHS指令(10物質対応)対応
トグルクランプ
イマオコーポレーション¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から5日以内出荷操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。材質(グリップ)ポリアミド
セーフティロック付トグルクランプ
イマオコーポレーション¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。材質(グリップ)ポリアミド材質(グリップカバー)熱可塑性エラストマー(TPE)
トグルクランプ (ラッチ型・ステンレス製)
エスコ¥10,200税込¥11,2201個翌日出荷縦ラッチ型。材質ステンレス製寸法(mm)53×130×154(H)質量(g)700取付穴(mm)Φ8.7 4箇所取付金具53×47.6mm締付け能力(kg)900
トグルクランプ
エスコ¥1,850税込¥2,0351個翌日出荷水平レバー・下方押え型。プラスチックグリップ付き。寸法(mm)50×241.4×73.5質量(g)600取付穴(mm)10×4箇所クランプネオプレンキャップ取付金具50×70mm締付け能力(kg)400開きハンドル:85°、バー:84°
トグルクランプ
エスコ¥2,510税込¥2,7611個翌日出荷垂直レバー・下方押え型。材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)630取付穴(mm)7×4箇所クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)62.7×135×88.1取付金具62.7×64.3mm締付け能力(kg)320開きハンドル:175°、バー:90°
下押さトグルクランプ 横型
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷下方押え型。ハンドル横型。手動タイプのトグルクランプです。RoHS指令(10物質対応)対応
『トグルクランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンドル横型下方圧え
- ハンドル縦型下方圧え
- 横押し型
- 引き型
- トグルクランプアクセサリ
- ベース