ベースとは、床面に動かないように設置することで工作機械を固定する部品のこと。安全に工作機械を使用する上で重要な部品の1つであり、工場などのさまざまな場所で使用されます。ベースプレートやサブプレート、ブロックなどさまざまな種類のベースがあり、その中でもグリッドタイプやセルフカットタイプがあるなど、商品タイプは多様です。使用場面に合わせて適切なものを選択できることに加えて、異なるプレートを組み合わせて使用したり、OKバイスなどが滑らないように固定したりすることもできます。

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリープレイン(M12×L2=25) TAKIGEN(タキゲン)ロータリープレイン(M12×L2=25)TAKIGEN(タキゲン)
769税込846
1個
当日出荷
ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/ポリアミド(PA)質量(g)72寸法L1(mm)51.0寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)25寸法W(mm)17許容荷重(N)垂直:2940表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー寸法MM12タキゲンコード20464

トグルクランプ』には他にこんなカテゴリがあります

ベース