4ページ目: トグルクランプ

261件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 垂直トグルクランプ RS PRO

    RS PRO 垂直トグルクランプ

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro トグル. メーカー独自の RS Pro ブランドの水平 垂直プッシュプル型トグルクランプは、側面又はエンドクランプを使用して低プロファイルを実現できる利点があり、高さ制限がある用途に最適です。大きな動力伝達と最小限の操作力を備えたこのトグルクランプは、クランプ力を最大限に高め、どんな作業にも力をかけられます。特長と利点. 大きく、すばやく開くことができます 亜鉛めっきと不動態化 ステンレス鋼製リベット ベアリングはあらかじめ潤滑されている 人間工学に基づいた耐油性ハンドル。大きなグリップ面と柔らかい部品を備えています クランプの設計により、高い保持力と操作速度とリリース速度が実現されています. これらのトグルクランプは、どのような場所で使用できますか?. このプッシュプル型トグルクランプは、穴開け、溶接、折り曲げ、研削、テスト、取り付け時の金属加工産業など、さまざまな用途に使用できます。また、木材やプラスチック産業での接着、切断、治具のフライス加工にも適しています。クランプ力とは何ですか?. クランプ力とは、クランプを閉じるときにかかる力のことで、アームとコンポーネントの間で測定されます。ハンドリング力とは何ですか?. 操作力とは、閉じたアームが加工物に移動する力です。機械の力が加わったときに変形する危険性はありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様タイプ = 垂直トグルクランプジョー開口 = 185°動作張力 = 1500N重さ = 195gRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 垂直トグルクランプ RS PRO

    RS PRO 垂直トグルクランプ

    RS PRO
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro トグル. メーカー独自の RS Pro ブランドの水平 垂直プッシュプル型トグルクランプは、側面又はエンドクランプを使用して低プロファイルを実現できる利点があり、高さ制限がある用途に最適です。大きな動力伝達と最小限の操作力を備えたこのトグルクランプは、クランプ力を最大限に高め、どんな作業にも力をかけられます。特長と利点. 大きく、すばやく開くことができます 亜鉛めっきと不動態化 ステンレス鋼製リベット ベアリングはあらかじめ潤滑されている 人間工学に基づいた耐油性ハンドル。大きなグリップ面と柔らかい部品を備えています クランプの設計により、高い保持力と操作速度とリリース速度が実現されています. これらのトグルクランプは、どのような場所で使用できますか?. このプッシュプル型トグルクランプは、穴開け、溶接、折り曲げ、研削、テスト、取り付け時の金属加工産業など、さまざまな用途に使用できます。また、木材やプラスチック産業での接着、切断、治具のフライス加工にも適しています。クランプ力とは何ですか?. クランプ力とは、クランプを閉じるときにかかる力のことで、アームとコンポーネントの間で測定されます。ハンドリング力とは何ですか?. 操作力とは、閉じたアームが加工物に移動する力です。機械の力が加わったときに変形する危険性はありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様タイプ = 垂直トグルクランプジョー開口 = 120°動作張力 = 750N重さ = 90gRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 垂直トグルクランプ RS PRO

    RS PRO 垂直トグルクランプ

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro トグル. メーカー独自の RS Pro ブランドの水平 垂直プッシュプル型トグルクランプは、側面又はエンドクランプを使用して低プロファイルを実現できる利点があり、高さ制限がある用途に最適です。大きな動力伝達と最小限の操作力を備えたこのトグルクランプは、クランプ力を最大限に高め、どんな作業にも力をかけられます。特長と利点. 大きく、すばやく開くことができます 亜鉛めっきと不動態化 ステンレス鋼製リベット ベアリングはあらかじめ潤滑されている 人間工学に基づいた耐油性ハンドル。大きなグリップ面と柔らかい部品を備えています クランプの設計により、高い保持力と操作速度とリリース速度が実現されています. これらのトグルクランプは、どのような場所で使用できますか?. このプッシュプル型トグルクランプは、穴開け、溶接、折り曲げ、研削、テスト、取り付け時の金属加工産業など、さまざまな用途に使用できます。また、木材やプラスチック産業での接着、切断、治具のフライス加工にも適しています。クランプ力とは何ですか?. クランプ力とは、クランプを閉じるときにかかる力のことで、アームとコンポーネントの間で測定されます。ハンドリング力とは何ですか?. 操作力とは、閉じたアームが加工物に移動する力です。機械の力が加わったときに変形する危険性はありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様タイプ = 垂直トグルクランプジョー開口 = 90° →150°動作張力 = 2500N重さ = 435gRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 垂直トグルクランプ RS PRO

    RS PRO 垂直トグルクランプ

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    0
    仕様タイプ = 垂直トグルクランプジョー開口 = 95°ジョー深さ = 23mm重さ = 195gRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT10 イマオコーポレーション

    トグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT10

    イマオコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    ・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    R14W18.2H12.1質量(g)19.1タイプフェノール樹脂製D20MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT06 イマオコーポレーション

    トグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT06

    イマオコーポレーション
    849税込934
    1個
    5日以内出荷
    ・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    R10W12.2H9.5質量(g)7.4タイプフェノール樹脂製D13.5MM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT05 イマオコーポレーション

    トグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT05

    イマオコーポレーション
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
    ・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    R9W9H6.7質量(g)2.7タイプフェノール樹脂製D10MM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT04 イマオコーポレーション

    トグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT04

    イマオコーポレーション
    729税込802
    1個
    5日以内出荷
    ・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    R7W7H5.2質量(g)1.3タイプフェノール樹脂製D8MM4×0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 下押さトグルクランプ 縦型 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    下押さトグルクランプ 縦型

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    下方押え型。ハンドル縦型。手動タイプのトグルクランプです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 下押さトグルクランプ 横型 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    下押さトグルクランプ 横型

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    下方押え型。ハンドル横型。手動タイプのトグルクランプです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取り付けクランプ ブラケット 保持ロッド BALLUFF

    取り付けクランプ ブラケット 保持ロッド

    BALLUFF
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:保持ロッド●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7268-59
  • 下方押え型トグルクランプ ST-SMITH

    下方押え型トグルクランプ

    ST-SMITH
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    レバーを立てて下方向にクランプします。クランプボルトの位置が調整出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 立型トグルクランプ ST-SMITH

    立型トグルクランプ

    ST-SMITH
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    レバーを立てて下方向にクランプします。
    トラスコ品番195-4435アズワン品番64-8700-80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引き型トグルクランプ ST-SMITH

    引き型トグルクランプ

    ST-SMITH
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    レバーを倒して引っかけてクランプします。
    トラスコ品番195-4464アズワン品番64-8700-53RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横型トグルクランプ ロック機構付 ST-SMITH

    横型トグルクランプ ロック機構付

    ST-SMITH
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    レバーを倒して下方向にクランプします。クランプボルトの位置が調整出来ます。ロック機構付きです。
    トラスコ品番195-4457アズワン品番64-8699-21RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横型トグルクランプ ST-SMITH

    横型トグルクランプ

    ST-SMITH
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    レバーを倒して下方向にクランプします。クランプボルトの位置が調整出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルクランプ 横押し型 ベッセイ

    トグルクランプ 横押し型

    ベッセイ
    9,698税込10,668
    1丁
    当日出荷
    ワーク材の大きさによる調整が必要なくすばやく簡単に締め付けられます。ストローク調整が簡単に出来ます。人間工学に基づいて製造されたハンドルは手にフィットし、握りやすくできています。
    用途溶接作業。木工作業。仕様押圧力(kN):2.5トラスコ品番853-4791材質スチールストローク(mm)35
  • B E-ラッチ トグルクランプ T型(安全ロック付) SPEEDY B

    B E-ラッチ トグルクランプ T型(安全ロック付)

    SPEEDY B
    839税込923
    1個
    当日出荷
    振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状T型
  • B E-ラッチ トグルクランプ T型 (安全ロック付) SPEEDY B

    B E-ラッチ トグルクランプ T型 (安全ロック付)

    SPEEDY B
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。仕様引圧力:2kNストローク(mm)28~39全長(mm)155.5取付穴径5.2フック形状T型調整量(mm)28~39、ボルト:28~39
  • B E-ラッチ トグルクランプ G型(安全ロック付) SPEEDY B

    B E-ラッチ トグルクランプ G型(安全ロック付)

    SPEEDY B
    789税込868
    1個
    当日出荷
    振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状丸型
  • B E-ラッチ トグルクランプ T型 SPEEDY B

    B E-ラッチ トグルクランプ T型

    SPEEDY B
    739税込813
    1個
    当日出荷
    ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状T型
  • B E-ラッチ トグルクランプ G型 SPEEDY B

    B E-ラッチ トグルクランプ G型

    SPEEDY B
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状丸型
  • 918kg トグルクランプ エスコ

    918kg トグルクランプ

    エスコ
    3,020税込3,322
    1個
    翌日出荷
    材質SPCC(亜鉛メッキ)寸法(mm)取付金具:54.1×60.6、全高:74締付け能力(kg)918
  • 250kg トグルクランプ エスコ

    250kg トグルクランプ

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
    材質SPCC(亜鉛メッキ)寸法(mm)取付金具:45.0×35.1、全高:45締付け能力(kg)255
  • 400kg トグルクランプ エスコ

    400kg トグルクランプ

    エスコ
    3,390税込3,729
    1個
    翌日出荷
    材質SPCC(亜鉛メッキ)ストローク(mm)41.4全高(mm)103取付金具57.0×57.0材質(クランプ)クロロプレンゴム締付け能力(kg)400
  • 300kg トグルクランプ エスコ

    300kg トグルクランプ

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    材質SPCC(亜鉛メッキ)ストローク(mm)31.8全高(mm)85.5取付金具48.0×52.1材質(クランプ)クロロプレンゴム締付け能力(kg)300
  • 450kg トグルクランプ エスコ

    450kg トグルクランプ

    エスコ
    3,670税込4,037
    1個
    翌日出荷
    材質SPCC(亜鉛メッキ)全長(mm)325取付金具68.6×66.8材質(クランプ)クロロプレンゴム締付け能力(kg)450
  • 225kg トグルクランプ エスコ

    225kg トグルクランプ

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個
    翌日出荷
    材質SPCC(亜鉛メッキ)全長(mm)190取付金具44×39.6材質(クランプ)クロロプレンゴム締付け能力(kg)225
  • 225kg トグルクランプ エスコ

    225kg トグルクランプ

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
    材質SPCC(亜鉛メッキ)全長(mm)178質量(g)260取付金具35×38.2材質(クランプ)クロロプレンゴム可動範囲90°締付け能力(kg)225
  • 150kg トグルクランプ エスコ

    150kg トグルクランプ

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    材質SPCC(亜鉛メッキ)全長(mm)93質量(g)250取付金具46.6×43.6材質(クランプ)クロロプレンゴム可動範囲92°締付け能力(kg)150
  • 50kg トグルクランプ エスコ

    50kg トグルクランプ

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    材質SPCC(亜鉛メッキ)全高(mm)84締付け能力0.5×0.24取付金具33.1×28材質(クランプ)クロロプレンゴム締付け能力(kg)50
  • 30kg トグルクランプ エスコ

    30kg トグルクランプ

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)102取付金具24×24材質(クランプ)ネオプレンキャップ締付け能力(kg)30
  • 重荷重型トグルクランプ4000T2 SPEEDY B

    重荷重型トグルクランプ4000T2

    SPEEDY B
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    重荷重タイプで非常に丈夫なトグルクランプです。取り付け面は力の作用方面と平行です。クランプ時にハンドルが取り付け面と平行になります。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フックプレートストローク(mm)78全長(mm)282質量(kg)2.07取付け方法穴径:10.5クランプ力(kN)40
  • トグルクランプ(縦型) SPEEDY B

    トグルクランプ(縦型)

    SPEEDY B
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フランジ、ワッシャー×2全長(mm)168角度(°)アーム:90ボルト径適合コンタクト:M8クランプ力(kN)2
  • 重荷重型トグルクランプ1700T2 SPEEDY B

    重荷重型トグルクランプ1700T2

    SPEEDY B
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    重荷重タイプで非常に丈夫なトグルクランプです。取り付け面は力の作用方面と平行です。クランプ時にハンドルが取り付け面と平行になります。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フックプレートストローク(mm)63全長(mm)226質量(kg)1.11取付け方法穴径:8.5クランプ力(kN)17
  • トグルクラウンプ130olsエクステンドレバータイプ(外れ止めレバー付) SPEEDY B

    トグルクラウンプ130olsエクステンドレバータイプ(外れ止めレバー付)

    SPEEDY B
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    全高が低く、取り付けた際に邪魔になりません。クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。トラスコ品番160-9191セット内容フランジ、ワッシャー×2全長(mm)250材質/仕上亜鉛メッキ済みスチール質量(g)295角度(°)アーム:90ボルト径適合コンタクト:M6取付け方法穴径:5.5クランプ力(kN)1
  • トグルクランプ SPEEDY B

    トグルクランプ

    SPEEDY B
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フランジ、ワッシャー×2全長(mm)142角度(°)アーム:90ボルト径適合コンタクト:M6クランプ力(kN)1.05
  • ユニバーサルボルト カクタ

    ユニバーサルボルト

    カクタ
    839税込923
    1個
    当日出荷
    仕様角田 ユニバーサルボルト M6材質スチール(SS400)
  • デュアルクランプ(100万回耐久) カクタ

    デュアルクランプ(100万回耐久)

    カクタ
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    横押し型デュアルクランプ。トグル機構に加えカム機構を採用し、ボディをステンレスにしたことで、トグルクランプとは比較にならない耐久性・剛性・繰返し精度を飛躍的に向上させました。 セルフロック付。
    用途マシニング等の工作機器での治具部品。材質ボディ:アルミ、その他部分:ステンレス(表面は無処理)、スチールボール:SUJ2、グリップ:プラスチック(P.P)幅(mm)使用に必要:40取付フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアルクランプ(100万回耐久) カクタ

    デュアルクランプ(100万回耐久)

    カクタ
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    下方押え型デュアルクランプ。トグル機構に加えカム機構を採用し、アルミ切削ボディにした事で耐久性・剛性・性能を飛躍的に向上させました。 スライドバーが本体から横に移動した後に下方に移動しクランプします。
    用途ワーク上方に障害物がありトグルクランプが使用できない箇所など。 マシニング等の工作機器での治具部品。材質ボディ:アルミ、その他部分:ステンレス(表面は無処理)、スチールボール:SUJ2、グリップ:プラスチック(P.P)幅(mm)使用に必要:30取付フランジRoHS指令(10物質対応)対応

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

トグルクランプ