絞り込み
締圧力(kN[kgf])
- 1(1)
- 1.05(1)
- 2(1)
- 17(1)
- 40(1)
ブランド
- SPEEDY B
- モノタロウ(16)
- ナベヤ(75)
- エスコ(50)
- カクタ(19)
- イマオコーポレーション(17)
- RS PRO(14)
- スーパーツール(13)
- IKURATOOLS(育良精機)(8)
- ST-SMITH(5)
- Strong Tool(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- ベッセイ(1)
- マキタ(1)
- SOUTHERN CROSS(1)
- BALLUFF(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- Bcross(1)
特価

スピーディブロックゴムキャップ付コンタクトボルト
SPEEDY B¥419~税込¥461~1個当日出荷仕上げ表面などのクランプ向けです。用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1732
ゴムキャップ付コンタクトボルト
SPEEDY B¥579~税込¥637~1個当日出荷仕上げ表面などのクランプ向けです。用途中空クランプ・アームに取付けて使用。2018年トラスコ掲載ページ4 1732セット内容ナット2個材質ステンレス
スピーディブロック M10用先端ゴムキャップ
SPEEDY B¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0110材質ゴム質量(g)402018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック M8用先端ゴムキャップ
SPEEDY B¥759税込¥8351個当日出荷適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0109材質ゴム質量(g)172018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック 重荷重 縦型
SPEEDY B¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から翌々日出荷重荷重タイプで強い保持力を必要とする際に最適です。必要に合わせて加工ができます。用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。型締め。木工作業材質黒染めスチール
スピーディブロック M12用先端ゴムキャップ
SPEEDY B¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0111材質ゴム質量(g)432018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック M6用先端ゴムキャップ
SPEEDY B¥669税込¥7361個当日出荷適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0108材質ゴム質量(g)92018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック M5用先端ゴムキャップ
SPEEDY B¥579税込¥6371個当日出荷適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0107材質ゴム質量(g)62018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック 引型
SPEEDY B¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷取り付け面は力の作用方面と平行です。ハンドルが取り付け面と平行になります。用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フックプレート
スピーディブロック ばね付コンタクトボルト
SPEEDY B¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷クランプ圧を調整したい場合に使用します。用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック 縦型
SPEEDY B¥4,798税込¥5,2781個当日出荷全高が低く、取り付けた際に邪魔になりません。クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。付属品フランジ・ワッシャー×2トラスコ品番855-0008材質亜鉛メッキ済みスチール全長(mm)308取付け方法穴径:8.5アーム角度(deg)90適合ボルト径【コンタクトボルト】M12締圧力(kN)3.2
B E-ラッチ トグルクランプ T型(安全ロック付)
SPEEDY B¥839~税込¥923~1個当日出荷振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状T型
B E-ラッチ トグルクランプ T型 (安全ロック付)
SPEEDY B¥949~税込¥1,044~1個当日出荷振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。仕様引圧力:2kNストローク(mm)28~39全長(mm)155.5取付穴径5.2フック形状T型調整量(mm)28~39、ボルト:28~39
B E-ラッチ トグルクランプ G型(安全ロック付)
SPEEDY B¥789~税込¥868~1個当日出荷から9日以内出荷振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状丸型
B E-ラッチ トグルクランプ T型
SPEEDY B¥739~税込¥813~1個当日出荷ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状T型
B E-ラッチ トグルクランプ G型
SPEEDY B¥839~税込¥923~1個当日出荷ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状丸型
重荷重型トグルクランプ4000T2
SPEEDY B¥26,980税込¥29,6781個当日出荷重荷重タイプで非常に丈夫なトグルクランプです。取り付け面は力の作用方面と平行です。クランプ時にハンドルが取り付け面と平行になります。用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フックプレートストローク(mm)78全長(mm)282質量(kg)2.07取付け方法穴径:10.5クランプ力(kN)40
トグルクランプ(縦型)
SPEEDY B¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フランジ、ワッシャー×2全長(mm)168角度(°)アーム:90ボルト径適合コンタクト:M8クランプ力(kN)2
重荷重型トグルクランプ1700T2
SPEEDY B¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷重荷重タイプで非常に丈夫なトグルクランプです。取り付け面は力の作用方面と平行です。クランプ時にハンドルが取り付け面と平行になります。用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フックプレートストローク(mm)63全長(mm)226質量(kg)1.11取付け方法穴径:8.5クランプ力(kN)17
トグルクラウンプ130olsエクステンドレバータイプ(外れ止めレバー付)
SPEEDY B¥4,598税込¥5,0581個当日出荷全高が低く、取り付けた際に邪魔になりません。クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。トラスコ品番160-9191セット内容フランジ、ワッシャー×2全長(mm)250材質/仕上亜鉛メッキ済みスチール質量(g)295角度(°)アーム:90ボルト径適合コンタクト:M6取付け方法穴径:5.5クランプ力(kN)1
トグルクランプ
SPEEDY B¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フランジ、ワッシャー×2全長(mm)142角度(°)アーム:90ボルト径適合コンタクト:M6クランプ力(kN)1.05
スイベル付コンタクトボルト
SPEEDY B¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ワーク表面がフラットでないクランプ向けです。用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質ステンレス2018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック スイベル付コンタクトボルト
SPEEDY B¥499~税込¥549~1個当日出荷から9日以内出荷ワーク表面がフラットでないクランプ向けです。用途中空クランプ・アームに取付けて使用。2018年トラスコ掲載ページ4 1733材質鋼セット内容ナット2個
スピーディブロックスイベル付コンタクトボルト
SPEEDY B¥469税込¥5161個当日出荷ワーク表面がフラットでないクランプ向けです。用途中空クランプ・アームに取付けて使用。トラスコ品番855-0087セット内容ナット2個材質鋼質量(g)102018年トラスコ掲載ページ4 1733
六角コンタクトボルト
SPEEDY B¥179~税込¥197~1個当日出荷通常クランプ向けです。用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質ステンレス2018年トラスコ掲載ページ4 1732
スピーディブロック 六角コンタクトボルト
SPEEDY B¥99~税込¥109~1個当日出荷から9日以内出荷通常クランプ向けです。用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1732
スピーディブロック 10104、10105用先端ゴムキャップ
SPEEDY B¥239税込¥2631個当日出荷適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0106材質ゴム質量(g)82018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック 10103用先端ゴムキャップ
SPEEDY B¥199税込¥2191個当日出荷適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0105材質ゴム質量(g)62018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック 10102用先端ゴムキャップ
SPEEDY B¥189税込¥2081個9日以内出荷適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0104材質ゴム質量(g)32018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック 10101用先端ゴムキャップ
SPEEDY B¥189税込¥2081個当日出荷適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0103材質ゴム質量(g)22018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック 10100用先端ゴムキャップ
SPEEDY B¥169税込¥1861個当日出荷適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0102材質ゴム質量(g)22018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック 10099用先端ゴムキャップ
SPEEDY B¥149税込¥1641個当日出荷適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0101材質ゴム質量(g)12018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック 縦型
SPEEDY B¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。